6,995件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 適合規格UL規格 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 色(本体)B(黒) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
229 税込252
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

入数50 材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 容量(mL)205 直径(Φmm)72.6 高さ(mm)79.3 容量(オンス)7 底径(Φmm)51.5
1パック(50個)
329 税込362
当日出荷

新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215 質量(kg)約6 高さ(mm)173 奥行(mm)320 電源電源ケーブル 計量皿寸法W(mm)Φ85 測定方式加熱乾燥式 加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 材質(計量皿)A1050
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50個)
822 税込904
当日出荷



材質バージンバルプ(内面ポリエチレン加工) 規格容量:270mL(9オンス) 入数(個)50
1個
499 税込549
3日以内出荷

1個(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷



内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付 トラスコ品番111-3689 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE) 質量(kg)5.4 半透明 容量(mL)1000 高さ(mm)212 外径(Φmm)91
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個(50個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
1箱
6,290 税込6,919
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート 容量(mL)860 使用温度範囲(℃)+60~0 寸法(Φ×高さH)(mm)129×122
1袋
2,698 税込2,968
当日出荷

内側ラミネート加工により耐油性・耐水性に優れています。
幅(mm)56 高さ(mm)14 奥行(mm)91
1個(50個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

内側ラミネート加工により耐油性・耐水性に優れています。
幅(mm)56 高さ(mm)30 奥行(mm)91
1個(50個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
用途ミラー用接着剤 使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。 液色 成分ヘキサン95%以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.6mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
欠品中

材質バージンパルプ(内面ポリエチレン加工) 規格口径約85×底径52.5×高さ105.2mm、容量:340mL 入数(個)50
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

使い易いプラスチック製の透明カップです。(25mL毎の目盛があります)
材質ポリプロピレン 容量(mL)200
1箱
8,998 税込9,898
3日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ バルク RC LTS 20mL 50A/1
経済的な袋入タイプ。LTSチップ 。LTSチップ バルク。滅菌済。50本個別包装
容量(mL)20 アズワン品番64-3930-75
1個(50包)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。薬液注入、採液、採血などに使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
2,898 税込3,188
9日以内出荷

01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。薬液注入、採液、採血などに使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
6,498 税込7,148
9日以内出荷

スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
1箱
4,898 税込5,388
7日以内出荷

スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
1箱
4,898 税込5,388
7日以内出荷

スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
1箱
4,898 税込5,388
7日以内出荷

スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
1箱
4,898 税込5,388
7日以内出荷

スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
1箱
4,898 税込5,388
7日以内出荷

密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PETアモルファス・ポリエチレンテレフタラート 寸法(mm)104×104×H28 容量(mL)130 使用温度範囲(℃)+60~0
1袋
769 税込846
3日以内出荷

スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
1箱
4,898 税込5,388
7日以内出荷

スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
1箱
4,898 税込5,388
7日以内出荷

スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
1箱
4,898 税込5,388
7日以内出荷


仕様目盛付:50、100、150mL 材質 容量(mL)200 アズワン品番0-7022-11
1箱(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷

密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート 容量(mL)700 使用温度範囲(℃)+60~0 寸法(Φ×高さH)(mm)129×92
1袋
2,698 税込2,968
3日以内出荷

スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
1箱
4,898 税込5,388
7日以内出荷