カテゴリ

  • 防災用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 卓上消耗品(4)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)

「ml007g」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
電源(V)直流36(max40)照度(Lx)スポット:82000、フラッド:520、スポット+フラッド:60000
キリン ラブズスポーツ キリンキリン ラブズスポーツキリン(6件のレビュー)
2,298税込2,482
1箱(2L×6本)ほか
当日出荷
スポーツを愛するすべての人へ贈る、キリンのスポーツドリンク。運動時に失われるナトリウムを水分と同時に効率良く補給。スポーツを心ゆくまで楽しみたい気持ちを応援する。
シリーズラブズスポーツ容器ペットボトル栄養成分エネルギー:14kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:0.13g、カリウム:5mg、カルシウム:7mg、マグネシウム:1mg、鉄:0.16mg、アルギニン:10mg、シトルリン:10mg、リン:検出せず(製品100mLあたり)商品タイプ液体タイプ
ユウキ食品 フォースープ 顆粒 100gx12 ユウキ食品ユウキ食品 フォースープ 顆粒 100gx12ユウキ食品
4,798税込5,182
1セット(100g×12個)
3日以内出荷
チキンをベースにして、香辛料をバランス良く配合した爽やかな酸味のフォー用スープの素です。使用目安(1人分)水300ml:本品7g(大さじ1)
保存環境常温
粘土タイプ放熱用シリコーン サンハヤト粘土タイプ放熱用シリコーンサンハヤト
2,098税込2,308
1個
当日出荷
粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。
仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
イザメシ セット イザメシイザメシ セットイザメシ
2,698税込2,914
1組ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。
栄養成分商品により原材料商品により
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mmサトーパーツ
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mmサトーパーツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から62日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
コカ・コーラ コカ・コーラコカ・コーラコカ・コーラ
3,998税込4,318
1ケース(440mL×24本)
翌日出荷
厳選手摘みセイロン茶葉100%使用した香り豊かな本格的な紅茶の味わい・国産果物エキス使用・仕上げにはちみつを使用したやさしい甘み
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁(もも、ぶどう)、紅茶、はちみつ、ももエキス/香料、 ビタミンC、酸味料、アレルギー特定原材料:もも栄養成分エネルギー:28kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:7g、食塩相当量:0g(100mlあたり)
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65
コカ・コーラ コカ・コーラコカ・コーラコカ・コーラ
3,998税込4,318
1ケース(440mL×24本)
翌日出荷
厳選手摘みセイロン茶葉100%使用した香り豊かな本格的な紅茶の味わい・国産果物エキス使用・仕上げにはちみつを使用したやさしい甘み
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁(りんご、レモン、もも、ぶどう、オレンジ)、はちみつ、紅茶、ブドウエキス/香料、ビタミンC、酸味料、アレルギー特定原材料:りんご、もも、オレンジ栄養成分エネルギー:28kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:7g、食塩相当量:0g(100mlあたり)
コカ・コーラ コカ・コーラコカ・コーラコカ・コーラ
3,998税込4,318
1ケース(440mL×24本)
翌日出荷
厳選手摘みセイロン茶葉100%使用した香り豊かな本格的な紅茶の味わい・国産果物エキス使用・仕上げにはちみつを使用したやさしい甘み
原材料果汁(オレンジ、りんご)、果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、紅茶、はちみつ、ヒュウガナツエキス/香料、酸味料、ビタミン C、アレルギー特定原材料:オレンジ、りんご栄養成分エネルギー:28kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:7g、食塩相当量:0.01g(100mlあたり)
5.0ml スポイト エスコ5.0ml スポイトエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
目盛付
仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mmアズワン品番65-2314-01危険物の類別非危険物
墨つぼ(コズミット) エスコ墨つぼ(コズミット)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
超密閉型、直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード 液漏れしにくい超密閉設計 針収納ピーラインクイックカルコ標準装備 操作性に優れたリール面ディンプル加工 嵌合部は全てゴムパッキン仕様 インクの染み込みを促進するスポンジ押え付 専用インク以外使用不可
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ水圧テストポンプ EA346TAシリーズエスコ
44,000税込48,400
1台
翌日出荷
仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"アズワン品番65-9249-62
PureProteome Albumin/IgG Depletion Kit; 1 kit 1KIT Merck(メルクミリポア)PureProteome Albumin/IgG Depletion Kit; 1 kit 1KITMerck(メルクミリポア)
239,999税込263,999
1個
翌日出荷
仕様容量、mL(mL):1キット(12 ビーズ)、粒径、μm:10、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Serum Depletion;Protein Purification、別途必要な製品(本製品には付属されていません):PureProteome磁気スタンド(カタログ番号LSKMAGS08またはLSKMAGS15)、概要:PureProteomeアルブミン/IgG除去キット 、構成品(mL):PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズ、12 ml;10×リン酸緩衝生理食塩水(PBS)洗浄及び結合バッファー、7 ml;アミコンウルトラ(Amicon Ultra)-4 3K遠心式フィルター、8箱、製品概要:PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズは、ヒト血清アルブミンに特異的な抗体及びIgGを捕捉するプロテインGを結合しています。本磁気ビーズは、血清及び血漿サンプルから98 %以上のヒトアルブミン及びIgGを除去する、迅速かつスケーラブルで再現性の高いシステムで、目的タンパク質の検出及び解析を促進します。効果的な除去を実現するため、PureProteome磁気ビーズは、PureProteome磁気スタンドと併せてご利用下さい。、保存温度、℃:到着後すぐに2~8℃で保存、除去率、%:アルブミン及びIgGを98 %以上除去アズワン品番61-0210-67
LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)□22.5保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から89日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
口腔洗浄ジェットウォッシャー アズワン口腔洗浄ジェットウォッシャーアズワン
4,490税込4,939
1個
翌々日出荷
先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。 NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。 自動オフ機能(2分間)を搭載しています。 タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。アズワン品番8-616-01
NANOX one PROギフト LION(ライオン)NANOX one PROギフトLION(ライオン)
149,800税込164,780
1箱(30セット)
3日以内出荷
人気の超コンパクト液体洗剤「トップ スーパーNANOX(ナノックス)」を詰め合わせたセットです。贈答用商品です。
医薬品医療機器等法医薬部外品
ArtecレジンスターターBOX PREMIUM RICH アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecレジンスターターBOX PREMIUM RICHアーテック[学校教材・教育玩具]
8,000税込8,800
1個
3日以内出荷
たっぷり使える!レジン120g入りの本格スターターセット!大容量120g入りのUVレジン液と、アクセサリーパーツ・ドライフラワー・シェルフレーク・空枠など多彩な素材を詰め込んだ豪華スターターキットです。作業に必要な工具も揃っており、届いたその日からネックレスやチャーム、小物づくりが楽しめるオールインワンセットで、初心者から経験者まで幅広く使えます。大容量レジン入りなので惜しみなく使えて、自由な発想で本格クラフトが楽しめます。お子様向けの誕生日やクリスマスプレゼントにもおすすめです。
セット内容大容量レジン120g×1、レジン用着色剤各10ml×7色(レッド、パープル、スカイブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、ブラック)、UV-LEDライト×1、ジェルマット×1、調色スティック×2、調色カップ×2、研磨パッド×1、精密ピンセット×1、平ヤットコ×1、モールド型×3、透明フィルム×1、キラキラ小瓶×48、シェルフレーク×6、メタルパーツ(シルバー&ゴールド)×24、デザインフィルム×2種、ミックスパーツセット×1、ミール皿×2、空枠×2、アクセサリー用金具セット(カニカン、丸カン、ヒートンキャップ、ネックレスチェーン、イヤリング金具、アンブレラマーカー、ボールチェーン、ストラップ、ヘアゴム)×1、レジンのテクニックブック×1材質アクリル系光硬化樹脂、PET、合金、PU、合成樹脂、有機溶剤、ABS、PVC、特殊鋼(SK5)寸法(mm)283×80×220包装形態箱入り適合年齢(歳)8
ArtecレジンスターターBOX PREMIUM アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecレジンスターターBOX PREMIUMアーテック[学校教材・教育玩具]
7,000税込7,700
1個
3日以内出荷
たっぷり使える!レジン120g入りの本格スターターセット!大容量120g入りのUVレジン液と、アクセサリーパーツ・ドライフラワー・シェルフレーク・空枠など多彩な素材を詰め込んだ豪華スターターキットです。作業に必要な工具も揃っており、届いたその日からネックレスやチャーム、小物づくりが楽しめるオールインワンセットで、初心者から経験者まで幅広く使えます。大容量レジン入りなので惜しみなく使えて、自由な発想で本格クラフトが楽しめます。お子様向けの誕生日やクリスマスプレゼントにもおすすめです。
セット内容大容量レジン120g×1、レジン用着色剤各10ml×7色(レッド、パープル、スカイブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、ブラック)、UV-LEDライト×1、ジェルマット×1、調色スティック×2、調色カップ×2、研磨パッド×1、精密ピンセット×1、平ヤットコ×1、ニッパー×1、モールド型×5、透明フィルム×1、キラキラ小瓶×48、シェルフレーク×6、ドライフラワー×12、メタルパーツ(シルバー&ゴールド)×24、デザインフィルム×2種、ミックスパーツセット×1、ミール皿×3、チャーム×5、空枠×5、アクセサリー用金具セット(カニカン、丸カン、ヒートンキャップ、ネックレスチェーン、イヤリング金具、アンブレラマーカー、ボールチェーン、ストラップ、ヘアゴム)×1、レジンのテクニックブック×1材質アクリル系光硬化樹脂、PET、合金、PU、合成樹脂、有機溶剤、ABS、PVC、特殊鋼(SK5)寸法(mm)283×80×220包装形態箱入り適合年齢(歳)8
コスモオイル SL/CF コスモ石油ルブリカンツコスモオイル SL/CFコスモ石油ルブリカンツ
16,980税込18,678
1缶(20L)
3日以内出荷
磨耗防止性・酸化安定性・清浄分散性・腐食防止性に優れています。
用途乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。仕様動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s粘度指数/145塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g銅板腐食(100℃、3h)/1泡立ち性(mL-mL)/(seq-Ⅰ)10-0・(seq-Ⅱ)20-0・(seq-Ⅲ)10-0L3.5容量(L)20引火点(℃)226密度(g/cm3)0.879流動点(℃)-32.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
エコワン防災食あたたかセット エコワンエコワン防災食あたたかセットエコワン
16,980税込18,338
1個
4日以内出荷
エコワン防災食あたたかセットは、災害時に食料が届くまでの目安と言われる3日分の食事をセットにしました。地震や台風、洪水などの災害時には食料品は入手困難になります。前もって非常食を用意しておくことが大切です。ご飯はすべて国産の有機のお米を使い、おかずは、保存料や化学調味料(うま味調味料)を使わない、毎日でも食べ飽きない家庭の味を、常温で長期間保存ができるパックにしました。加熱セットが入っていますので温かい食事ができます。
用途災害時、緊急時用に非常食として。セット内容こんぶ豆 80g ×1袋、切り干し大根の煮物 80g ×1袋、ひじきと大豆の煮物 80g ×1袋、切り昆布の煮物 80g ×1袋、肉じゃが 130g ×1袋、筑前煮 130g ×1袋、白米 180g ×6パック、白粥 230g ×3パック、のり佃煮 7g、ようかん(本練) 50g ×3本、リーフレット、加熱セット(加熱袋×1+発熱剤×6+水500ml)、紙皿 ×6枚、スプーン ×9本、白米、お粥容器開封用ナイフ ×9本、ティッシュ、リーフレット
車載用防災15点セット 非常用 防災セット エムアンドティー車載用防災15点セット 非常用 防災セットエムアンドティー
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
車載用防災15点セットは、地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど乗車中の「もしも」があった時に安心できるこだわりの車載用防災セットです。緊急脱出ハンマーや携帯トイレ、車を置いて避難する際に役立つ緊急連絡カードなど充実のセット内容となっております。「一家にひとつ防災セット」になっている今、車にも防災セットがおすすめです。
用途非常時・災害用に。セット内容緊急脱出ハンマー(約190×73×35mm/カーボンスチール、ABS樹脂)、ガードポンチョ(約1000×1200mm/ポリエチレン)、折りたたみマルチショベル(使用時の全長約410mm/カーボンスチール、ナイロン)、あんしん保存水×2(内容量500ml/水、容器=PET/日本/賞味期限:製造日より5年)、7年保存クッキー(内容量70g/日本/賞味期限:製造日より7年)、SAFETY TOILET FIVE(5回セット(抗菌性凝固剤×5個 排便袋×5枚 持ち運び防臭袋×2枚))、緊急連絡カード、クリップペンシル(キャップ付き)、使い捨てマスク、軍手、静音アルミブランケット、水に流せるポケットティッシュ、使い捨てカイロ、絆創膏・綿棒セット(絆創膏×2枚、綿棒×10本)質量(kg)2.34箱寸法(mm)約280×160×高さ230(+持ち手10)
RS-240Aロータ用 バケット 久保田商事RS-240Aロータ用 バケット久保田商事
16,980税込18,678
1個(1個)
4日以内出荷から30日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
ハンディホモジナイザー 150 本体 Thermo Fisher Scientificハンディホモジナイザー 150 本体Thermo Fisher Scientific
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザークロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラクジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能
仕様●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプターアズワン品番65-4344-31
PETコップ 無地 CPシリーズ 東罐興業PETコップ 無地 CPシリーズ東罐興業
20,980税込23,078
1ケース(1500個)
5日以内出荷
割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。
ダーインスレイヴ オンディーヌ ヴァルケインダーインスレイヴ オンディーヌヴァルケイン
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
Feel Free Native Trout!エリアから身近なネイティブへ・・・。エリアトラウトで培ったノウハウと経験を元にネイティブシーンを彩るロッドをプロデュース!ダーインスレイヴ オンディーヌシリーズ共通でしっくりと手に馴染みやすい流線型の軽量カーボングリップを搭載。ブランクスはキャストからルアー操作と扱いやすいレギュラーファーストテーパーを採用。小渓流から本流、湖までの幅広いシチュエーションに対応するラインナップを揃え始動!【5’05-L+】ショートレングスによる取り回しの良さで、小渓流やバックスペースの狭いポイントで威力を発揮する。L+の張りのあるブランクスは小渓流でヘビーシンキングミノーをイメージに通りに泳がせる操作性、オーバーハングに潜むトラウトを狙うピンポイントキャストを実現。【推奨ウエイト:1~7g ライン:2~6lb】【6’06-L】渓流から本流でのロングディスタンスアプローチに適し、そして湖では軽量ルアーでのアプローチを得意とする・・・。様々なシチュエーションで活躍する汎用性の高いミドルレングスロッド。【推奨ウエイト:1~12g ライン:2~8lb】【7’05-ML】中流域から本流、湖でのスプーニングをメインとしながらも、小型プラグのロングキャストも巧みにこなすバーサタイルロッド。ショアからはもちろん、小型ボートからのキャスティングアプローチにも対応する懐の広さで、Ondineの中心的モデル。【Wt.3~17g Line.4~12lb】【7’05-M】ロングキャストが必要な中流域から本流、湖をメインとし、MLと同じレングスながら、リヤグリップのショート化、ブランクの1ランクパワーアップで、トゥイッチやジャーキングの操作性を向上、ミノーでのアプローチをメインとした、ミドルレングスパワーロッド。【Wt.5~21g Line.4~14lb】【8’04-M+】本流や河口、湖をメインとし、重量のあるスプーンのリフト&フォールやボトムドリフト、ミディアムディープミノーのリーリングメソッド等、多種多様なメソッド、テクニックに対応するロングロッド。【Wt.7~28g Line.6~16lb】
その他【ガイド】8個継数(本)2
栄養支援 ホリカフーズ栄養支援ホリカフーズ
259税込280
1袋(200mL)
5日以内出荷
エプリッチドリンクすいすい フードケアエプリッチドリンクすいすいフードケア
4,398税込4,750
1箱(24本)
6日以内出荷
「すっきり」、「さっぱり」した飲み口の栄養補助飲料です。酸味を効かせて口当たりは「すっきり」、 無脂肪なので後味は「さっぱり」と、飲みやすいライトな仕上がりの栄養補助飲料です。1本(125mL)でたんぱく質8.0g、エネルギー160kcalを摂取できます。鉄、亜鉛、水溶性ビタミン(7種)を補給できます。
仕様●入数:1箱(24本入)●内容量:125mL●成分(1パック125mL・160kcal):水分/100.0g、たんぱく質/8.0g(コラーゲンペプチド使用)、脂質/0g、糖質/32.0g、食物繊維/0g、ナトリウム/27mg、食塩相当量/0.07g、カリウム/0mg、リン/5mg、鉄/2.3mg、亜鉛/3.5mg、銅/0.28mg、ビタミンB1/0.60mg、ビタミンB2/0.65mg、ナイアシン/6.5mg、ビタミンB6/0.70mg、葉酸/50μg、ビオチン/20.0μg、ビタミンC/25mg●原材料
アーウィットサーマロイ ヒートシンク トランジスタ用 AAVID THERMALLOYアーウィットサーマロイ ヒートシンク トランジスタ用AAVID THERMALLOY
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
GREENダカラ ラベルレス 600mL 24本 サントリーフーズGREENダカラ ラベルレス 600mL 24本サントリーフーズ
4,838税込5,225
1ケース(24本)
7日以内出荷
カラダにうれしい7種の素材由来のすっきり自然な味わいの水分補給飲料。熱中症対策設計(食塩相当量0.1g/100mL)と水分補給に適した効率的な浸透圧。
ゼラチンリーフ300 300g袋 ジェリフゼラチンリーフ300 300g袋ジェリフ
58,980税込63,698
1箱(300g×30袋)
5日以内出荷
形状板状標準使用量1000ml当たり23g 7枚 2.3%原材料豚皮アレルギーゼラチン
断熱性発泡紙コップ エルコンドルパンサー 1500個入 東罐興業断熱性発泡紙コップ エルコンドルパンサー 1500個入東罐興業
15,980税込17,578
1ケース(1500個)
5日以内出荷
紙コ ップの表面に特殊な発泡層を施した滑りにくく持ちやすい断熱コップです。
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):72.6×86.8×47.7mm●満杯容量:211mL、単重/5.5g●オンス:7oz●対応リッド:口径/73mmアズワン品番68-1991-55
アクアソリタ ケース 500ml(new) Nestle(ネスレ)アクアソリタ ケース 500ml(new)Nestle(ネスレ)
4,898税込5,290
1個
5日以内出荷
熱中症・過度の発汗による軽度の脱水時の水・電解質補給に適しています
材質原材料:砂糖、ぶどう糖、食塩/クエン酸Na、塩化K、クエン酸、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)栄養成分(100mlあたり):エネルギー 7kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 1.8g、ナトリウム 80mg、食塩相当量 0.2g、塩素 117mg、カリウム 78mg、カルシウム 10mg、マグネシウム 3.6mg、リン 15mg
Completed Evo 7-YEARS The Next DekadeCompleted Evo 7-YEARSThe Next Dekade
24,980税込26,978
1箱(1セット×3個)
5日以内出荷
最高水準のレトルト加工技術を駆使し、安全性と青しさを兼ね備えたパン・ごはん・あかずの1人3日分セット。
セット内容7年保存レトルトパン(ミルクブレッド・チョコレート・メープル)各1個/7年保存レトルト食品(カレーピラフ・五目ご飯・トマトリゾット)各1個/7年レトルト白飯×3個/7年レトルトおかず(とり筑前煮・牛丼の具・まるかじりチキン)各1個/7年保存水500ml×3本/スプーン×3本/先割れスプーン×3本/ファイアレスヒーター(加熱袋×1袋・加熱剤60g×6袋)寸法(mm)205×243×200賞味期限7年箱寸法(mm)635×263×225カロリー(kcal)2990グリーン購入法適合
マルチ水質計 東亜DKKマルチ水質計東亜DKK
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.9機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約18アズワン品番61-8518-29性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
マジックライス ななこめっつ サタケマジックライス ななこめっつサタケ
6,798税込7,342
1ケース(20袋)ほか
6日以内出荷から63日以内出荷
保存期間は7年!調理時間(熱湯戻し)7分!の画期的な商品です。広島県東広島市のサタケマジックライス工場で国産うるち米を利用して製造しています。マジックライスはアルファ化米です。ご飯を一度炊飯し、乾燥させたお米で、軽量で長期保存が可能な為、非常食・アウトドア・海外旅行に便利にお使い頂けます。原材料にアレルギー特定原材料等28品目を使用していません。
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-300H6H7 SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-300H6H7SMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショットスペーサ付