カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,930)
- 卓上消耗品(339)
- 厨房用品(166)
- 日用品(112)
- 接着剤・補修材(97)
- 肥料・農薬・除草剤・種(74)
- 洗剤・除去剤(71)
- 食品・飲料(65)
- 医療(56)
- 自動車用オイル・ケミカル(55)
- スプレー・オイル・グリス(54)
- 学童・教育用品(52)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- 店舗什器・備品(43)
- 理美容(39)
- 洗車・清掃(35)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
- 介護用品(31)
- 塗料(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 家電(26)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(23)
- 保管用品(23)
- 救急・衛生(22)
- 農業機械(21)
- 鈑金・塗装(20)
- トラック純正部品(20)
- メカニカル部品(19)
- 事務用品(19)
- 制御機器(18)
- 測定用品(16)
- 電動工具(15)
- 自動車純正部品(14)
- カー用品(14)
- バイク部品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 清掃用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 防災用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 切削工具(6)
- 物流用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- エンジン工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(279)
- TGK(東京硝子器械)(90)
- Thermo Fisher Scientific(89)
- SIBATA(柴田科学)(72)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
- エスコ(58)
- climbing(クライミング)(57)
- 三商(56)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(55)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(54)
- コーニング(46)
- RS PRO(46)
- GVS(46)
- サンプラテック(44)
- Thermo Scientific Nalgene(44)
- SMC(43)
- DURAN(43)
- PYREX(パイレックス)(36)
- Kartell(カルテル)(36)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「ml250」の検索結果

プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から14日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF
サトーパーツ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-250
サトーパーツ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
マイタックパンチラベル
ニチバン(7件のレビュー)¥189税込¥2081パック(35片×8シート)当日出荷書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。用途パンチ穴の補強・補修に !色白質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS
サトーパーツ¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
紙おーいお茶ほうじ茶250ml
伊藤園(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,4821箱(250mL×24本)当日出荷原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。 無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。 環境にやさしいECOストローを使用しています。容量(mL)250栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】容器紙パック
250ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316
オンダ製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
便座除菌クリーナー 250mL MD-300用
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷ベンザルコニウム塩化物配合の便座除菌クリーナーです。用途便座の洗浄・除菌用。トラスコ品番816-2819幅(mm)72高さ(mm)181奥行(mm)60内容量(mL)250RoHS指令(10物質対応)対応
中軽量棚ML型250kg
サカエ¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン仕様ボルトレス、組立式材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)棚板:40均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
250ml計量カップ
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。容量(L)0.25材質ポリプロピレン仕様目盛付寸法(mm)75×111×120(H)目盛間隔25mlを下限とし、5ml
ニューデスカップ 500mL 250個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いております容量(mL)500材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4661質量(kg)10.75上径×下径×高さH(mm)109×88×112目盛間隔(mL)50
...