カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,824)
- バイク純正部品(295)
- 物流用品(160)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- 厨房用品(130)
- 卓上消耗品(88)
- 医療(69)
- 制御機器(48)
- 自動車純正部品(47)
- 測定用品(43)
- 日用品(41)
- 農業機械(35)
- 接着剤・補修材(31)
- 学童・教育用品(27)
- メカニカル部品(26)
- 洗剤・除去剤(25)
- 食品・飲料(24)
- 洗車・清掃(23)
- 塗料(21)
- 介護用品(21)
- 家電(21)
- 切削工具(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 事務用品(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 理美容(10)
- 防災用品(10)
- 救急・衛生(10)
- 保管用品(9)
- 機構部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 建材・エクステリア(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 清掃用品(6)
- 建築金物(5)
- ヘルスケア(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 自転車部品(5)
- エンジン工具(5)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- 電動工具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ホンダ(295)
- TPP(201)
- コスモスビード(174)
- KITO(キトー)(157)
- SMC(143)
- NEG(日電理化硝子)(134)
- アズワン(123)
- Omnifit(116)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- マルエム[理化学・容器](78)
- 日本理化学器械(NRK)(74)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(61)
- 三商(60)
- スバル(45)
- エスコ(44)
- Thermo Fisher Scientific(44)
- ナリカ(40)
- cotta(39)
- ケニス(30)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ml40」の検索結果

端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から10日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
SML4型 ステンレスエルボ SUS316
オンダ製作所¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
LEDワークライト 丸 14灯 42W
カシムラ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色白防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
マイタックTM OAラベル
ニチバン¥999税込¥1,0991個当日出荷モノクロレーザーコピー機用のラベルです。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。用途ファイル、資料、スクラップ、備品の分類。トラスコ品番121-8494材質基材:上質紙、粘着剤:アクリル系、はく離紙:ノンポリラミ紙寸法(mm)86.4×42.3(ラベル1片)色白入数(1パック)240片(12片×20シート)RoHS指令(10物質対応)対応
永磁リフティングマグネット
東安¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!。レバースイッチで簡単に切り替え可能。保管ケース付き(木箱のケース)で安心。レバースイッチで切替簡単:。レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!。吊り上げたい鋼材などに付着させた後、。レバーをONにすることで磁力が発生します。※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります。セーフティーロック付き。作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
moichido
日本サニパック¥169税込¥1861冊(10枚)当日出荷リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋。リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!。天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。グリーン購入法適合品、エコマーク取得品用途ゴミ袋
ペーパーカップ 205ml 40個入
まるき¥179税込¥1971個当日出荷白無地のペーパーカップです。電子レンジ・オーブン・オーブントースター・冷凍庫での使用不可。アルコールは漏れることがあります。本品は使い捨ての製品です。材質パルプ、ポリエチレン寸法(mm)約72×72×80容量(mL)205入数40
【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2
アンデイコ(アンド栄光)¥1,798税込¥1,9421セット(2個)3日以内出荷香ばしいシューパフにやわらかいバニラアイスを入れました。備考冷凍入数1セット(2個)
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から9日以内出荷センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
レーザープリンタ用 マイタック(TM) 紙ラベル ML-400
ニチバン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。寸法(mm)210×297備考ノーカット×20シートRoHS指令(10物質対応)対応
レーザープリンタ用 マイタック(TM) 紙ラベル ML-403
ニチバン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。寸法(mm)33.9×70備考24片×20シート(480片)RoHS指令(10物質対応)対応
レーザープリンタ用 マイタック(TM) 紙ラベル ML-402
ニチバン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。寸法(mm)42.3×70備考18片×20シート(360片)RoHS指令(10物質対応)対応
貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース
明和グラビア¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷から10日以内出荷粘着剤不使用の貼ってはがせるレース柄の窓飾りシートです。抗菌・防カビ仕様。吸盤効果でガラス面で押し付けるだけで簡単に貼ることができます。用途傷の保護 汚れ防止 抗菌 防カビ 模様替え色W長さ(cm)90/巻特性吸盤効果・抗菌防カビ材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
カードリーダー
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したType-Cカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad Pro※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
モルタル用フロアーハッチ(ロック式)
ホーコス¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。用途歩行用材質SUS304
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML
OSG(オーエスジー)¥96,980税込¥106,6781本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。刃数4材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400
サトーパーツ¥149~税込¥164~1個当日出荷から6日以内出荷結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
...