カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

中パネル6.3V
ELPA¥142税込¥1561個当日出荷看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。全長(mm)34色クリア定格電圧(V)6.3口金E12定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
小パネル電球
エスコ(12件のレビュー)¥1,520~税込¥1,672~1個ほか当日出荷小パネル球。ガラス球。用途操作盤、放送機器の表示用ランプ寸法(mm)Φ10×28規格【ガラス】T10口金BA9S(9Sピンベース)電球形状小パネル球入数(個)10
小パネル電球(T10タイプ)
東西電気産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
アルミ ゼリー型 角型鳥
久保寺軽金属工業所¥349税込¥3841個翌々日出荷材質アルミニウム容量(mL)110深さ(mm)25内寸法(mm)80×63品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型TKG品番9-1074-5901TKG品番(2017)6-0952-5901
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
パイロット球 T13E12 18V 0.11A
オーム電機(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷形状T-13色クリア定格18V-0.11A定格電圧(V)18全高(mm)34口金12電球形状パイロット球直径(mm)13電球の種類白熱電球
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥859~税込¥945~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
鳥追いカイト鷹(ポール竿付)
AINO(愛農)(59件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷畑の鳥被害でお困りの方に!材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄支柱1M寸法(高さH×幅W)(cm)82×180ポール約4M対象動物鳥類
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら