カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mlb1202」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メインブロック エルボB PISCO(ピスコ)

    メインブロック エルボB

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状エルボBタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXR
  • 2枚刃ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • ウォーム減速機 LML-B シグマー技研

    ウォーム減速機 LML-B

    シグマー技研
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア