9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレート
RoHS
MLC-100型、MLC-100DS-WTに使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+5 mm変更できます。A寸法を多くとりたい場合に使用します(必要に応じて重ねます)。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)16 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ
RoHS
メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
ストローク(mm)23 材質(本体)PBT樹脂 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)90
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールメカロッククランプ
コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110 口金E26 電球形状一般球 光色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球/クリア電球
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼 サイズ12 タイプショート レール長さ(mm)トラック:100 ユニット数1
1個
8,170 税込8,987
14日以内出荷

・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼 サイズ12 タイプショート レール長さ(mm)トラック:100 ユニット数2
1個
12,920 税込14,212
14日以内出荷

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)