カテゴリ

  • 照明(2)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「mlc300」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ L型 標準 モノタロウクランプ L型 標準モノタロウ(237件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メカロッククランプ スーパーツールメカロッククランプスーパーツール
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズQlight
13,980税込15,378
1本
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れるスリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定IP67、IP69K環境に対応ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ (電源線3M) Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ (電源線3M)Qlight
14,980税込16,478
1本
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れるスリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定IP67、IP69K環境に対応ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様●放熱板:AI●照明色:W:昼光色レンズ色透明定格電圧(V)DC24全光束(Lm)330保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【OKI オキデータ】★ドットインパクトプリンターMICROLINE 50HUMICROLINE 5460HU2MICROLINE 5650SU3-RMICROLINE 5650SU-RMICROLINE 6300FB2MICROLINE 80HUMICROLINE 8460HU2MICROLINE 8480SU2MICROLINE 8480SU2-RMICROLINE 8480SU3MICROLINE 8480SU3-RMICROLINE 8480SU-RML5320S★カラーLEDラベルプリンターPro1050Pro1040Pro330S★カラーLEDプリンターC301dnC310dnC312dnC332dnwC3400nC510dnC511dnC5200nC530dnC531dnC542dnwC5800dnC5800nC5900dnC610dnC610dn2C612dnwC650dnwC710dnC711dnC711dn2C712dnwC810dnC810dn-TC811dnC811dn-TC824dnC830dnC835dnwC835dnwtC841dnC841dn-PIC844dnwC8600dn-TC8650dnC8800dnC8800-PC911dnC9150dnC931dnC941dnMICROLINE 3100MICROLINE 5300MICROLINE 5400MICROLINE 910PSMICROLINE 910PS-DMICROLINE 9300MICROLINE 9300PSMICROLINE 9500PSMICROLINE 9500PS-FMICROLINE 9600PSMICROLINE C3100MICROLINE Pro 930PS-EMICROLINE Pro 930PS-SMICROLINE Pro 930PS-XMICROLINE Pro 9800PS-EMICROLINE Pro 9800PS-SMICROLINE Pro 9800PS-XML3010CML3010CWML3020CML3020CVML3020CWML3050CML3050CVML5100ML5200ML7050CML8CVML9055CML9055CVMLC7300PS2MLC7300PS2F★カラーLED複合機C3530 MFPC5510 MFPMC361dnMC362dnMC362dnwMC363dnwMC561dnMC562dnMC562dnwMC573dnwMC780dnMC780dnfMC780dnlMC843dnwMC843dnwvMC852dnMC860dnMC860dtnMC862dnMC862dn-TMC863dnwMC863dnwvMC883dnwMC883dnwv★インクジェットプリンターMLJET300★大判インクジェットプリンターColorPainter H2-104sColorPainter H2-74sColorPainter H3-104sColorPainter M-64sColorPainter W-54sColorPainter W-64s★モノクロLEDプリンターB2200nB410dnB411dnB411dnB(ブラック)B430dnB431dnB431dnB(ブラック)B432dnwB4500nB801nB810nB820nB821n-TB822dnB840dnB841dnB842dnB842dntDPP804PS2FMICROLINE 1032PSMICROLINE 1035PSMICROLINE 1055PSMICROLINE 2030NMICROLINE 22LMICROLINE 22NMICROLINE 22NRMICROLINE 8wUML12NML14NML18NRML2020ML2020NML24DXNML400ML400CLML400PS2ML4WML600CLML600PS2ML620CLML640CLML660PSML700NML701N3ML703NML703N3ML800PS2LTML801PSML801PS2ML801PS2FML801PSFML802PS2ML802PS2FML802PS2VML802PS2VFML803PS2ML803PS2FML803PS2VML803PS2VFML810PS2LTML810PS2VLTML8WML900PS2LTML900PS3LTML902PS2ML902PS3ML903PS2ML903PS2FML903PS3ML903PS3FML905PS2FML905PS3FML905PS3FXなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(10個)
7日以内出荷
規格5.7X15.8XT2ヒラ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.82MB)図解NoMCV3100(14) ハンドル部品_No.14、CSR310S ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、CSR310M-PW ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.16、MCV3100(12) ハンドル部品_No.14、GKC3100R(12) ハンドル部品_No.14、CST310S-CW ハンドル部品 ヒラザガネ_No.16、MCV3100PW(14) ハンドル部品_No.14、CST310S ハンドル部品 ヒラザガネ_No.16、CSR311M ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.16、BL3210JP 本体部品_No.26、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.16、NST3030M ハンドル部品_No.16、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.16、CSR311S ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、MCV3100T ハンドル部品_No.16、CSR311M-PW ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、MLC3100R(12) ハンドル部品_No.14、JH311CST ハンドル部品_No.16、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.16、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.16、RBL300S-1 ホンタイ部品_No.30、CST310M-PW ハンドル部品 ヒラザガネ_No.16、CST311S ハンドル部品 ヒラザガネ_No.16、RBL300 ホンタイ部品_No.30、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.16、MCV301T-125 ハンドル部品_No.16、BL3200JP 本体部品_No.26、CSR311S-PW ハンドル部品 ヒラザガネ_No.12、JH311CSR ハンドル部品_No.12、RBL300S ホンタイ部品_No.30、CST311M ハンドル部品 ヒラザガネ_No.16