カテゴリ
- 農業機械(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 防犯用品(9)
- メカニカル部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 作業工具(5)
- 住設機器(3)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(23)
- SMC(17)
- i-PRO(9)
- オザック精工(6)
- ミエラセン(4)
- 未来工業(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- CKD(1)
- 東日製作所(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- アサヒ(厨房)(1)
- マリンテック(1)
- PLANET Technology(1)
- マルエム産業(1)
エコロジープロダクト
「mld-2」の検索結果

汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
長穴ダイス(タケダ・藤村用)
ミエラセン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N
長穴ダイス(タケダ・藤村用)22X30mm
ミエラセン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(タケダ・藤村用)22×30mmトラスコ品番853-4672材質炭素鋼(SK-3)質量(g)190
長穴ダイス(昭和精工用)22X30mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。仕様長穴ダイス(昭和精工用)22×30mmトラスコ品番853-4671材質炭素鋼(SK-3)質量(g)190
オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 20W
マリンテック¥9,998税込¥10,9981台当日出荷新型20WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅) オスラム製10WLED素子を2個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み仕様2020年モデル質量(g)390電圧(V)DC11~30消費電力(W)20電源12V、24V共用電源全光束(Lm)1800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)86×56×51
低摩擦シリンダ (MQMLD~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
トルクドライバ
東日製作所¥54,980~税込¥60,478~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。精度(%)±3負荷方向右主な用途精密締付作業仕様非空転式、目盛付、ISO6789
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD25
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)5作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
リフラ化粧台 単水栓タイプ
INAX(LIXIL)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷から6日以内出荷使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。タイプ単水栓種類(排水栓)ゴム栓間口(mm)600
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD20)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ
INAX(LIXIL)¥91,980税込¥101,1781台5日以内出荷から6日以内出荷使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。タイプシングルレバー混合水栓(グースネック)種類(排水栓)ポップアップ排水栓間口(mm)600
リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ゴム栓タイプ
INAX(LIXIL)¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷から6日以内出荷使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。タイプシングルレバー混合水栓(グースネック)種類(排水栓)ゴム栓間口(mm)600
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD20TF)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLD
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD25H)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD25TN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)60作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD20TN
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD20TFH
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)1作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD20TF
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(-) 標準形
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
プラグインユニット (VV5QC21-03~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷から14日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD25TFH
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD25TNH)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD25TF)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(-) 標準形
プラグインユニット (VV5QC41-01~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5QC21-02~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
長穴ダイス(昭和精工用)20X30mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5180材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】21.5×31.5質量(g)185
鋼管用 くい込み継手 MLD ホース接続ユニオンエルボ
マルエム産業¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ユニオンエルボ最高使用温度(℃)300
ギガアクセス VPNルーター(4ポート)
YAMAHA(ヤマハ)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE