カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mle-5m」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラモール付属品 エンド 未来工業
    ブラウン
    ホワイト
    ベージュ
    グレー
    ブルー
    ブラック

    プラモール付属品 エンド

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAA

    MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ

    PIAA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ。品番:MLE8。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W
    消費電力5/6w色温度6600k
  • アダプタ5C Mitutoyo(ミツトヨ)

    アダプタ5C

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
    適合カウンタ:5μmカウンタ(ALC-1705、ALC-1705W、ALC-1705T、ELCシリーズ、FLC-1705-1、FLD-1705、GLP-1705、GLP-1705W、GLD-1705 GML-1705、GML-1705W、MLP-1705 MLP-1705W、MLE-1705、MLE-1705W MLC-1705W、MLD-1705、PL-115L PLL-12LのZ軸、PLL-13LのZ、Zu軸、)<5μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA198