カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 洗車・清掃(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- GYEON(ジーオン)(3)
- 明工社(2)
- マリンテック(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 坂詰製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 仙台銘板(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- IRC(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- リビー(1)
- LUXO(1)
- マクサー電機(1)
- アクモホールディングス(1)
- イビデン(1)
エコロジープロダクト
「mle」の検索結果

精密樹脂MLEベアリング MLE形
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥21~税込¥23~特価1個当日出荷から7日以内出荷高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト)
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。発光色紅定格電力(W)30角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源電球光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS(蓄光材含む)+ステンレスタイプ蓄光保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOBサイズ(mm)40×27.7×40明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
ML新金属コンセント用プレート
明工社(1件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷埋込コンセント用プレートです。 RoHS対応商品です。材質アルミ合金長さ(mm)120寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×7RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡 LFM G2
LUXO(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。倍率(倍)3仕様演色性(CRI):80質量(kg)約1.5消費電力(W)9.5(実測値)クランプ範囲(mm)0-55方式レンズ:固定式レンズ径(Φmm)Φ127入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグアーム長さ(mm)約1000光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)作動距離(mm)3倍/130色温度(K)4000材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)195×168調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)反射防止マルチコート設定:設定無し
【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当
マクサー電機(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池
ワイヤレススリムキーボード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20色ブラック付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書幅(mm)365サイズコンパクト高さ(mm)14.42奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下通信方式2.4GHzワイヤレス動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数103キーキー配列日本語充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-15連続動作時間48時間キーの有無テンキー:あり角度調節あり
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤
坂詰製作所(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤レンズ色赤形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
チューブレスレディータイヤ用シーラント
IRC(11件のレビュー)¥479~税込¥527~1個(60mL)ほか当日出荷IRCのTULELESS READYタイヤの専用シーラント。60mlはMTBタイヤ1ホイール分の使い切りサイズ。500mlはお得な大容量サイズで、流し込み量を確認しやすいようボディにメモリが付いています。使用量(推奨)MTB 60mL、ロード 30mL
アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 拡散タイプ
アクモホールディングス(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済) 水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。 本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。 拡散タイプはランタンのように周囲をまんべんなく照らし、食卓や階段、トイレでも活躍します。材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP高さ(mm)13質量(g)26縦(mm)140横(mm)75耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
LED電球 MLBシリーズ E26口金
マリンテック(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥3,800税込¥4,1801個当日出荷全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。液性弱アルカリ性容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC50) 500 ml
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301個当日出荷全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。液性弱アルカリ性容量(mL)500危険物の類別非危険物
LED電球 MLB6W-12 DC12V
マリンテック(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LEAFENERGY リーフエナジー 500ml
イビデン(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本3日以内出荷LEAFENERGYは植物に活力を与え安定した生育、品質、収穫をサポートします。☆肥料や農薬と混用可能
リビー ステムレス レッドワイン
リビー(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(6個)翌々日出荷リビーステムウェアSTEMLESSステムレスシリーズ容量(mL)495直径(Φmm)98口径×高さH(mm)79×98品名・タイプワイングラスTKG品番9-2218-1301TKG品番(2017)6-2006-1301
GYEON Q2M Iron Wheel Cleaner REDEFINED Q2M-IWCR100 1000 ml
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(1000mL)8日以内出荷危険物の類別非危険物