耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)
定格電圧(V)600
色(絶縁体)黒
定格温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2200
ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。
用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる
許容温度(℃)90/110
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属
材質ポリプロピレン製
色黒
規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
関連キーワード