カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 機構部品(10)
  • バイク部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)

「mlg-20」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000 LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
    質量(g)359品名レール穴数K:40仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)2000
  • マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)質量(g)15推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
    質量(g)144品名レール穴数K:16仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)800
  • マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチローラーリニアガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
    用途各種産業機器用。適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20Cトラスコ品番195-6707材質アルミニウム合金長さ(mm)300幅(mm)20.2高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)300穴数6穴ピッチ(mm)50推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4RoHS指令(10物質対応)対応水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    68税込75
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R180H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R180H

    IKO(日本トムソン)
    24,149税込26,564
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:180ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R480H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R480H

    IKO(日本トムソン)
    27,322税込30,054
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:480ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R180H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R180H

    IKO(日本トムソン)
    15,884税込17,472
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:180ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R840H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R840H

    IKO(日本トムソン)
    54,141税込59,555
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:840ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R240H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R240H

    IKO(日本トムソン)
    26,201税込28,821
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:240ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R360H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R360H

    IKO(日本トムソン)
    30,495税込33,545
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:360ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R840H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R840H

    IKO(日本トムソン)
    45,876税込50,464
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:840ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R660H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R660H

    IKO(日本トムソン)
    44,764税込49,240
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:660ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R480H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C2R480H

    IKO(日本トムソン)
    35,587税込39,146
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:480ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R360H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R360H

    IKO(日本トムソン)
    22,230税込24,453
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:360ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R660H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R660H

    IKO(日本トムソン)
    36,499税込40,149
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:660ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R240H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG20C1R240H

    IKO(日本トムソン)
    17,936税込19,730
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:240ユニット数1
  • マルチローラーリニアガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
  • キャリッジ ショートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャリッジ ショートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
    質量(g)13推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチローラーリニアガイドレール取付プレート LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール取付プレート

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.2質量(g)26幅W(mm)10.5アズワン品番64-8611-07RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40レール長さL(mm)200~400許容アキシアル荷重(N)4
  • リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • リムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングなし

    MDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • リムストライプ RIM-4M レタリングなし MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-4M レタリングなし

    MDF(エムディーエフ)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
  • リムストライプ RIM-4M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-4M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
  • リムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-10M レタリングなし

    MDF(エムディーエフ)
    3,698税込4,068
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
  • リムストライプ RIM-10M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-10M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    3,698税込4,068
    1セット
    7日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
  • ガイドブロック C ルーブシリーズ 20mm IKO(日本トムソン)

    ガイドブロック C ルーブシリーズ 20mm

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    。IKO Nippon Thompson 20X40X68mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。滑らかで軽いスライド式です コストパフォーマンス メンテナンスフリー 軽量で小型
    仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:68mm●キャリッジ幅:40mm●動定格荷重:8510N●静定格荷重:12900N●コード番号:199-9789アズワン品番65-7913-75
  • MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLG20) SMC

    MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLG20)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)75形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
  • 低摩擦シリンダ (MQMLG~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQMLG~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLG SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLG

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
    形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
  • チップ MLG 三菱マテリアル

    チップ MLG

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    穴の形状円筒穴
  • ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMF20 SMC

    ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMF20

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMB20 SMC

    ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMB20

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLF20 SMC

    ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLF20

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB20 SMC

    ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB20

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • チップ MLG 三菱マテリアル

    チップ MLG

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • マジックチューブ 日本ジッパーチュービング

    マジックチューブ

    日本ジッパーチュービング
    33,980税込37,378
    1箱(50m)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応