2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)54 品名レール 穴数K:6 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミニウム合金 推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下) レール長さL(mm)300
1個
1,102 税込1,212
翌々日出荷

MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
用途各種産業機器用。 適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20C トラスコ品番195-6707 材質アルミニウム合金 長さ(mm)300 幅(mm)20.2 高さ(mm)9.5 使用温度範囲(℃)0~40 寸法L(mm)300 穴数6 穴ピッチ(mm)50 推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4 RoHS指令(10物質対応)対応 水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
1本
999 税込1,099
当日出荷