・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)54
品名レール
穴数K:6
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミニウム合金
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
レール長さL(mm)300
1個
¥1,102
税込¥1,212
翌々日出荷
MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
用途各種産業機器用。
適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20C
トラスコ品番195-6707
材質アルミニウム合金
長さ(mm)300
幅(mm)20.2
高さ(mm)9.5
使用温度範囲(℃)0~40
寸法L(mm)300
穴数6
穴ピッチ(mm)50
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4
RoHS指令(10物質対応)対応
水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
関連キーワード