・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)344
穴数18
材料ステンレス鋼(SUS304)
レール長さL(mm)800
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。
。作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。
。200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。
。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。
。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード