カテゴリ

  • 機構部品(1,074)
  • 制御機器(1,024)
  • メカニカル部品(1,006)
  • 物流用品(468)
  • 配管・水廻り設備部材(455)
  • ねじ・ボルト・釘(452)
  • パソコン/周辺機器(406)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
  • 科学研究・開発用品(307)
  • 作業工具(307)
  • 建築金物(277)
  • 測定用品(246)
  • オフィス家具(233)
  • 店舗什器・備品(228)
  • 切削工具(184)
  • 建材・エクステリア(161)
  • 厨房用品(151)
  • 空調・照明・電設資材(124)
  • 作業服(107)
  • 事務用品(107)
  • 医療(91)
  • 電気材料(84)
  • 家電(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 防災用品(56)
  • バイク部品(53)
  • 電動工具(48)
  • 保管用品(43)
  • 自転車部品(42)
  • 卓上消耗品(41)
  • 学童・教育用品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • カー用品(37)
  • 安全保護具(36)
  • 溶接用品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • クリーンルーム用品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 清掃用品(24)
  • 安全標識(24)
  • 縫製用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 防犯用品(22)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 梱包用品(19)
  • 日用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 農業機械(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 安全用品(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 研磨材(13)
  • 整備工具・収納(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 介護用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 住設機器(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • マスク(7)
  • 理美容(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 塗料(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)

「mm-2h」の検索結果

8,834件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャープ替芯0.9mm 2H 不易糊工業(フエキ)

    シャープ替芯0.9mm 2H

    不易糊工業(フエキ)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    建築用シャープペンシル0.9mm専用の替芯です。木材・コンクリートなどの筆記に最適です。なめらかに書け、折れにくいです。
    用途建築用シャープペンシル0.9mm2H替芯。材質ケース:PS、袋:PPタイプ替芯硬度2H芯径(mm)0.9太さ(mm)0.9入数(本)20繰り返し・詰め替え2
  • ABSモール用 マガリ ELPA

    ABSモール用 マガリ

    ELPA(1件のレビュー)
    245税込270
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
    材質ABS樹脂
  • 2号マガリ ELPA

    2号マガリ

    ELPA
    263税込289
    1個
    当日出荷
    コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
    用途2号。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
  • 2号マガリ ELPA

    2号マガリ

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
    形状曲ガリ
  • 2号曲がり(イシメ) ELPA

    2号曲がり(イシメ)

    ELPA
    236税込260
    1個
    翌々日出荷
    2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
    形状曲ガリ
  • 2号曲がり(木目) ELPA

    2号曲がり(木目)

    ELPA
    228税込251
    1個
    翌々日出荷
    2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
    形状曲ガリ
  • 32点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    32点入力/出力シンク用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    4,898税込5,388
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
    用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)9.5絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • 16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    16点入力/出力シンク用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    6,198税込6,818
    1個
    12日以内出荷
    簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
    用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-Lケーブル長(m)3定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)9.5絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • 16点入力/16点出力混合用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    16点入力/16点出力混合用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    4,698税込5,168
    1個
    12日以内出荷から42日以内出荷
    簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと。16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
    用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • 百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ 大平産業

    百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ

    大平産業
    359,800税込395,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    質量(kg)本体/40.0、脚/16.5タイプ組立式内寸法(mm)600×600×650羽根形状複葉材質(脚)ステンレス脚アズワン品番4-6250-09
  • 百葉箱大型2号 単葉 600×600×650mm H2-HTシリーズ 大平産業

    百葉箱大型2号 単葉 600×600×650mm H2-HTシリーズ

    大平産業
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    タイプ組立式内寸(mm)600×600×650羽根形状単葉
  • 百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ 大平産業

    百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ

    大平産業
    319,800税込351,780
    1台
    6日以内出荷
    乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
    質量(kg)本体:40.0、脚16.0タイプ組立式内寸(mm)600×600×650羽根形状複葉材質(脚)スチールアズワン品番4-6250-08
  • マルスカーボン 2mmシャープ用芯 H ステッドラー

    マルスカーボン 2mmシャープ用芯 H

    ステッドラー
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    芯径(mm)2芯硬度H商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂

    六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り

    大阪魂(169件のレビュー)
    519税込571
    1パック(200個)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。並目
    材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • マウスパッド スタンダート レーザー 光学式マウス対応 エレコム

    マウスパッド スタンダート レーザー 光学式マウス対応

    エレコム(30件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    マウスパッドの基本を押さえた、光学式・レーザー式マウス対応のスタンダードマウスパッド。
    仕様【リストレスト】×材質表面:PVC、裏面:天然ゴム厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】2、【リストレスト高さ(最高部)】なし質量(g)56寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】150×180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×2
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:62 mm, 奥行き:180.3 mm 1555H2F42GY HAMMOND

    Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:62 mm, 奥行き:180.3 mm 1555H2F42GY

    HAMMOND
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 180.3 mm。高さ = 62 mm。幅 = 119.4 mm。外形寸法 = 7.1 x 4.7 x 2.44インチ。範囲 = 1555F。フランジ = あり。シリーズ = 1555F
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(132件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ

    PVCボールバルブ 接着式

    モノタロウ(37件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • ネオジム磁石 角型 モノタロウ

    ネオジム磁石 角型

    モノタロウ(68件のレビュー)
    459税込505
    1袋(5個)
    当日出荷
    人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
    用途渦電流の実験等の様々な磁石実験販売区分業務用
  • 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り 大阪魂

    六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り

    大阪魂(35件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(8000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱単位の販売です。並目
    材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • 標準ローラーチェーン モノタロウ

    標準ローラーチェーン

    モノタロウ(82件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用されているチェーンです。
    用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウ

    PVCボールバルブ ネジ式

    モノタロウ(23件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • ビットソケット セット モノタロウ

    ビットソケット セット

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(29個)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • ユニシャープ替芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニシャープ替芯

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個(25本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    くっきり濃いのに汚れにくい! 独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。 こすれに強くノートをキレイに保ちます。
    商品タイプ替芯
  • Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DB-6A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)2呼び径(A)6A
  • Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DB-10A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)2呼び径(A)10A
  • ヘアークリッパー  5500-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 5500-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。
    付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:約2,100回/分質量(g)600
  • Φ 6.35x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本) エスコ

    Φ 6.35x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個(4本)
    当日出荷
    エスコ品番EA440DB-2A形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)2呼び径(A)2A
  • ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
    付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:約1,850回/分質量(g)235コード長さ(m)2.5
  • ヘアークリッパー  556-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》
    付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ仕様使用電池:リチウムイオン電池質量(g)300
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
...