スピーカーフォンサンワサプライ予約販売
クリップで固定して使えるBluetoothのマイクです。服の襟などに留めることでマイクを口元近くに持ってくることができます。■小型の手持ちマイクとしても使用可能です。■耳を塞がないので耳へ負担をかけずにWEB会議が可能です。3.5mmジャックを使えば自分の普段使用しているヘッドホンやイヤホンで音声を聴くこともできます。■3.5mmジャック搭載でイヤホンやヘッドホンを接続すればWEB会議で使用した際に相手の音声を聴くことができます。■音量操作、マイクミュート操作が可能です。
仕様IC:ATS2831セット内容製品本体、取説、充電ケーブル適合規格Bluetooth 5.0接続方式Bluetooth感度【マイク】-38±3dB対応機種Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど充電時間(時間)約2指向性全指向性伝送方法GFSK使用時間(時間)約4.5ポート充電ポート:Type-C通信距離(m)約10対応コーデックSBCマイクミュート対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません通信周波数帯域(GHz)2.4帯対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP