カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(947)
  • メカニカル部品(898)
  • 制御機器(331)
  • 機構部品(237)
  • 作業工具(216)
  • 切削工具(147)
  • 物流用品(134)
  • バイク純正部品(125)
  • 建築金物(114)
  • 測定用品(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 電気材料(50)
  • 研磨材(50)
  • 建材・エクステリア(44)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • バイク部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 家電(14)
  • 整備工具・収納(12)
  • 自転車部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 事務用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 救急・衛生(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • オフィス家具(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-s6」の検索結果

3,838件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サージカルマスク(3層タイプ) MM-S6 ホギメディカル

    サージカルマスク(3層タイプ) MM-S6

    ホギメディカル(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    バリア性・通気性に優れています。 縫製穴の無いウルトラソニック加工です。
    仕様イヤーループ材質スパンレース不織布アズワン品番8-3132-03ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/95%、微粒子ろ過効率(PFE)/未測定
  • ひっかけマルチメタルノズル グリーンライフ

    ひっかけマルチメタルノズル

    グリーンライフ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ミスト機能で夏の猛暑対策に! 凍結割れに強い内部構造! オールシーズン対応メタルノズル!! 本体は頑丈なメタル製で耐久性抜群です。 従来の約1/2の細かいミストで夏の納涼に活躍します。 内部の氷の膨張を防ぐので冬の凍結割れに強いです。 水溜めの際に便利なひっかけ機能付きです。 女性でも持ちやすいコンパクト設計です。 長くて握りやすいワンタッチレバーで操作簡単です。
    材質本体:亜鉛、ABS樹脂、ホースコネクター:ABS、ヘッドゴム:EPDM、フック:PP適合ホース外径(Φmm)~20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×15×17.5(ホースコネクター含む)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類ミスト、カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー耐水圧(MPa)0.7未満
  • 金切鋏 千吉

    金切鋏

    千吉
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    切れ味が良く、耐久性があります。トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。 刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
    用途波板の横切り。形状波板切全長(mm)約270切断能力(mm)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3まで、(ポリカーボネート波板・エンビ波板)1.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
  • microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き オーム電機

    microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き

    オーム電機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    最大読み出し速度70MB/sの高速転送に対応したmicroSDメモリーカードです。UHS-I、Class 10、V10対応で、フルHD動画の撮影や写真・データの保存に適しています。カード本体はIPX7の防水性能に準拠し、水ぬれによるトラブルを軽減します。CPRM対応で、SD変換アダプタ、収納ケース、保証書が付属しています。
    付属品SD変換アダプタ・収納ケース・保証書規格UHS-I保護機能【著作権保護】CPRM記録時間【動画】5時間クラスClass 10メモリーカードmicroSDHC防水性IPX7読取速度(MB/s)70ビデオスピードクラスV10
  • ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエイン

    ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • マグネチックスターラー MMK SCIENTIFIC

    マグネチックスターラー

    MMK SCIENTIFIC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。同期または非同期動作の設定可能。時間設定機能
    付属品回転子, 取扱説明書×1, 電源コード×1仕様●作業プレート:PET表面●作業温度範囲:無し●攪拌方向:時計回り電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50-1500本体寸法(mm)430×220×65寸法(Φmm)作業プレート:110(1ステーションあたり)最大回転数(min-1[r.p.m])1500モーターブラシレスモーター設定方式非同期設定(同期設定も可能)表示形式LCDディスプレイ撹拌容量(mL)最大:6×500磁石寸法(mm)30時間設定1分-19時間59分
  • バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-6K-S 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-6K-S

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
    材質ステンレス鋼サイズMM-6K-SタイプMM-S寸法L(mm)9寸法F(mm)15.5寸法D(mm)17寸法E(mm)11常用トルク(N・m)2.5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
  • ナット 6カク 6MM 94001062000S ホンダ

    ナット 6カク 6MM 94001062000S

    ホンダ(3件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番94001060500S
  • マルチドリル MDA型 刃径 6mm MDA0600S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 6mm MDA0600S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • ナット キャップ 6MM 94021062000S ホンダ

    ナット キャップ 6MM 94021062000S

    ホンダ(3件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
  • ナット キャップ 6MM 94021060000S ホンダ

    ナット キャップ 6MM 94021060000S

    ホンダ(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • 60x 6.0mm Sフック(ステンレス製) エスコ

    60x 6.0mm Sフック(ステンレス製)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638EG-12
  • ナット 6カク 6MM 94001060800S ホンダ

    ナット 6カク 6MM 94001060800S

    ホンダ
    29税込32
    1個
    当日出荷
  • 53x 6.0mm Sフック(ステンレス製) エスコ

    53x 6.0mm Sフック(ステンレス製)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638EG-31
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    209税込230
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S6Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • 180x6mm Sカンロング(ステンレス製) エスコ

    180x6mm Sカンロング(ステンレス製)

    エスコ
    845税込930
    1本
    当日出荷
    材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC全長(mm)180線径(Φmm)6使用荷重(kg)15口幅(mm)38
  • 55x6.0mm Sフック (1個) エスコ

    55x6.0mm Sフック (1個)

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)55線径(Φmm)6使用荷重(kg)100口幅(mm)6
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S6B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S6B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    239税込263
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数6シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • ナット 6カク 8MM 94001080000S ホンダ

    ナット 6カク 8MM 94001080000S

    ホンダ(2件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • Sディープソケット6mm Pro-Auto

    Sディープソケット6mm

    Pro-Auto
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-0069材質クロームバナジューム鋼質量(g)22二面幅(mm)6
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-EH (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-EH (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    619税込681
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数6シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • 90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄) エスコ

    90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄)

    エスコ
    230税込253
    1セット(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DY-102材質ポリエチレン全長(mm)90種類Sカン線径(Φmm)6使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)16.5寸法C(mm)7口幅(mm)25.5×12質量(g/個)4寸法(B×C)(mm)16.5×7
  • 90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) エスコ

    90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DY-101材質ポリエチレン全長(mm)90種類Sカン線径(Φmm)6使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)16.5寸法C(mm)7口幅(mm)25.5×12質量(g/個)4寸法(B×C)(mm)16.5×7
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S6B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S6B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    649税込714
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定ピッチ(mm)2極数6シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • 51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製) エスコ

    51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638EG-41全長(mm)51材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法L2(mm)39寸法W(mm)15口幅(mm)13
  • ナット キャップ 6MM 94021060700S ホンダ

    ナット キャップ 6MM 94021060700S

    ホンダ
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)GROM
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S06B-PASK-2 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S06B-PASK-2 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    929税込1,022
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照ピッチ(mm)2極数6シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S06B-XASK-1 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S06B-XASK-1 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    699税込769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • マルチドリル MDA型 刃径 5.9mm MDA0590S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 5.9mm MDA0590S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 5.5mm MDA0550S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 5.5mm MDA0550S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 4.8mm MDA0480S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 4.8mm MDA0480S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 4.1mm MDA0410S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 4.1mm MDA0410S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 4.5mm MDA0450S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 4.5mm MDA0450S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 5mm MDA0500S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 5mm MDA0500S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 5.8mm MDA0580S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 5.8mm MDA0580S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 5.3mm MDA0530S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 5.3mm MDA0530S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 5.1mm MDA0510S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 5.1mm MDA0510S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 5.6mm MDA0560S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 5.6mm MDA0560S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 5.2mm MDA0520S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 5.2mm MDA0520S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 4.9mm MDA0490S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 4.9mm MDA0490S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
...