ヘッドマイクのマイク部に装着する風防スポンジ(交換用)です。サンワサプライ製ポータブル拡声器(MM-SPAMP2、MM-SPAMP5、MM-SPAMP15、400-SP076)に同梱されているヘッドマイクで使用されているマイクスポンジと同サイズ同仕様です。マイクスポンジ(風防)を装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアーに拡声することができます。
直径×長さL(Φmm×mm)(外寸)20×28、(内寸)9×23
適合サイズマイク:直径9mm~14.5mm、長さ(奥行)12.5mm~22mm
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクBと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:06:808.000MHz、07:808.375MHz、08:808.750MHz、09:809.125MHz、10:809.500MHz
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)
感度-49±3dB
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Bチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクAと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:01/806.125MH、02/806.500MHz、03/806.875MHz、04/807.250MHz、05/807.625MHz
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)
感度-49±3dB
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード