449件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)19 付属品アジャスター 材質スチール 表面処理クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1本ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

蛍光染色ナイロン製水糸 ピンと張った状態で水糸が引き出せます。 芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。 たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。 カッター内蔵
糸の長さ(m)300 糸の太さ(mm)0.8 材質ナイロン糸 外形寸法(mm)縦110×横58×奥58 本体質量(g)115 糸の太さ リールサイズ(mm)約58×約110
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,780 税込10,758
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を表現でき、お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能です。 モールド表面がフラットなので、パレットやカードで簡単に擦り切れます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーン使用しています。 生地を擦りこんで焼いたり、チョコレートを流し固めてご使用いただけます。※焼成使用時は油脂成分(離型油)を使用してください。 ムースを擦りこみ冷凍もすることも可能です。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 柔らかいもので優しく洗浄してください。 硬いもの、もしくは強く擦ると傷つき破損の原因になります。 洗浄後は良く乾かして保存してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×175 グレー 容量(mL)7 寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×27(一個当たり) レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1個(1個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業) 動画あり
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1360
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業) 動画あり
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1820
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用高圧洗浄機のスプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz) 接続ねじM22×1,5 直径(mm)300
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を表現でき、お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能です。 モールド表面がフラットなので、パレットやカードで簡単に擦り切れます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーン使用しています。 生地を擦りこんで焼いたり、チョコレートを流し固めてご使用いただけます。※焼成使用時は油脂成分(離型油)を使用してください。 ムースを擦りこみ冷凍もすることも可能です。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 柔らかいもので優しく洗浄してください。 硬いもの、もしくは強く擦ると傷つき破損の原因になります。 洗浄後は良く乾かして保存してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×175 グレー 容量(mL)1.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×2(一個当たり) レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1個(1個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を表現でき、お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能です。 モールド表面がフラットなので、パレットやカードで簡単に擦り切れます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーン使用しています。 生地を擦りこんで焼いたり、チョコレートを流し固めてご使用いただけます。※焼成使用時は油脂成分(離型油)を使用してください。 ムースを擦りこみ冷凍もすることも可能です。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 柔らかいもので優しく洗浄してください。 硬いもの、もしくは強く擦ると傷つき破損の原因になります。 洗浄後は良く乾かして保存してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×175 グレー 容量(mL)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×2(一個当たり) レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1個(1個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を表現でき、お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能です。 モールド表面がフラットなので、パレットやカードで簡単に擦り切れます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーン使用しています。 生地を擦りこんで焼いたり、チョコレートを流し固めてご使用いただけます。※焼成使用時は油脂成分(離型油)を使用してください。 ムースを擦りこみ冷凍もすることも可能です。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 柔らかいもので優しく洗浄してください。 硬いもの、もしくは強く擦ると傷つき破損の原因になります。 洗浄後は良く乾かして保存してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×175 グレー 容量(mL)1.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×2(一個当たり) レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1個(1個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2663 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.79 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6158 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)40.2 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)47 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6140 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)26.8 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)47 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2825 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)17.50 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5470 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)33.9 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5453 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)16.9 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5674 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)44.4 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5666 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)29.6 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5798 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)28.5 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5780 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)19.1 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2655 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)11.57 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2817 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)12.05 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6131 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)20.1 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)47 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5658 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.2 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2680 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)19.35 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2671 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.11 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6018 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)24.1 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5771 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)14.3 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6034 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)48.3 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6026 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)32.2 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2841 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)20.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2833 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.73 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5461 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.6 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

1118040301 点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm グリーンクロス 動画あり
警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。 表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。 裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。 この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。
用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。 仕様ライン 材質再生エラストマー タイプ警告 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×8
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

1箱
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード