カテゴリ

  • 建材・エクステリア(86)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • オフィス家具(23)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 住設機器(6)
  • 医療(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-800t」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"(9.5mm)SQ. T型ユニバーサルレンチ 全長800mm 8mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. T型ユニバーサルレンチ 全長800mm 8mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
制電PVC 透明 板 800×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 800×厚さt3mmアズワン
10,000税込11,000
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 800×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 800×厚さt5mmアズワン
18,000税込19,800
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 800×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 800×厚さt3mmアズワン
13,000税込14,300
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 800×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 800×厚さt5mmアズワン
12,100税込13,310
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
手動軽量チェーンブロック モノタロウ手動軽量チェーンブロックモノタロウ(33件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
制電PC ブラウンスモーク 板 800×厚さt3mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 800×厚さt3mmアズワン
26,300税込28,930
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 800×厚さt5mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 800×厚さt5mmアズワン
39,000税込42,900
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付 KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付KVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GBYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OSネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー使用用途に合わせて選べるサイズ展開持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応しますメモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GBWi-Fi環境があれば、いつでも使用できます しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです保証期間1年【QA15-80(8インチ)】ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:4000mAh充電時間:約3時間リアカメラ:5MP AFフロントカメラ:2MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック【QA15-101(10.1インチ)】ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:6000mAh充電時間:約4時間リアカメラ:8MP AFフロントカメラ:5MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15取扱説明書(10.85MB)容量(GB)64
家具用ダンパーDS型 吊元タイプ LAMP(スガツネ工業)家具用ダンパーDS型 吊元タイプLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
再生原料40%入 ポリ袋 ハウスホールドジャパン再生原料40%入 ポリ袋ハウスホールドジャパン
87税込96
1個(10枚)
当日出荷
国内再生原料を40%使用した環境に優しいゴミ袋。再生プラスチックを40%以上使用。グリーン購入法に適合。認定された商品だけがつけられるエコマーク入り。高密度ポリエチレン製。焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しない。45Lサイズ。厚さ0.012ミリの半透明タイプ。10枚入り。再生原料のため、表面に粒々があるが品質に問題はない。火のそばに置かない。突起物を入れると材質上破れる場合有り。液体を入れた場合、漏れるおそれ有り。本品の仕様は予告なく変更する場合有り。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明質量(g)119容量(L)45耐冷温度(℃)-30寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)650×800×0.012
DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 100V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD01-T DiodesZetexDiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 100V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD01-TDiodesZetex
57,980税込63,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MiniDIP SMDピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 4.9 x 4 x 2.7mm幅 = 4mmUL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD06-T DiodesZetexDiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD06-TDiodesZetex
53,980税込59,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MiniDIP SMDピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 4.9 x 4 x 2.7mm幅 = 4mmUL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD04-T DiodesZetexDiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD04-TDiodesZetex
51,980税込57,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MiniDIP SMDピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 4.9 x 4 x 2.7mm幅 = 4mmUL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 200V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD02-T DiodesZetexDiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 200V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD02-TDiodesZetex
77,980税込85,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MiniDIP SMDピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 4.9mm幅 = 4mmUL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(屋外用) エスココルゲートチューブ(屋外用)エスコ
9,020税込9,922
1巻
当日出荷から翌日出荷
スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライデスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
折りたたみコンテナー RS-M610 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー RS-M610岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷
出荷ラインから店頭陳列までサポート。折りたたみコンテナーの収納効率が更にアップします。ワンウェイパッケージに替わるリターナブルコンテナーです。折りたたみ高さ44mmJIS T11型パレットに6ヶ、800×600かご車に2ヶ効率よく積み付け出来ます。
用途青果流通用コンテナーフタの有無なし材質PP有効内寸(mm)510×330×83外寸(mm)540×360×100内寸(mm)510×330×90折りたたみ寸法(mm)540×360×44圧縮荷重(N[kgf])7740[790]
T字脚大会議テーブル TRUSCOT字脚大会議テーブルTRUSCO
66,980税込73,678
1台
当日出荷
大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブルで、天板中央には配線ボックスも完備しています。 基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です。 足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです。 天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです。
用途フリーアドレスデスクとしての使用も可能です。材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部・貫:スチール、配線受け:スチール、配線カバー:アルミニウム高さ(mm)720タイプ基本奥行(mm)1000間口(mm)1300
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライデスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイトサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
T字脚大会議テーブル 連結型 TRUSCOT字脚大会議テーブル 連結型TRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブル。天板中央には配線ボックスも完備しています。 基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です。 足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです。 天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです。
用途フリーアドレスデスクとしての使用も可能です。材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部・貫:スチール、配線受け:スチール、配線カバー:アルミニウム高さ(mm)720タイプ連結型奥行(mm)1000間口(mm)800
RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRORS PRO セラミック管ヒューズRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
制電PVC 透明 板 400×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 400×厚さt3mmアズワン
5,530税込6,083
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 500×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 500×厚さt3mmアズワン
6,660税込7,326
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 400×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 400×厚さt5mmアズワン
6,590税込7,249
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 100×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 100×厚さt3mmアズワン
2,130税込2,343
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 300×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 300×厚さt3mmアズワン
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ シグマ光機超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズシグマ光機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラックサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイトサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
囲みテント(ワンタッチ組立) エスコ囲みテント(ワンタッチ組立)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
ワンタッチで簡単に組み立て可能 天井なし。囲いテント
仕様●使用時サイズ(W×D×H)mm:2000×2000×1800●収納時サイズ(W×D×H)mm:800×800×100●重量(kg):5●支柱幅:約2cm●材質:本体生地:210Tポリエステル フレーム:PVCパイプ付きスチール●梱包サイズ:1200×1200×1200●梱包重量:約5500g●カラー:うぐいす色アズワン品番65-2240-96
トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)トライアングル棚受LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
6,420税込7,062
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
800x800mm 路面道路標識[とまれ/自転車] エスコ800x800mm 路面道路標識[とまれ/自転車]エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式裏面のり付材質熱可塑性エラストマー仕様反射タイプ、裏面のり付エスコ品番EA983BB-17寸法(mm)800×800×1.5(T)
樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコ樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズエスコ
6,560税込7,216
1組
翌日出荷から8日以内出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質樹脂
サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラックサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
T字脚大会議テーブル 基本 W1300×D1000 アール・エフ・ヤマカワT字脚大会議テーブル 基本 W1300×D1000アール・エフ・ヤマカワ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル。さらに増連天板を追加して、800mm単位での永久増連が可能。PC使用時に便利なコンセントケース付きです。コンセントケース有効内寸:W370×D142×H60mm組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
幅(mm)1300高さ(mm)720奥行(mm)1000天板厚さ(mm)25