カテゴリ

  • 作業工具(4,163)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,913)
  • メカニカル部品(3,866)
  • 卓上消耗品(3,675)
  • 切削工具(3,129)
  • 制御機器(2,791)
  • 厨房用品(2,342)
  • 科学研究・開発用品(2,140)
  • 配管・水廻り設備部材(1,576)
  • 空調・照明・電設資材(1,530)
  • 機構部品(1,505)
  • 建築金物(1,434)
  • 物流用品(1,400)
  • 店舗什器・備品(1,379)
  • ねじ・ボルト・釘(1,358)
  • パソコン/周辺機器(1,150)
  • 測定用品(974)
  • 事務用品(916)
  • 電気材料(815)
  • 医療(634)
  • 研磨材(630)
  • 安全標識(626)
  • バイク部品(590)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(533)
  • 学童・教育用品(479)
  • 梱包用品(469)
  • 建材・エクステリア(444)
  • 保管用品(426)
  • 油圧機器・油圧ホース(418)
  • 農具(387)
  • 塗装・養生・内装用品(366)
  • オフィス家具(346)
  • 清掃用品(333)
  • 電動工具(317)
  • 船舶用品・漁業資材(316)
  • 農業・園芸資材(293)
  • 安全保護具(292)
  • FA担当者のオススメ新商品(288)
  • 家電(254)
  • 日用品(233)
  • 自転車部品(173)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(159)
  • 介護用品(153)
  • 防犯用品(150)
  • 測量用品(土木/建設)(145)
  • カー用品(145)
  • 防災用品(144)
  • 安全用品(126)
  • 住設機器(117)
  • 整備工具・収納(114)
  • 作業服(114)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(108)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(104)
  • 救急・衛生(104)
  • はんだ関連・静電気対策用品(102)
  • 自動車補修部品(96)
  • 縫製用品(95)
  • 農業機械(88)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(86)
  • トラック用品・パーツ(73)
  • 鈑金・塗装(72)
  • 理美容(63)
  • 空圧工具(63)
  • 溶接用品(60)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(59)
  • ヘルスケア(58)
  • テープ(57)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(54)
  • トラック輸送・安全用品(54)
  • 洗車・清掃(50)
  • スプレー・オイル・グリス(49)
  • クリーンルーム用品(49)
  • マスク(48)
  • 洗剤・除去剤(44)
  • 食品・飲料(43)
  • バイク純正部品(41)
  • 測定関連サービス(39)
  • 接着剤・補修材(33)
  • ガレージ機器・整備設備(33)
  • バッテリー・電装(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
  • 手袋(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • エンジン工具(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 塗料(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「mm120」の検索結果

51,791件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ

    凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」

    モノタロウ(522件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(120mL)
    当日出荷
    硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
    用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ボールベアリング55mm120mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6273アズワン品番65-7924-29
  • ボールベアリング85mm120mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm120mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:120mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7062アズワン品番65-7922-53
  • ボールベアリング55mm120mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8366アズワン品番65-7926-76
  • ボールベアリング90mm120mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング90mm120mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 120 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:90mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6281アズワン品番65-7928-96
  • ボールベアリング55mm120mm2311 K SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm2311 K

    SKF(日本エスケイエフ)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9819アズワン品番65-7928-87
  • ボールベアリング65mm120mm7213 BECBJ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm7213 BECBJ

    SKF(日本エスケイエフ)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側の穴が 65 mm で、外側のリング軌道が 120 mm となっており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5462アズワン品番65-7935-93
  • ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAM

    SKF(日本エスケイエフ)
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内径と 120 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5529アズワン品番65-7936-69
  • ボールベアリング45mm120mm7409 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm120mm7409 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    123,980税込136,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0326アズワン品番65-7933-30
  • ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm7311 BEGAP

    SKF(日本エスケイエフ)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内径と 120 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5530アズワン品番65-7922-09
  • ボールベアリング65mm120mm7213 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm7213 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側の穴が 65 mm で、外側のリング軌道が 120 mm となっており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5463アズワン品番65-7927-16
  • ボールベアリング45mm120mm6409/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm120mm6409/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 45 mm で、外径は 120 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5564アズワン品番65-7936-63
  • ボールベアリング65mm120mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 自動調心

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9968アズワン品番65-7925-98
  • ボールベアリング65mm120mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 自動調心

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1767アズワン品番65-7945-05
  • ボールベアリング65mm120mm6213/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm6213/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6565アズワン品番65-7921-31
  • ボールベアリング65mm120mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 自動調心

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7051アズワン品番65-7858-94
  • ボールベアリング85mm120mm61917/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm120mm61917/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:120mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7063アズワン品番65-7928-69
  • ボールベアリング55mm120mmQJ 311 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mmQJ 311 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内側と 120 mm の外側リング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達さ
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0412アズワン品番65-7934-89
  • ボールベアリング55mm120mm6311/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm6311/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8296アズワン品番65-7929-72
  • ボールベアリング65mm120mm6213/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm6213/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6671アズワン品番65-7924-59
  • ボールベアリング55mm120mm2311 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm2311 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    172,980税込190,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9821アズワン品番65-7922-79
  • ボールベアリング65mm120mmQJ 213 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mmQJ 213 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、65 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0398アズワン品番65-7932-34
  • ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト7311 BECBJ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト7311 BECBJ

    SKF(日本エスケイエフ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 55 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:60kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:85kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9586アズワン品番65-7980-27
  • ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9555アズワン品番65-7978-10
  • ボールベアリング55mm120mm2311 K/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm2311 K/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9820アズワン品番65-7936-60
  • ボールベアリング65mm120mm6213-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm6213-2Z/VA208

    SKF(日本エスケイエフ)
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6568アズワン品番65-7928-46
  • 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm

    モノタロウ(419件のレビュー)
    499税込549
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属販売区分業務用
  • ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1939アズワン品番65-7953-72
  • ボールベアリング55mm120mm6311-2Z/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm6311-2Z/C3GJN

    SKF(日本エスケイエフ)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8297アズワン品番65-7924-76
  • ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9556アズワン品番65-7979-57
  • ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 ETN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm と外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9973アズワン品番65-7932-66
  • ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7062アズワン品番65-7857-65
  • ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947アズワン品番65-7923-96
  • 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm

    モノタロウ(301件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9980アズワン品番65-7944-29
  • ボールベアリング65mm120mm3213 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm3213 A-2RS1/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:38.1mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9896アズワン品番65-7926-42
  • ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946アズワン品番65-7933-06
  • メタルミニポール アイリスオーヤマ

    メタルミニポール

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(60cm×2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルミニ専用のポールです。
    ポール径(Φmm)19付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキ
  • ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 E-2RS1TN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 E-2RS1TN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1937アズワン品番65-7943-48
  • ボールベアリング65mm120mm 深溝6213-2RS1/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 深溝6213-2RS1/HC5C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    214,980税込236,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:40.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:55.9kN●コード番号:207-6566アズワン品番65-7931-52
...