カテゴリ
- 作業工具(961)
- 厨房用品(424)
- メカニカル部品(415)
- 切削工具(377)
- 建築金物(347)
- 配管・水廻り設備部材(303)
- 卓上消耗品(275)
- 機構部品(262)
- ねじ・ボルト・釘(245)
- 物流用品(240)
- 店舗什器・備品(202)
- 科学研究・開発用品(197)
- 制御機器(194)
- 事務用品(191)
- 梱包用品(173)
- 空調・照明・電設資材(164)
- バイク部品(144)
- 電気材料(140)
- 測定用品(139)
- 農業・園芸資材(121)
- 塗装・養生・内装用品(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 安全標識(93)
- 研磨材(89)
- 農具(88)
- 保管用品(80)
- 電動工具(71)
- 清掃用品(69)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(64)
- 自動車補修部品(56)
- パソコン/周辺機器(50)
- 安全保護具(48)
- オフィス家具(46)
- 医療(44)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 建材・エクステリア(42)
- 学童・教育用品(42)
- 日用品(37)
- 農業機械(36)
- 整備工具・収納(34)
- 印刷用紙/インク/印刷機(34)
- 測量用品(土木/建設)(32)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 肥料・農薬・除草剤・種(31)
- 家電(30)
- スプレー・オイル・グリス(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- トラック用品・パーツ(26)
- 安全用品(24)
- 洗車・清掃(24)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
- トラック輸送・安全用品(22)
- 洗剤・除去剤(20)
- 作業服(20)
- 自転車部品(20)
- 縫製用品(20)
- カー用品(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 防災用品(16)
- 救急・衛生(16)
- 溶接用品(15)
- 防犯用品(14)
- 接着剤・補修材(13)
- バッテリー・電装(12)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 介護用品(11)
- 鈑金・塗装(11)
- テープ(10)
- 理美容(10)
- マスク(10)
- 空圧工具(10)
- ヘルスケア(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- タイヤ・足回り(7)
- クリーンルーム用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 塗料(4)
- 手袋(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 食品・飲料(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- バイク純正部品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(214)
- TRUSCO(218)
- 大阪魂(160)
- HEIKO(119)
- NTN(エヌティーエヌ)(115)
- エスコ(77)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- ノーブランド(72)
- TKG(64)
- NSK(日本精工)(62)
- シロクマ(55)
- アズワン(54)
- OSG(オーエスジー)(53)
- EBM(江部松商事)(49)
- NACHI(不二越)(45)
- WAKI(和気産業)(42)
- KTC(38)
- ANEX(37)
- SK11(37)
- LAMP(スガツネ工業)(35)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「mm120」の検索結果

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
(524件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(120mL)当日出荷硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
(421件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)10×330砥材アルミナベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材金属販売区分業務用
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm
(301件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
(53件のレビュー)¥599税込¥6591箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)20×520砥材アルミナベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材金属販売区分業務用
ランダムサンダー用ペーパー
SK11(12件のレビュー)¥749税込¥8241パック(5枚)当日出荷木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125適合材木材・金属
スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個欠品中注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120
エスコ(1件のレビュー)¥655税込¥7211パック(10枚)当日出荷取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。エスコ品番EA162KT-120A粒度#120直径(Φmm)75タイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
ルーペ LEDライト付き 大口径120mm
(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120倍率(倍)2/小玉5使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
120x90x120mm 小物ケース
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。エスコ品番EA508NA-24材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)色クリア質量(g)66外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98![紙管 60Φ×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19406223-260406-02.jpg)
紙管 60Φ×120mm
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷工作や造形の芯材に使える紙製の筒用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
Trinityニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!針金からプラスチックまで色々な線材の切断が可能トラスコ品番785-2789全長(mm)119質量(g)60頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
タイル用ヘラ コンビ120mm
VITREX(ビトレックス)(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用しますサイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
Trinityエンドニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。トラスコ品番785-2916全長(mm)115質量(g)70頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
プチ鏝 120mm ステンレス
アローライン工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)120高さ(mm)55質量(g)65板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
LEDテールライト ルーカス
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。仕様テール(LED15粒)、配線/黒(アース)・赤(スモール)・緑(ブレーキ)タイプユニバーサルタイプ(汎用)適合車種12V車用
タガネ(フラット)10mmX120mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工トラスコ品番448-3553全長(mm)120質量(g)45対辺寸法(mm)8刃幅(mm)10
カラーゼムクリップ(大)28mm 約120P
日本パール加工(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷書類をまとめて整理 便利な保管ケース入り材質鉄、塩化ビニル樹脂質量(g)0.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2×9×28
ホンダ クレアスクーピー AF55 テールレンズ レッド
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個欠品中クレアスクーピー AF55 テールレンズ レッド。 純正タイプ形状となります。用途修理、補修用として最適です。レンズ色レッド適合車種クレアスクーピー(AF55)
OMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプ
アイネックス(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル34.3dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/3.00W最大風量(CFM)93.96期待寿命(時間)60000(40℃)
100-120mm ホースクランプ(1個)
エスコ(1件のレビュー)¥355税込¥3911個当日出荷エスコ品番EA463HC-120材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
極薄プラスチックニッパ(片刃)120mm
フジ矢(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷トラスコ品番818-9673寸法(mm)120質量(g)68切断能力(Φmm) 樹脂(軟質)3.0
65x120mm ライトクリーニングたわし
エスコ(1件のレビュー)¥305税込¥3361個翌日出荷細目 研磨材を含まないスポンジたわしです。 キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。エスコ品番EA928AS-24材質ポリエステル不織布、スポンジ:ポリウレタン寸法(mm)65×120×38色ピンク質量(g)22繰り返し・詰め替え対応
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用色白タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
洗車スポンジ 丸型 約120mmΦ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷洗車スポンジ丸型、新登場! 色々な用途に使用できます!用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)約120
360x120mm 短冊型防犯標識
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷仕様片面印刷エスコ品番EA983AP-2A材質硬質塩ビ、ラミネート加工寸法(mm)360×120×1文字内容セキュリティシステム作動中質量(g)約60取付け方法プレートに穴を開けて釘やピンで取付けるか、市販の両面テープで貼り付けてください。
Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!刃の傾きが10度で部品を手に持って切ることが可能!間隔の狭い部品の切り取りに最適です。トラスコ品番785-2924全長(mm)121質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)14柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
...



















![紙管 60Φ×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19406223-260406-02.jpg)

















![エラストマー テーパーグリップ BLK 120mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14655349-210118-02.jpg)