カテゴリ

  • 制御機器(3,277)
  • メカニカル部品(1,695)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,112)
  • 電気材料(1,108)
  • 作業工具(762)
  • 機構部品(600)
  • 科学研究・開発用品(413)
  • 切削工具(400)
  • 測定用品(375)
  • ねじ・ボルト・釘(347)
  • 配管・水廻り設備部材(320)
  • 物流用品(228)
  • 建築金物(221)
  • パソコン/周辺機器(219)
  • 学童・教育用品(188)
  • 空調・照明・電設資材(141)
  • バイク部品(106)
  • 家電(86)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(80)
  • 事務用品(74)
  • 電動工具(65)
  • 研磨材(61)
  • オフィス家具(59)
  • 医療(59)
  • 厨房用品(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • 建材・エクステリア(54)
  • 接着剤・補修材(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 溶接用品(43)
  • 保管用品(42)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • バッテリー・電装(41)
  • 卓上消耗品(39)
  • 縫製用品(36)
  • 防災用品(35)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 整備工具・収納(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 防犯用品(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • 梱包用品(22)
  • 空圧工具(22)
  • 自転車部品(21)
  • 安全用品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 測定関連サービス(18)
  • テープ(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 安全標識(16)
  • 清掃用品(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • カー用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 農業機械(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 介護用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 作業服(7)
  • 救急・衛生(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 日用品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 塗料(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm2-20」の検索結果

13,144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着フラグ端子 JST LFOシリーズ 非絶縁 0.5 → 1mm2, 20 → 18AWG JST(日本圧着端子製造)

    圧着フラグ端子 JST LFOシリーズ 非絶縁 0.5 → 1mm2, 20 → 18AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = LFO絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmLFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    28,800税込31,680
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    41,700税込45,870
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
  • 0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG

    DEUTSCH
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2
  • TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    欠品中
    仕様絶縁 = 非絶縁全長 = 18.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドブレット直径 = 3.96mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子. 各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番< 795-6449') 795-6449/は除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯ケーブル 2芯 0.5 mm2 20 AWG 長岡特殊電線

    多芯ケーブル 2芯 0.5 mm2 20 AWG

    長岡特殊電線
    3,998税込4,398
    1袋
    8日以内出荷
    100 V CHCデータケーブル。PCと他の関連デバイス間の信号通信
    仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.5 mm2●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:20 / 0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:37.8 Ω/km●コード番号:392-3568アズワン品番65-7472-04
  • TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 1.3mm2, 20 → 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 1.3mm2, 20 → 16AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    34,980税込38,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDG圧着バレットコネクタ. レセプタクル端子とプラグ端子から成るPIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)バレットコネクタは、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するように設計。これらのPIDG圧着バレットコネクタは、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されている。ワイヤバレル内部のギザ歯は、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化する。このワイヤバレルは、ワイヤ絶縁をサポートする銅スリーブで覆われている。外側のカラー付きナイロンスリーブにより、ワイヤサイズを簡単に識別可能。このPIDG圧着バレットコネクタは、すばやくワイヤを挿入できるじょうご型のワイヤエントリを備え、生産性が向上する。このPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着を実現。 このPIDGバレット端子は、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションで、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品を用意. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDG圧着バレットコネクタは、MIL-T-7928、タイプII、クラス1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ ソケット メス 0.5 → 1 mm2 20 → 16 AWG 1セット 4000個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ ソケット メス 0.5 → 1 mm2 20 → 16 AWG 1セット 4000個入

    DEUTSCH
    129,800税込142,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9046アズワン品番65-7761-39
  • メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入 ニチフ

    メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入

    ニチフ
    619税込681
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)
    仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08
  • 圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
    仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:680-5220アズワン品番65-7786-34
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
  • ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

    TC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • MM マイタ KHK(小原歯車工業)

    MM マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
    種別マイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
  • タウパー新鮮シート トライフ(旧 東海加工紙)

    タウパー新鮮シート

    トライフ(旧 東海加工紙)(8件のレビュー)
    409税込450
    1袋(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    置き場所を選ばないコンパクト設計。吸水性、吸油性、保水性が抜群!水にぬれても強く破れにくい!
    用途肉や魚のドリップ取り、天ぷらの敷紙、麺コンテナの下敷き、野菜の水切りなど枚数100
  • 3.5mm ステレオオーディオケーブル ORICO

    3.5mm ステレオオーディオケーブル

    ORICO
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(オス)のケーブルです。ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。
    適合機種ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス)プラグ金メッキプラグ
  • 銀河 大工用 本体 Silky(ユーエム工業)

    銀河 大工用 本体

    Silky(ユーエム工業)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
    用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)305タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1切り幅(mm)0.9目数18枚目(30mm)
  • セラミックホイール 松風

    セラミックホイール

    松風
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
  • ウエットアンドドライペーパー 理研コランダム

    ウエットアンドドライペーパー

    理研コランダム
    4,598税込5,058
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
    用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。タイプC32P基材Cw砥粒C適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
  • 旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
    寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
  • 2.0mm×20m IV電線(単線) エスコ

    2.0mm×20m IV電線(単線)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • アルミフラットバー 4000mm 2×20 岡田装飾金物

    アルミフラットバー 4000mm 2×20

    岡田装飾金物
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)4000厚さ(mm)2材質/仕上アルミ/アルマイト質量(g)436RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)18.0585勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
  • Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    外径(Φmm)130光源LED
  • 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼)

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    三角形60°R1.6 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
  • 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
  • チップ NF-VCMM 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VCMM

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
  • しゅろ縄2mm×20m エルモ[農業・園芸資材]

    しゅろ縄2mm×20m

    エルモ[農業・園芸資材](4件のレビュー)
    199税込219
    1巻(20m)
    当日出荷
    天然繊維ですので自然に帰ります
    仕様2mm茶20m材質植物繊維100%寸法(mm)W430×H50×D20質量(g)60長さ(m)20
  • 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)19.0633勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • チップ TNMM-MP 住友電工ハードメタル

    チップ TNMM-MP

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷から103日以内出荷
  • チップ TNMM-HP 住友電工ハードメタル

    チップ TNMM-HP

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
...