カテゴリ
- 制御機器(1,001)
- 作業工具(537)
- メカニカル部品(527)
- 機構部品(329)
- ねじ・ボルト・釘(295)
- 電気材料(281)
- 切削工具(280)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(239)
- 配管・水廻り設備部材(191)
- 測定用品(187)
- パソコン/周辺機器(161)
- 物流用品(136)
- 建築金物(136)
- 科学研究・開発用品(134)
- バイク部品(102)
- 空調・照明・電設資材(98)
- 学童・教育用品(86)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(68)
- 事務用品(51)
- 家電(48)
- 電動工具(48)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 卓上消耗品(37)
- 厨房用品(37)
- 接着剤・補修材(35)
- 研磨材(34)
- 縫製用品(28)
- 建材・エクステリア(27)
- 自動車補修部品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 自転車整備工具・アクセサリー(23)
- 測量用品(土木/建設)(22)
- 自転車部品(21)
- トラック輸送・安全用品(21)
- 農業・園芸資材(19)
- 防災用品(18)
- バッテリー・電装(17)
- 店舗什器・備品(15)
- 空圧工具(14)
- 梱包用品(13)
- オフィス家具(13)
- テープ(12)
- 防犯用品(12)
- カー用品(12)
- 溶接用品(11)
- 清掃用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 安全用品(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 整備工具・収納(10)
- 農業機械(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 保管用品(6)
- 作業服(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 医療(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 介護用品(2)
- 理美容(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(37)
- エスコ(232)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(162)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(137)
- RS PRO(137)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(116)
- 大阪魂(113)
- ニッセイ(111)
- SKC(環境測定)(96)
- コガネイ(91)
- PISCO(ピスコ)(84)
- 京セラ(65)
- WURTH ELEKTRONIK(65)
- TRUSCO(54)
- 三木プーリ(52)
- ノーブランド(51)
- ナリカ(47)
- SAMTEC(42)
- ELPA(40)
- JST(日本圧着端子製造)(39)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「mm2-20」の検索結果
![2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126268-190802-02.jpg)
2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥28,800税込¥31,6801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑![3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126304-190802-02.jpg)
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥41,700税込¥45,8701個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)![0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126189-190802-02.jpg)
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG
DEUTSCH¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2
TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(50個)欠品中仕様絶縁 = 非絶縁全長 = 18.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドブレット直径 = 3.96mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子. 各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番< 795-6449') 795-6449/は除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 1.3mm2, 20 → 16AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥34,980税込¥38,4781袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDG圧着バレットコネクタ. レセプタクル端子とプラグ端子から成るPIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)バレットコネクタは、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するように設計。これらのPIDG圧着バレットコネクタは、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されている。ワイヤバレル内部のギザ歯は、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化する。このワイヤバレルは、ワイヤ絶縁をサポートする銅スリーブで覆われている。外側のカラー付きナイロンスリーブにより、ワイヤサイズを簡単に識別可能。このPIDG圧着バレットコネクタは、すばやくワイヤを挿入できるじょうご型のワイヤエントリを備え、生産性が向上する。このPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着を実現。 このPIDGバレット端子は、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションで、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品を用意. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDG圧着バレットコネクタは、MIL-T-7928、タイプII、クラス1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
3.5mm ステレオオーディオケーブル
ORICO¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(オス)のケーブルです。ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。適合機種ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス)プラグ金メッキプラグ
銀河 大工用 本体
Silky(ユーエム工業)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)305タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1切り幅(mm)0.9目数18枚目(30mm)
ウエットアンドドライペーパー
理研コランダム¥4,598~税込¥5,058~1箱(100枚)ほか当日出荷から9日以内出荷水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。タイプC32P基材Cw砥粒C適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
アルミフラットバー 4000mm 2×20
岡田装飾金物¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷長さ(mm)4000厚さ(mm)2材質/仕上アルミ/アルマイト質量(g)436RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)18.0585勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷外径(Φmm)130光源LED
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R1.6 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
チップ NF-VCMM
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7![しゅろ縄2mm×20m エルモ[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60939261-250107-02.jpg)
しゅろ縄2mm×20m
エルモ[農業・園芸資材](4件のレビュー)¥199税込¥2191巻(20m)当日出荷天然繊維ですので自然に帰ります仕様2mm茶20m材質植物繊維100%寸法(mm)W430×H50×D20色茶質量(g)60長さ(m)20
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)19.0633勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
チップ TNMM-MP
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ TNMM-HP
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ TNMM-PX
京セラ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ TNMM-57
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
チップ TNMM-MP (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカMP
チップ NF-TPMM
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状円筒状チップブレーカ片面
チップ TNMM-HG (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)22勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカHG
旋削用チップ TNMM-PX (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
...




![2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126268-190802-02.jpg)
![3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126304-190802-02.jpg)
![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)
![0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126189-190802-02.jpg)




















![しゅろ縄2mm×20m エルモ[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60939261-250107-02.jpg)