カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「mm4mc」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルラック(R)専用 メタルミニキャスター 適合ポール19mm アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)専用 メタルミニキャスター 適合ポール19mm

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    【ポール直径19mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルミニ専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付)「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般トラスコ品番359-8217材質ナイロン樹脂取付高(mm)約52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×40×77適合ポール径(Φmm)約19
  • メタルラック(R)専用 キャスター Φ19mm用 アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)専用 キャスター Φ19mm用

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    【ポール直径19mm】 アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のキャスターです。 4個セットです。 (4個の内2個がストッパー付)「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合カラーメタルラック材質スチール、ナイロン樹脂耐荷重(kg)静止時/全体:100(キャスター4個使用時)、走行時/全体:50(キャスター4個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ストッパー無し)49×40×77適合ポール径(Φmm)約19
  • メタルミニポール アイリスオーヤマ

    メタルミニポール

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルミニ専用のポールです。
    ポール径(Φmm)19付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキ
  • パイププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    パイププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
    用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに全長(mm)233呼び寸法230最大口開き(mm)76材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)300表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)9.5口開調節5
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)

    トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
    用途トルク管理・検査負荷方向
  • 同軸ケーブルストリッパー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    同軸ケーブルストリッパー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,298税込2,528
    1組(2枚)
    当日出荷
    MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。
    用途MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)としてトラスコ品番236-2062適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-35ストリップ長(mm)4
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 圧着工具 CTF PV WM4 ワイドミュラー

    圧着工具 CTF PV WM4

    ワイドミュラー
    59,980税込65,978
    1丁
    当日出荷
    太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
    用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着に全長(mm)250トラスコ品番759-9382質量(g)730使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)圧着能力(mm2)2.5~6
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    20,980税込23,078
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC

    STMicro
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2.1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmMC3317x、速度比低消費電力オペアンプ. MC3x172 (デュアル)及びMC3x174 (クワッド)は、バイポーラオペアンプです。. 良好な消費電力/速度比: 200 μA/アンプ(2.1 MHz、2 V/μs) 広い入力カスタム電圧範囲 シングル電源動作: +4 → +44 V 標準デュアルオペアンプと1対1のピン互換
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。
    用途13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。棒長(mm)350棒端/青JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆塩基性
  • 折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。 ・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・Type-Cの急速充電も可能 ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
    用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工質量(kg)(本体)約6.8出力(W)(USB/DC)200(最大値)出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大)出力電圧(V)(最大)18出力電流(A)(最大)11.10対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P変換効率(%)(発電)22.5使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80%開放電圧(V)(自然電位)21.6出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能)サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625防水仕様※非防水RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)12
  • インテグレーテッドアンプ JBL

    インテグレーテッドアンプ

    JBL
    319,800税込351,780
    1台
    7日以内出荷
    銘機に着想を得たレトロモダンデザイン。60年代の銘機「SA600」をオマージュした高品位アルミパネルとサイドウッドパネルを採用。豊富なデジタルインターフェース。ネットワーク経由でのデジタルストリーミングに加え、光デジタル・同軸入力を合計4系統も装備。独立MM/MCフォノ入力。レコードもこだわりのサウンドで接続・再生が可能
    仕様高調波歪率:0.00002付属品リモコン(単四電池 2本付属)、電源ケーブル、取扱説明書、Dirac Live用キャリブレーションマイク(USBケーブル付属)質量(kg)12出力(W)(4Ω、1kHz、2ch駆動時):200、(8Ω、1kHz、2ch駆動時):130外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449×124×327 (突起部含)入力感度1V入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)20- 20k, ±1dBS/N比120dB (A-wtd, 50W, ref.1v input)
  • チェーンスライダープレート 74-1131 PMC

    チェーンスライダープレート 74-1131

    PMC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-1131。販売備考:*MCナイロン製 10mm厚 全長200mm 幅40/70mm リベット4本付属 容易に切断/穴あけ加工が出来ます。
  • 31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20 amadana(アマダナ)

    31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20

    amadana(アマダナ)
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵&キャスター付きスタンドで家じゅうどこでもスマート体験。Android搭載でパソコンなしでも楽しめる31.5インチスマートディスプレイ。直感的な操作ができるタッチパネル、画面はピボット機能(回転)や高さ調節が可能。話題の縦型ショートドラマもスマホでは味わえない迫力の画面でお楽しみいただけます。プライバシーに配慮したスライドカバー付き8MPカメラを搭載しており、ビデオ通話やライブ配信にも対応します。
    仕様●プラットホーム:CPU:Cortex-A72×4+Cortex-A53×4(8コア)、GPU:Mali-G52(MC3)、RAM:8GB、ROM:64GB●可動:チルト:-20~+20°、高さ:200mm、ピボット:±90°●輝度/コントラスト比:250cd/m2質量(kg)約23表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)734(スタンド424)×1131-1331コントラスト比3000:1最大解像度HDMI:3840×2160、Type-C:3840×2160応答速度16ms(on/off)入力端子HDMI(2.0)×1+Type-C(10W)×1+USB(3.0)×1スピーカー8W+8W入力電源ACアダプター(90W、100-240V。50/60Hz)OSAndroid14内蔵カメラ約800万画素Bluetooth2.1+EDR/4.2/5.2パネル表示色:約10憶7000万色、色再現性:sRGB99%Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 準拠)モニターサイズ31.5インチパネル駆動方式VA
  • 27インチ スマート ディスプレイ DA10 amadana(アマダナ)

    27インチ スマート ディスプレイ DA10

    amadana(アマダナ)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵&キャスター付きスタンドで家じゅうどこでもスマート体験。Android搭載でパソコンなしでも楽しめる27インチスマートディスプレイ。直感的な操作ができるタッチパネル、画面はピボット機能(回転)や高さ調節が可能。話題の縦型ショートドラマもスマホでは味わえない迫力の画面でお楽しみいただけます。プライバシーに配慮したスライドカバー付き8MPカメラを搭載しており、ビデオ通話やライブ配信にも対応します。
    仕様●プラットホーム:CPU:Cortex-A72×4+Cortex-A53×4(8コア)、GPU:Mali-G52(MC3)、RAM:8GB、ROM:64GB●可動:チルト:-20~+20°、高さ:200mm、ピボット:±90°●輝度/コントラスト比:250cd/m2質量(kg)17.5表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634(スタンド424)×1106-1306バッテリー5000mAh(充電約2時間、可動約4時間)※140cd/m2、50dB、1080p、60Hz設定での動画再生時コントラスト比4000:1最大解像度HDMI:1920x1080応答速度6.5ms[GTG]入力端子HDMI(2.0)×1+USB 2.0×1+USB 3.0×1スピーカー5W+5W入力電源ACアダプター(65W、100-240V、50/60Hz)OSAndroid14内蔵カメラ約800万画素Bluetooth2.1+EDR/4.2/5.2パネル表示色:約10憶7000万色、色再現性:sRGB96%Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 準拠)モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
  • Murata Power Solutions 通信用トランス Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 通信用トランス

    Murata Power Solutions
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics デュアル, シングル オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics デュアル, シングル オペアンプ

    STMicro
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini PCB header フエニックス・コンタクト

    Mini PCB header

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換レンズ ED90mmF3.5 Macro IS PRO オリンパス

    交換レンズ ED90mmF3.5 Macro IS PRO

    オリンパス
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    撮影倍率は、レンズ単体で4倍(35mm判換算、撮影範囲 8.7x6.5mm)の高倍率マクロ撮影が可能。 さらにテレコンバーター装着で8倍 (35mm判換算、MC-20使用時)の超高倍率マクロ撮影も可能です。 8倍とは、撮影範囲4.3x3.3mmを画面いっぱいに撮影できることになります。
    付属品レンズフードLH-66E、レンズキャップLC-62G、レンズリアキャップLR-2、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書本体質量(g)453羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)62防塵防水性能防塵防滴機構IP53相当※メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮焦点距離(mm)(35mm判換算)180相当径(Φ)×全長(mm)Φ69.8×136レンズ構成13群18枚(スーパーEDレンズ2枚/EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)(最短)0.25、0.224(S-MACRO時)複写倍率(最大)1.0、2.0(S-MACRO時)※35mm判換算2.0相当、4.0相当(S-MACRO時)画角14(°)最大口径比(最大口径比/最小口径比)F3.5/F22
  • イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 4.4mm   C1062P12EZCLEH FINAL

    イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 4.4mm C1062P12EZCLEH

    FINAL
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    5,698税込6,268
    1個
    20日以内出荷
    MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内