カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「mmb28」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(148件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB20A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB20AVISHAY
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = D 34ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.11Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 28.5mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-103 ミッション,タイヤ部品 カラー_No.28、MMB-100 本体部品 カラー_No.55、MMB-101 本体部品 カラー_No.5
ゴムブツシユ BIGM(丸山製作所)ゴムブツシユBIGM(丸山製作所)
469税込516
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-103 シャッター部品 ゴムブツシユ_No.20、MMB-101 シャッター,クドウブ部品 ゴムブツシユ_No.28、MMB-100 ギヤボックス部品 ゴムブツシユ_No.74
CガタトメワRTW,28.0 BIGM(丸山製作所)CガタトメワRTW,28.0BIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 CガタトメワRTW,28.0_No.9、MMB-101 ギヤボックス部品 CガタトメワRTW,28.0_No.8
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-103 ハンドル部品 ヒラザガネ_No.27、MMB-100 ギヤボックス部品 ヒラザガネ_No.72、MMB-103 シャッター部品 ヒラザガネ_No.18、MMB-101 ベルトテンション部品 ヒラザガネ_No.11、MMB-100 本体部品 ヒラザガネ_No.64、MMB-101 ギヤボックス部品 ヒラザガネ_No.43、MMB-100 ハンドル部品 ヒラザガネ_No.40、MMB-100 ミッション部品 ヒラザガネ_No.4、MMB-100 ハンドル部品 ヒラザガネ_No.42、MMB-101 ハンドル部品 ヒラザガネ_No.28、MMB-100 本体部品 ヒラザガネ_No.47、MMB-101 シャッター,クドウブ部品 ヒラザガネ_No.17
フランジナット M8 BIGM(丸山製作所)フランジナット M8BIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-100 ギヤボックス部品 フランジナット M8_No.88、MMB-101 ミッション,タイヤ部品 フランジナット M8_No.4、MMB-101 シャッター,クドウブ部品 フランジナット M8_No.18、MMB-101 エンジンクドウ部品 フランジナット M8_No.38、MMB-100 ミッション部品 フランジナット M8_No.42、MMB-103 ベルトテンション部品 フランジナット M8_No.16、MMB-100 本体部品 フランジナット M8_No.95、MMB-101 ベルトテンション部品 フランジナット M8_No.13、MMB-100 ミッション部品 フランジナット M8_No.5、MMB-103 ミッション,タイヤ部品 フランジナット M8_No.14、MMB-103 エンジンクドウ部品 フランジナット M8_No.4、MMB-103 シャッター部品 フランジナット M8_No.8、MMB-100 ミッション部品 フランジナット M8_No.28、MMB-103 本体部品 フランジナット M8_No.8
リコイルスタータASSY BIGM(丸山製作所)リコイルスタータASSYBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-100 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 リコイルスタータASSY_No.28
6カクアナツキボルト M6X15 BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルト M6X15BIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(5個)
7日以内出荷
図解NoMMB-100 ギヤボックス部品 6カクアナツキボルト M6X15_No.28
ヘッドカバー BIGM(丸山製作所)ヘッドカバーBIGM(丸山製作所)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.98MB)図解NoMP2520E-4M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.29、MP4030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.29、MP4120E-6M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ヘッドカバー_No.29、MP4130E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ヘッドカバー_No.29、MMB-100 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.28、MS154EA-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.29、MS330EC-2M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.29、MS313CA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.29、BEP50 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.28、MS154EMM シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.29、MS330CAS-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.29など
アジヤストスクリュ BIGM(丸山製作所)アジヤストスクリュBIGM(丸山製作所)
539税込593
1個
10日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1MB)図解NoMS330EW-2M エアクリーナ,キャブレタ部品_No.31、MS330CAS-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.31、MMB-100 エアクリーナ,キャブレタ部品 アジヤストスクリユ_No.28、MSV313B-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.30、BEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.31、MSW1008-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.30、MS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.31、MP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 アジヤストスクリユ_No.31、CSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.31、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.31、MS313ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.31など