カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)

「mmb31」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(148件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Core SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM CoreSICK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます 構成が迅速で簡単包装産業での汎用的で省スペースな用途に TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM コアコントラストセンサは、グレースケールの高解像度を特長とし、小型で試してみたりテストしたりしたハウジングに組み込まれています。最適化された OES4 ASIC 技術と 50 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。簡単な調整方法により、試運転中の柔軟性が向上します。コントラスト比が弱い場合でも確実にマークを検出するため、幅広い用途に使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 信頼性の高いプリントマーク検出注
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1749アズワン品番65-7284-39
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Core SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM CoreSICK
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7280-30
(MB31)GROMMET,FRA ミツビシ(MB31)GROMMET,FRAミツビシ
289税込318
1個
3日以内出荷
大型短軸かま 水平全回転 31 ヒロセ大型短軸かま 水平全回転 31ヒロセ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
適合ミシン(SEIKO)LCW-8BL、LCW-8BL-1(SUNSTAR)KM-390BLミシン下軸(Φmm)7.93
ハンドル Metron TK HB 31.8x365mm B4 VISIONハンドル Metron TK HB 31.8x365mm B4VISION
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
トラックサイクリング専用に設計され、耐久性と軽量性を兼ね備えたカーボンファイバー製の自転車ハンドルバーエアロフォイルの 「ウィングチップ 」は、ラウンドセクションのドロップ上部と合流し、わずかに傾斜しているため、ライダーはベンドの内側に手首を引っ掛けることができます。ベンドの垂直部分は平らになってエアロフォイルのセクションとなり、スプリントでは従来のラウンドセクションのハンドホールドを提供するボトムと合流します。
ブラック質量(g)310タイプドロップシリーズMETRON商品番号670004710AL030クランプ径(Φmm)31.8素材カーボン直径(mm)386分野トラック
ヒツパリバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリバネBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-101 エンジンクドウ部品 ヒツパリバネ_No.32、MMB-100 本体部品 ヒツパリバネ_No.31
マフラブラケット BIGM(丸山製作所)マフラブラケットBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-101 フューエルタンク,コック,マフラ部品 マフラブラケット_No.31
6カクボルト M10X20 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X20BIGM(丸山製作所)
199税込219
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-100 本体部品 6カクボルト M10X20_No.57、MMB-101 本体部品 6カクボルト M10X20_No.3、MMB-103 ミッション,タイヤ部品 6カクボルト M10X20_No.31
メインジェット BIGM(丸山製作所)メインジェットBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.87MB)図解NoMMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 メインジェット_No.31、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.27、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.36、MBW22GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.38、MS170EC-M H エンジン(エアークリーナ,キャブレタ,コンパネ)部品_No.38
リール BIGM(丸山製作所)リールBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.1MB)図解NoCSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.24、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.44、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 リール_No.31、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.44、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.56、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.44、MK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.44
ボルト M6X12 BIGM(丸山製作所)ボルト M6X12BIGM(丸山製作所)
39税込43
1個
7日以内出荷
規格M6X12関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB)図解NoMMB-101 ハンドル部品 ボルト M6X12_No.31、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ボルト M6X12_No.51、BCT234 トリマー部品_No.31、BCT23 本体 トリマー部品_No.42、MC-HTS(JP) 本体部品_No.51、BCT233 トリマー部品_No.41、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.32、BCT234 トリマー部品_No.41、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.32、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.51、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.32、BCT233 トリマー部品_No.31、BCT23 本体 トリマー部品_No.32
RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 12極, 緑 RS PRORS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 12極, 緑RS PRO
899税込989
1個
7日以内出荷
極数 = 12ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = メス結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16A接続方向 = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M101シユ関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.59MB) 展開図16(1.48MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.59MB)図解NoBSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、VSA100-1990ネン 本体部品_No.40、SSA-K400A 台車 ソウサレバー部品_No.10、VSM-1000 1992ネン ヤクザイタンク部品_No.30、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、MMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 6カクナット_No.31、G-3 ブーム部品 6カクナット_No.3、SSA-S1002(4)-1 バッフルプレート部品_No.9、VSM-1000 1992ネン ファンケース部品_No.11、VSM-1000 1999ネン ヤクザイタンク部品_No.23、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、SSA-S1002 バッフルプレート部品_No.9、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、VSM100-11 本体部品_No.40、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.40、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、MJI-1010 噴射装置(噴射ノズル)部品_No.22、BSA-420JASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、VSM-1000 1999ネン ファンケース部品_No.11、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3
サブシャフト BIGM(丸山製作所)サブシャフトBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.18MB)図解NoMP8000E-M マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 サブシヤフト_No.11、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.39、CSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.20、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.52、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.40、MS410EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.40、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.40、MP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 サブシヤフト_No.11、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.40、MP8010E-M332163 マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 サブシヤフト_No.11、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.40、MK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.40、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 サブシヤフト_No.38、MS410RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.36、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.40、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース部品_No.40
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(0.78MB)図解NoMBW270E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.34、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.38、MBW22GP-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.33、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)クランクケース,シリンダ,マフラ部品_No.13、MK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.34、MK31EC-2 クランクケース部品_No.25、MSV313B-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MMB-100 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.37、MS330ECM シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.34、MS313EA-M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.38、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、MS330EW-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38など
アジヤストスクリュ BIGM(丸山製作所)アジヤストスクリュBIGM(丸山製作所)
539税込593
1個
10日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1MB)図解NoMS330EW-2M エアクリーナ,キャブレタ部品_No.31、MS330CAS-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.31、MMB-100 エアクリーナ,キャブレタ部品 アジヤストスクリユ_No.28、MSV313B-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.30、BEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.31、MSW1008-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.30、MS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.31、MP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 アジヤストスクリユ_No.31、CSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.31、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.31、MS313ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.31など
FOAM SELF ADHESIVE 6MM B3311054006 KTMFOAM SELF ADHESIVE 6MM B3311054006KTM
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
FOAM SELF ADHESIVE 3MM B3311054005 KTMFOAM SELF ADHESIVE 3MM B3311054005KTM
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷