カテゴリ
- 機構部品(8)
- 電気材料(5)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 栃木屋(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タカチ電機工業(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ELPA(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アトムリビンテック(1)
- JAPPY(1)
- ミヤコ(1)
- 共和化学工業所(1)
- ユーボン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
「mmg-8×5」の検索結果

膜付グロメット
(59件のレビュー)¥219税込¥2411パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下(36件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG 型
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット SG型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1セット(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
DINレール・専用金具
JAPPY(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
DINレール・専用金具
(33件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。用途制御盤製作やPLCの取付等に。幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)色銀色(シルバー)販売区分業務用
オイル交換ステッカー
(477件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(100枚)当日出荷シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。用途オイル交換時期の確認に。販売区分業務用
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(10個)ほか当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。色黒材質合成ゴム
配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。 天板はシンクなどに合う高さ85cmのハイタイプ、調理補助やラックとして活躍。 全段高さ可動式の棚板、大サイズ2枚、小サイズ2枚。 棚板は約9cm間隔、7段階で位置調節が可能。用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。耐荷重(kg)(ハーフ棚)8、(全体)50天板耐荷重(kg)20棚板耐荷重(kg)15材質フレーム:スチール(粉体塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560(ハンドル除500)×850天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(ハーフ棚)300×500収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)240×45.5×560棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(ハーフ)120×455棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)240×455
サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷から5日以内出荷キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。 棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。 キャスター4個(うちストッパー付2個)。用途キッチンワゴン・デスクサイドワゴン・作業ワゴン・スチールワゴン・収納ワゴンとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×56(ハンドル除50)×85質量(kg)8.8材質フレーム:スチール(粉黛塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×45.5×71(収納部)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)240×455寸法(幅W×奥行D)(cm)12×45.5(ハーフ棚)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500耐荷重(kg)天板20、棚板15、ハーフ棚8、全体50キャスター4個(うちストッパー付き2個)組立時間約30-40分