カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- EXEDY(1)
- KMEW(ケイミュー)(1)
- LITEC (ライテック)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Modes(1)
- MURATA(村田製作所)(2)
- onsemi(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ケナメタル(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ホンダ(4)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト

SOLIDO typeM_FLAT
KMEW(ケイミュー)¥10,980税込¥12,0781箱8日以内出荷SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。 接着張りとなるので自由な表現が可能。 製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。 窯業系床壁タイル用途屋内壁・屋内床・屋外壁用 ※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。 戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど比重1.7
onsemi シグナルフィルタ表面実装 NUF6401MNシリーズ 3000MHz3mm-40℃+85℃はんだパッド3 x 1.35 x 1mm
onsemi¥77,980税込¥85,7781セット(3000個)7日以内出荷シリーズ = NUF6401MN。実装タイプ = 表面実装。動作周波数 = 3000MHz。終端スタイル = はんだパッド。寸法 = 3 x 1.35 x 1mm。奥行き = 1.35mm。高さ = 1mm。長さ = 3mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。EMIフィルタアレイ、ESD保護搭載. EMI / RFIノイズを抑制するために設計されたワイヤレス用途向けの統合フィルタアレイです。 最大15 kVのESDサージに対応するESD保護を含むRoHS指令(10物質対応)対応
旋削ホルダー CSXN-MN
ケナメタル¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷外径ホルダー。CSXN85°。MN寸法F(mm)32全長L1(mm)150寸法LH(mm)30シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25ゲージインサートSN.N120408
Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 100mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN470J23L
MURATA(村田製作所)¥789税込¥8681袋(25個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 3225●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: あり●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 4.3Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: Minimum of 11MHz●動作温度 Max: +85℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 270mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN4R7K23L
MURATA(村田製作所)¥38,980税込¥42,8781セット(2000個)8日以内出荷仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 270mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 31MHz●動作温度 Max: +85℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら