カテゴリ

  • オフィス家具(304)
  • 農業機械(52)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 制御機器(15)
  • カー用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)

「mn13」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
  • タイル目地材(濃灰色) サンホーム

    タイル目地材(濃灰色)

    サンホーム(11件のレビュー)
    459税込505
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
    用途外装、レンガ、床面のタイル等に濃灰色危険物の類別非危険物
  • MN-13G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-13G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    5日以内出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85取付穴径(Φmm)6.5、6.2絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
    取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)125/250接点仕様操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • エクササイズバンド LITEC (ライテック)

    エクササイズバンド

    LITEC (ライテック)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮性に優れた素材で全身のストレッチや筋肉トレ-ニングができます。
    長さ(m)約1.2幅(cm)15
  • メニューファイル A4 4頁 MN-136 オープン工業

    メニューファイル A4 4頁 MN-136

    オープン工業
    2,898税込3,188
    1冊
    翌々日出荷
    温かさが奏でるくつろぎの空間。 クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。 ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。
    付属品1シート(4ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)用紙サイズA4ページ数4
  • メニューファイル A4 4頁 MN-134 オープン工業

    メニューファイル A4 4頁 MN-134

    オープン工業
    2,998税込3,298
    1冊
    翌々日出荷
    ナチュラルな質感が温かさを演出。 クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています) ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。
    付属品1シート(4ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)用紙サイズA4ページ数4
  • CMA用ナット Winwell

    CMA用ナット

    Winwell
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様CMA用ナット質量(kg)0.1適合チャックCMA
  • STDニードルMN-13G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-13G-13 120本入り

    岩下
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • メニューファイル A4 4頁 MN-132 オープン工業

    メニューファイル A4 4頁 MN-132

    オープン工業
    2,998税込3,298
    1冊
    翌々日出荷
    スタイリッシュな編み込み模様がお店を演出。 クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。 ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。
    付属品1シート(4ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)用紙サイズA4ページ数4
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 二越ちりめん 日本紐釦貿易

    二越ちりめん

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン100%寸法(mm)約23×33無地
  • スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.28mm uni(三菱鉛筆)

    スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.28mm

    uni(三菱鉛筆)
    129税込142
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。 耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。
    シリーズスタイルフィット方式ノック式先端ボール径(mm)0.28インク顔料インク入数1本商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • メラミン食器 アルパカーナ イエロー手付きカップ 台和

    メラミン食器 アルパカーナ イエロー手付きカップ

    台和
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    アレルギー食対応食器。 柄はそのままで、ベース色を変えることにより、アレルギー食の識別がしやすく誤配、誤食を防止できます。
    容量(mL)240幅(mm)103(取手含む)イエロー品番メーカー品番:MN-130-ALY寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×72TKG品番9-2425-1901
  • スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。 耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。字幅は、0.28mm・0.38mm・0.5mmから選べます。
    シリーズスタイルフィット方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク顔料インク入数1本商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm uni(三菱鉛筆)

    スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。 耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。字幅は、0.28mm・0.38mm・0.5mmから選べます。
    シリーズスタイルフィット方式ノック式先端ボール径(mm)0.38インク顔料インク入数1本商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • キングミニ ミニカラーベース キングジム

    キングミニ ミニカラーベース

    キングジム
    2,198税込2,418
    1パック(5冊)
    翌々日出荷
    表紙と同系色の色付き台紙入り。カラーベースが小さくなってカードサイズになった!。背見出し紙の裏面はタイトルを書き込みできる!
    材質PP(表紙・ポケット)、紙(背見出し紙・台紙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×100×12ポケット数10枚ポケット内寸法(mm)約70(W)×94(H)
  • 【リビルト】 オルタネーター(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ミツビシ)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • メニューファイル A4 4頁 オープン工業

    メニューファイル A4 4頁

    オープン工業
    2,898税込3,188
    1冊
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ハイモダンなパターンが落ち着きと贅沢感を引き立てる。 クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。 ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。
    付属品1シート(4ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)用紙サイズA4ページ数4
  • メラミン食器 アルパカーナ 白手付きカップ 台和

    メラミン食器 アルパカーナ 白手付きカップ

    台和
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    メラミンお子様食器「アルパカーナ」シリーズ。
    容量(mL)240幅(mm)103(取手含む)品番MN-130-ALW寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×72TKG品番9-2425-0901
  • 【リビルト】 スロットルチャンバー(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 スロットルチャンバー(ミツビシ)

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ
  • AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-13定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
  • おねじアダプター MOTMN KVK

    おねじアダプター MOTMN

    KVK
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)56.5寸法D(mm)22接続ねじ種類R
  • ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • AC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-130極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • オネジアダプター KVK

    オネジアダプター

    KVK
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)56.5寸法D(mm)22管径13A呼び径(ねじ)R1/2
  • ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ 本体のみ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
  • MONOLITH T1/06 12X1.25 補充用パーツ 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 12X1.25 補充用パーツ 単品

    KYO-EI(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MN-20G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-20G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • BC230MN(Y13) 本体部品 BIGM(丸山製作所)

    BC230MN(Y13) 本体部品

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
  • MN-16G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-16G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • MN-15G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-15G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • メニューファイル A4 4頁 MN-135 オープン工業

    メニューファイル A4 4頁 MN-135

    オープン工業
    2,998税込3,298
    1冊
    10日以内出荷
    質感が織りなす和のテイスト。 クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。 ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。
    付属品1シート(4ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)用紙サイズA4ページ数4
  • MN-19G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-19G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • MN-22G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-22G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
関連キーワード
...