カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「mn5-g」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ

    タプリクリップ シャープ 0.5

    ゼブラ(11件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    たっぷり書けて、バインダークリップ採用! 可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
    仕様軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。全長(mm)141.6エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 184繰り返し・詰め替え対応
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • グロメット BIGM(丸山製作所)

    グロメット

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    部品名称グロメツト図解NoBP2521A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 グロメツト_No.34、LBC233UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、DB-S260-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、AD-23KS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 グロメツト_No.31、JC26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、JC231DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.31、NK23S(G) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、GD4000 タンク、セオイワク部品 グロメツト_No.5、BC230MN(Y13) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.37、MS035R エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.58、BC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 グロメツト_No.31など
  • デスクトップ型ロードセル用アンプ FA Plus2 シリーズ イマダ

    デスクトップ型ロードセル用アンプ FA Plus2 シリーズ

    イマダ
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)。多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
    付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス)仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC)本体質量(g)1100精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。)表示符号付 4 桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)