カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「mnld」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラックハンガー用 L金具溶融めっき仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 L金具溶融めっき仕様

    未来工業
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
    付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
  • アドバンス L型右用左片袖3段B5引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス L型右用左片袖3段B5引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 高天井器具H形鋼取付対応タイプ 東芝ライテック

    高天井器具H形鋼取付対応タイプ

    東芝ライテック
    63,980税込70,378
    1個
    47日以内出荷
    H形鋼取付可能。落下防止に配慮。環境に配慮。施工時間短縮。耐震クラスS2性能
    付属品落下防止ワイヤー適合補償装置用ランプ:調光器別材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、支持金具/SPHC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)244本体/グレー、アングル/グレー、支持金具/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000ビームの開き(°)115(1/2)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP20(屋内用)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • TENQOO直付40形コーナー灯調光 東芝ライテック

    TENQOO直付40形コーナー灯調光

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    47日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリーコーナー灯
  • (MN171)GASKET,INLET MANIFOLD 三菱ふそう

    (MN171)GASKET,INLET MANIFOLD

    三菱ふそう
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • MNFLD,INLET ホンダ

    MNFLD,INLET

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。