カテゴリ

  • 物流用品(95)
  • 溶接用品(11)
  • 事務用品(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-04」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    229税込252
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
  • 天然椿油100% BIGMAN(ビッグマン)

    天然椿油100%

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    添加物無しの天然椿油100%。
    用途100%天然椿油で植物や肌にやさしい。園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)109内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
  • ルームランプLEDバルブ COBchip 35mm×40mm AutoEDGE

    ルームランプLEDバルブ COBchip 35mm×40mm

    AutoEDGE
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ルームランプLEDバルブ COBchip Largeサイズです。 最新型!!面発光LED搭載で従来のルームランプと異なり、なめらかな光で車内に広がります。 6種類のアダプターーを付属しているので、幅広い車両にお取付け可能です。 アイディア次第で、ルームランプだけでなくカーテシランプなどにも最適な商品です。 12Vから24V
    長さ(mm)約35幅(mm)最大/約40
  • Mr Quick製 ホンダ モンキー125用 タックロールシート MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ モンキー125用 タックロールシート

    MAD MAX(マッドマックス)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    純正シートよりも20mm程度低く足つきが改善します!
    用途オートバイ用適合車種モンキー125用(JB02、JB03、JB05)
  • メモシール45.5mm PROMART(プロマート)

    メモシール45.5mm

    PROMART(プロマート)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    便利なメモシールです。直径45.5mmでメモしやすいです。
    用途メモ用シール。材質直径(Φmm)45.5
  • スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミギヤオイルMO

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(4L)
    欠品中
    ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    3,798税込4,178
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
    種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
  • 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    2輪用オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
  • ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(24件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。 フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。 なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。 持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。 携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません) インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。
    シリーズキャップレス9適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N印面サイズ(Φmm)9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ

    食品用ジャンパー 男女兼用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1着
    当日出荷
    異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
    用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用袖丈長袖
  • 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ

    食品用パンツ 男女兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
    用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
  • 4本引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・MOドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    269,800税込296,780
    1セット
    16日以内出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
    セット内容扉4枚・枠・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3222×2024開口幅(mm)1550枠寸法(mm)【固定枠】95
  • 4本引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・MOドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    269,800税込296,780
    1セット
    16日以内出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
    セット内容扉4枚・枠・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3222×2024開口幅(mm)1550枠寸法(mm)【固定枠】114
  • 4本引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・MOドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    289,800税込318,780
    1セット
    16日以内出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
    セット内容扉4枚・枠・ケーシング・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3222×2024適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178開口幅(mm)1550
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    4,898税込5,388
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
  • 4本引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・MOドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    279,800税込307,780
    1セット
    16日以内出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(172mm)タイプ。
    セット内容扉4枚・枠・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3222×2024開口幅(mm)1550枠寸法(mm)【固定枠】172
  • 4本引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・MOドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    279,800税込307,780
    1セット
    16日以内出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
    セット内容扉4枚・枠・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3222×2024開口幅(mm)1550枠寸法(mm)【固定枠】152
  • ペアネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    ペアネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大小2つの認印を1本で使い分け。 9mmと6mmの印面を1本で使い分けできるツインタイプのネーム印! インキが補充できて経済的! ポケットに入れて持ち運びが便利なクリップ付き! 携帯に便利なストラップ用の穴付き!
    寸法(mm)Φ18.2×23.5×77質量(g)14シリーズペアネームインク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書)印面サイズ(Φmm)9、6対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    キャップ不要で、なつ印できる6mmタイプのネーム印です。 印面部分は、インターネットか同封の専用ハガキでお申し込みいただけるメールオーダー式です。
    寸法(mm)16.4×19.7×90.2質量(g)12.4シリーズネーム6印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9使用可能回数(なつ印)約3000回オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタ

    キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式

    シヤチハタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    キャップのいらないシヤチハタ印「キャップレス9」シリーズより、さわやかなカクテルトーンの新色が発売。上品な艶のある質感が特長の6色です。スマートになつ印できるウィングシャッター機構。携帯に便利なストラップ穴付き!(ストラップは付属していません)。フラット部分にあわせてキレイになつ印。持ち運びに便利な安心ロック!。インキ補充もできる!。
    仕様なつ印回数:約3000回寸法(mm)22.0×22.4×66.0質量(g)14シリーズキャップレス9インク色6色(黒/赤/藍/緑/朱色/紫)書体8種類(楷書、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック、てん書)印面サイズ(Φmm)9繰り返し・詰め替え対応
  • キャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    キャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    キャップのいらない6ミリサイズのネーム印「キャップレス6」。 用途に合わせて2通りの押し方が出来るネーム印は、訂正印や小さい欄へのなつ印に便利です。
    寸法(mm)18.5×23.2×70.9質量(g)13シリーズキャップレス6インク色黒・赤・藍色・緑・朱色・紫書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・明朝・角ゴシック・丸ゴシック・てん書)オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • Type-Cモノラルハンズフリー 多摩電子

    Type-Cモノラルハンズフリー

    多摩電子(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。
    適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OPブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
  • X-ENERGY(エックスエナジー) KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    X-ENERGY(エックスエナジー)

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本(600mL)
    当日出荷
    環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合。バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア。生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UP。ストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守る。スタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ。元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早める。ミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防。土質改善:土の微生物が多様化&活性化。5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル。1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★。2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★。3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★。4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)。5ビタミンB群(B1・B3・B6)。週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1~2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。
    容量(mL)600
  • ネームペンプリモ (メールオーダー式) シヤチハタ

    ネームペンプリモ (メールオーダー式)

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    書く、捺すが1本でOK。筆記、なつ印作業の多い方に便利なネームペンシリーズ。ボールペンとネーム印を1本にまとめたネームペン。上品な雰囲気が漂う5色のカジュアルカラーをご用意しました。卒業記念や成人記念、入社記念や創立記念などギフトやノベルティにも最適です。実用的で高品質。メールオーダー式だからオリジナル印面の注文も簡単。ネーム印は補充なしで約3000回捺すことができます。ひらがな、カタカナ、アルファベットでも作成できます。
    インク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)寸法(mm)Φ13.2×16.5×132質量(g)22シリーズネームペンプリモ書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書)ボール径(Φmm)0.7印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GPオーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ネーム9 メタリックカラー メールオーダー式 シヤチハタ

    ネーム9 メタリックカラー メールオーダー式

    シヤチハタ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    日本中で愛用されているシヤチハタのネーム9に、メールオーダー式が登場。ギフトにも最適なパッケージ入り仕様。連続で捺(お)しても、キレイ。連続気孔を持つ特殊なスポンジ体に多量のインキを内蔵。つねに適度な量のインキが印字体に染み込んでいるので、連続でもキレイに捺(お)せます。繰り返し使えて、経済的。インキ補充なしで、約1万回のなつ印が可能。インキを補充すれば、約10万回ご使用いただけます。(メーカー試験データによる)
    寸法(mm)Φ18.8×68.3質量(g)15シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色6色書体8種類印面サイズ(Φmm)9.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008繰り返し・詰め替え対応
  • 【名入れ】プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    身につけられるプチサイズ。 どこでもサッとなつ印!携帯に便利なストラップ付き。 ネーム印のプチサイズです。印面キャップは、はずれにくいロック式で安心です。 [印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色 クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
    オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 電源変換ケーブル アイネックス

    電源変換ケーブル

    アイネックス
    339税込373
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をFDD電源コネクタ (小4ピン) に変換します。 パラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、FDD/MOなどのFDD電源コネクタにするケーブルです。 未使用のペリフェラル電源コネクタをFDD/MOなどに有効活用。
    ケーブル長(cm)6.5コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: FDD電源コネクタ (小4ピン) メス
  • キャップレス9 リール式(メールオーダー式) シヤチハタ

    キャップレス9 リール式(メールオーダー式)

    シヤチハタ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    キャップ不要のネーム印。看護師や販売員など立ち仕事をされる方におすすめの、リール式タイプ。衣服に取り付けたまま片手で簡単になつ印できます。
    印面サイズ(Φmm)9シリーズキャップレス9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20Nオーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~

    CKD
    4,547税込5,002
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
    寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H41NM ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H41NM

    ニツコー熔材工業
    80,980税込89,078
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    13Cr-4Ni-1Moの溶着金属を得る、炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤです。 フラックスを内蔵しているため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグ剥離性が良好で美しいビード外観が得られます。またブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。
    用途バルブおよびバルブシート面、ロール、ローラー、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛に用います。JIS規格Z3326 YF4A-C-350ワイヤー種類フラックス入り
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 折り畳み式車椅子用スロープ Ruedamann

    折り畳み式車椅子用スロープ

    Ruedamann
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
    用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能材質アルミニウムブラック高さ(mm)45全幅(mm)770耐荷重(kg)300入数(本)1
  • SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    959税込1,055
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ステンレス O型フック(ベルト用) 水本機械製作所

    ステンレス O型フック(ベルト用)

    水本機械製作所
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    幅のあるベルトなどにも使用できます。
    用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
  • ステンレス O型フック 水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類スナップフック
  • CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷