カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-16」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8558件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤AFSK(エフエスケー)(13件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
エバーズ メンテオイルスプレー EVERSエバーズ メンテオイルスプレーEVERS
1,798税込1,978
1個(420mL)
当日出荷
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。
アズワン品番64-9558-29
エスロカチットS オスねじアダプター <管用平行ねじ(G)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター <管用平行ねじ(G)>セキスイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法L(mm)61.3寸法B(mm)17寸法W(mm)28
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
14,350税込15,785
1個
当日出荷から27日以内出荷
ステンレス O型フック MOシリーズ 水本機械製作所ステンレス O型フック MOシリーズ水本機械製作所
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
鉄・ステンレス兼用チップソー 神王 Y'sGOD鉄・ステンレス兼用チップソー 神王Y'sGOD
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~)CKD
16,275税込17,903
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・低速形
ステンレス TIG棒 TG-309Mo タセトステンレス TIG棒 TG-309Moタセト
31,980税込35,178
1箱(5kg)
4日以内出荷から92日以内出荷
タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~)CKD
22,075税込24,283
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・低速形
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
58,980税込64,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
49,980税込54,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
49,980税込54,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-82危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 西日本セフティデンキ粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品)西日本セフティデンキ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(6本)
当日出荷
材質ポリエチレン
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ粘着剤付自在ブッシュ西日本セフティデンキ
6,998税込7,698
1巻(20m)
当日出荷から11日以内出荷
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。 粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質ポリエチレン長さ(m)20
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
619税込681
1個
翌日出荷から31日以内出荷
金網付センターリング 佐藤真空金網付センターリング佐藤真空
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空配管内でゴミの通過を防ぐ30メッシュの金網付きです。
材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]日鋼用鉄生爪アーム[作業工具]
25,980税込28,578
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用チップ コロミル200 サンドビックフライス加工用チップ コロミル200サンドビック
41,980税込46,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)ULVAC(アルバック)
349,800税込384,780
1セット
当日出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mmノーブランド
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ5mmノーブランド
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mmノーブランド
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
ステンレス溶接棒  RNY-309Mo タセトステンレス溶接棒 RNY-309Moタセト
12,980税込14,278
1箱(5kg)
4日以内出荷
タセトRNY309Moは、RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRNY316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309Mo-16AWS規格E309Mo-16該当
オートバイ用 ゴーグル TYPE2 ノーズガード付き シルバーミラーシールド UVカット 防風 防寒グッズ MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 ゴーグル TYPE2 ノーズガード付き シルバーミラーシールド UVカット 防風 防寒グッズMAD MAX(マッドマックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。 ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。 ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。 サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
上部給水 超音波式 加湿器 湿度コントロール付 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ上部給水 超音波式 加湿器 湿度コントロール付 キャメル/ホワイトライフオンプロダクツ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
湿度コントロール機能付、設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋をお好きな湿度に保つ超音波式加湿器です。水位窓もあるので、タンク内の水の量がわかりやすいのもうれしいポイントです。そっと触るだけで操作ができるタッチセンサー式、また水切れ時もディスプレイに表示されるので便利です。1~8時間のオフタイマー設定、各モードの操作ができるリモコンで離れた場所からも操作が可能です。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿としての使用に。仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~90%(5%ごと)/約5.5mセット内容本体(振動板フィルター付)、リモコン、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.4消費電力(W)弱:15、中:18、強:23電源AC 100V 50タンク容量(L)3.6コード長さ(m)60Hz コード長さ1.2面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳連続使用可能時間約14時間加湿量(mL/h)弱:120、中:160、強:260(±20%)切タイマー1~8時間(1時間ごと)
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒ノーブランド
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ8mm ノーブランド【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ8mmノーブランド
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ20mmノーブランド
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ15mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ15mmノーブランド
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ6mmノーブランド
1,488税込1,637
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ8mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ8mmノーブランド
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ6mmノーブランド
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ15mm ノーブランド【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ15mmノーブランド
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工