カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 事務用品(5)
  • 建築金物(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「mo150」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2375容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
標準ノギス モノタロウ標準ノギスモノタロウ(42件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油性マーカー ハイマッキー ゼブラ油性マーカー ハイマッキーゼブラ(43件のレビュー)
119税込131
1本ほか
当日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
ハイマッキー 赤 3本入パック ゼブラハイマッキー 赤 3本入パックゼブラ(1件のレビュー)
409税込450
1セット(3本)
当日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り
インク色レッドインク油性染料(アルコール系)タイプツイン線の太さ太字/細字線幅(mm)太6.0・細1.5~2.0幅(mm)22質量(g)77寸法(縦×横)(mm)195×85機構キャップ式入数3本商品タイプ使い切り本体
ハイマッキー 黒 ZEBRA(ゼブラ)ハイマッキー 黒ZEBRA(ゼブラ)
129税込142
1本
5日以内出荷
速乾性・耐水性で、濃くしっかり書ける
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチックなどに幅広く利用できるタイプツイン線幅(mm)太6.0/細1.5~2.0インク色入数1RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ太/細
ハイマッキー 青 ゼブラハイマッキー 青ゼブラ
149税込164
1本
翌々日出荷
速乾性・耐水性。1本で太細両用。紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
材質樹脂軸径(Φmm)最大21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1インク色インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
JG-150MO FFグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)JG-150MO FFグリスSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
299税込329
1個(150g)ほか
当日出荷から翌日出荷
危険物の類別非危険物
強力丸落(ステンレス製) TRUSCO強力丸落(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
強力丸落(スチール製) TRUSCO強力丸落(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
鉄・ステンレス兼用チップソー 神王 Y'sGOD鉄・ステンレス兼用チップソー 神王Y'sGOD
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 45mo 1袋 5個入 KEMETCap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 45mo 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.2Aアズワン品番65-7028-39
Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 25mo 1袋 5個入 KEMETCap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 25mo 1袋 5個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3000mAアズワン品番65-7033-34
マイクロファイバーパッド再生タイプ CONDOR(山崎産業)マイクロファイバーパッド再生タイプCONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
超極細繊維のマイクロファイバーが細かいホコリも確実にキャッチします。洗濯・乾燥させれば繰り返し使用できるので経済的です。
種類フローリングモップ仕様カラ拭き材質ポリエステル75%・ナイロン25%繰り返し・詰め替え対応
船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環ノーブランド
3,188税込3,507特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエインツバキ ケーブルキャリア椿本チエイン
819税込901
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
Mozaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプチップ+一部ガラスチップ MO17510・MO17511・MO17513~MO175015 シンコールMozaica metal accent tileシート モザイカ アルミタイプチップ+一部ガラスチップ MO17510・MO17511・MO17513~MO175015シンコール
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
用途室内壁装飾タイルシート厚さ(mm)約5~5.5質量(g)約380タイプ【表面タイル】アルミタイプ(一部ガラス)縦(mm)290横(mm)290裏面粘着シート(PETシート+アクリル粘着材)防火性能非防火チップ寸法(mm)15×15
Jute Stone Twine Bleached 麻ひも 150m ナチュラルストーン Kent & StoweJute Stone Twine Bleached 麻ひも 150m ナチュラルストーンKent & Stowe
4,798税込5,278
1巻
4日以内出荷
100%生分解性ジュートで作られた撚り紐。ジュートを撚り合わせて作られた紐のため、丈夫なつくりになっています。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)100×100×80質量(g)250長さ(m)150
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートA形付ノーブランド
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環ノーブランド
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付ノーブランド
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から54日以内出荷
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
449,800税込494,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mOコンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 15 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートA形付ノーブランド
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷から54日以内出荷
MMC ストレートコーヒーエチオピシダモ 150gx12 三本珈琲MMC ストレートコーヒーエチオピシダモ 150gx12三本珈琲
8,298税込8,962
1セット(12個)
6日以内出荷
フルーティな香りとバランスのとれた味わいです。
仕様常温
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付ノーブランド
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
659税込725
1個
欠品中
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
カメヤマ 御供1500 カメヤマカメヤマ 御供1500カメヤマ
1,598税込1,758
1個(440g)
8日以内出荷
ローソク・線香がセットになった進物です。
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~)CKD
18,600税込20,460
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・低速形
【名入れ】スタンダードメモ 150P ノーブランド【名入れ】スタンダードメモ 150Pノーブランド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(100冊)
15日以内出荷
メモ本体にペンも差置きできます。
枚数150サイズ(mm)130×95サービス分類名入れ