「mobil dte」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モービルDTEオイル エクソンモービルモービルDTEオイルエクソンモービル(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途
用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1B危険物の性状非水溶性
モービルDTE エクソンモービルモービルDTEエクソンモービル
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。
用途高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
DTE  HVY MEDIUM エクソンモービルDTE HVY MEDIUMエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
バクトラオイル エクソンモービルバクトラオイルエクソンモービル(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油(ASTM)L5.5全酸価(mgKOH/g)0.45使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービルレーラス(コンプレッサーオイル) エクソンモービルモービルレーラス(コンプレッサーオイル)エクソンモービル(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機適合範囲コンプレッサー容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
油圧作動オイル TRUSCO油圧作動オイルTRUSCO(28件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)
当日出荷
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。緑黄色透明容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ベロシティオイル エクソンモービルベロシティオイルエクソンモービル(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
翌々日出荷
優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)仕様さび止め試験合格容量(L)20適合範囲工作機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
モービルギヤ 600XP エクソンモービルモービルギヤ 600XPエクソンモービル(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から17日以内出荷
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け適合範囲ギヤ
タービンオイル TRUSCOタービンオイルTRUSCO(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。適合範囲タービン主成分潤滑基油粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
バクトラオイルNo.2 SLC エクソンモービルバクトラオイルNo.2 SLCエクソンモービル(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。
用途対水溶性加工油用(ASTM)L4.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面引火点(℃)238粘度63.25流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数114密度(g/cm3 at15℃)0.8791色(ASTM)4全酸価(mgKOH/g)1.05抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15)危険物の性状非水溶性
シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Mシェルルブリカンツ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
DTE エクソンモービルDTEエクソンモービル
179,800税込197,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高性能タービン油】ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された次世代の高性能タービン油です。 三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の長寿命油・高温対応油として定められた規格に適合しています。優れた酸化安定性および消泡性/法気性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE エクソンモービルDTEエクソンモービル
179,800税込197,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高性能タービン油】非亜鉛系添加剤システムを採用した、ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された高性能タービン油です。優れた水分離性と抗乳化性および消泡性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。 タービンの油圧システムにおいて重視される放気性が強化されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE XL エクソンモービルDTE XLエクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油】熱安定性に優れ、初期性能を長期間維持することにより油圧装置の安定稼働を実現します。サーボバルブを持つ油圧システム等においてその効果を発揮します。
仕様【可燃性液体類】100
DTE HFP エクソンモービルDTE HFPエクソンモービル
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【高性能非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油】高引火点特性を有する、選別された高性能基油で構成され、バランスのとれた性能を発揮すべく、特別に処方された高性能な非亜鉛系の耐摩耗性油圧作動油です。卓越した熱および酸化安定性によって油の長寿命化をもたらし、堆積物形成を最小限に抑えます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
DTE 10 エクセル エクソンモービルDTE 10 エクセルエクソンモービル
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【非亜鉛系高粘度指数ロングライフ耐摩耗性油圧作動油】最新の工業用および建設機械における高圧システムの要求を満たすべく、特別に処方された高性能な油圧作動油です。高い粘度指数と優れたせん断安定性により油圧システムの効率を向上させ、システムの清浄維持とオイル寿命の延長を実現します。
DTE  OIL MEDIUMOIL エクソンモービルDTE OIL MEDIUMOILエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE  OIL LIGHT エクソンモービルDTE OIL LIGHTエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE OIL HEAVY エクソンモービルDTE OIL HEAVYエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE 732 M2 エクソンモービルDTE 732 M2エクソンモービル
179,800税込197,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高性能タービン油】ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された次世代の高性能タービン油です。 三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の長寿命油・高温対応油として定められた規格に適合しています。優れた酸化安定性および消泡性/法気性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
ダフニー タービンオイル 出光興産ダフニー タービンオイル出光興産(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
コンプレッサーオイル TRUSCOコンプレッサーオイルTRUSCO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパーマルチオイル 出光興産ダフニー スーパーマルチオイル出光興産(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
タービンオイル エーゼットタービンオイルエーゼット(38件のレビュー)
659税込725
1本(300mL)ほか
当日出荷
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(64件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
純正油圧オイル エナパック純正油圧オイルエナパック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(1L)ほか
当日出荷
適合範囲油圧ブルー使用温度範囲(℃)0~55液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【Leica/ライカ】Leica SL2Leica SL2-S【NEC (HDMI端子搭載機種)】★デスクトップパソコンLAVIE Direct DT SlimUltraLite タイプVGタイプVFタイプVXノートPC VersaPro J★デスクトップPC Mate JLAVIE Hybrid FristaタイプML★ノートパソコンLAVIE Direct N15 SlimLAVIE Direct N15(R)LAVIE Direct N15(S) LAVIE Home MobileLAVIE Hybrid ZEROLAVIE N11LAVIE N12LAVIE N13LAVIE N14LAVIE N15LAVIE NEXTREME CarbonLAVIE NEXTREME InfinityLAVIE Note MobileLAVIE Note NEXTLAVIE Pro MobileLAVIE Smart FM [First Mobile]LAVIE Smart HM [Home Mobile]LAVIE Smart HZ [Hybrid ZERO]LAVIE Smart N11 [N11]LAVIE Smart N12 [N12]LAVIE Smart N13 [N13]LAVIE Smart N14 [N14]LAVIE Smart N15 [N15]LAVIE Smart NEXT [Note NEXT]LAVIE Smart PM [Pro Mobile]LAVIE Smart XC [NEXTREME Carbon]HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HUAWEI dtab Compact d-02K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HUAWEI dtab Compact d-02K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】・タブレットdtab Compact d-02Kdtab d-01KHUAWEI MediaPad M3 Lite 10 wpHUAWEI MediaPad M5HUAWEI MediaPad M5 10HUAWEI MediaPad M5 lite 10HUAWEI MediaPad M5 8.4"HUAWEI MediaPad M5 liteHUAWEI MediaPad M5 ProHUAWEI MatePad 11.5-inchHUAWEI MatePad 11HUAWEI MatePadHUAWEI MatePad ProHUAWEI MatePad SE 10.4-inchHUAWEI MatePad SE 11"HUAWEI MatePad NewHUAWEI MatePad T 10sHUAWEI MatePad Paper・スピーカーHUAWEI Mini SpeakerHUAWEI Sound Joy・ルーターSpeed Wi-Fi NEXT W05Speed Wi-Fi NEXT W06HUAWEI Mobile WiFi 3HUAWEI Mobile WiFi E5785すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス