カテゴリ

  • 測定用品(27)
  • 測定関連サービス(3)

「model 4102a」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地抵抗計 共立電気計器

    接地抵抗計

    共立電気計器(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
    用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
    付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地抵抗計 共立電気計器

    接地抵抗計

    共立電気計器(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
    質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁抵抗計 共立電気計器

    絶縁抵抗計

    共立電気計器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
    付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%短絡電流(mA)DC2.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • 接地抵抗計 HIOKI(日置電機)

    接地抵抗計

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
    用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
  • 簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器

    簡易アーステスター(2極法)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
    付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式簡易測定(2極法)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】アースハイテスタ(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】アースハイテスタ(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    セット内容本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書質量(g)約800(本体のみ)電源単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6適合規格接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)動作方式交流電位差計方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×119(突起物含まず)測定周波数範囲(Hz)575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え使用時間約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)接地抵抗測定レンジ(Ω)10(0~11.5)、100(0~115)、1000(0~1150)使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下測定電流AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)地電圧30V(0~30V)許容差接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.保存温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下防塵防水性能IP40(EN60529)過電圧保護AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)開放回路電圧(Vpk)最大:AC50
  • アナログ接地抵抗計 HIOKI(日置電機)

    アナログ接地抵抗計

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    質量(g)760寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s.測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ接地抵抗計 三和電気計器

    アナログ接地抵抗計

    三和電気計器(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。 測定毎の自己校正が不要。
    用途建造物の接地抵抗の測定。質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×118×55
  • 4102A-H用ハードケース 共立電気計器

    4102A-H用ハードケース

    共立電気計器
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】クランプ接地抵抗計 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】クランプ接地抵抗計

    HIOKI(日置電機)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    セット内容本体(単3電池×2、ストラップ付)、動作確認用抵抗 (1 Ω, 25 Ω)、 取扱説明書、収納ケース動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用, 接地極が多いほど正確な値)接地抵抗測定レンジ(Ω)0.20~1600、 10レンジ、0.02未満ゼロサプレス分解能接地抵抗測定 :0.01~20Ω、電流測定:0.01mA~0.1A基本確度接地抵抗測定:±1.5%rdg.±0.02Ω、電流測定:±2.0%rdg.±0.05mA (30Hz~400Hz・真の実効値整流)・クレストファクタ/5.0以下(60Aレンジは1.7以下)直流電流測定20.00mA~60.0A、5レンジ、0.05未満ゼロサプレス連続最大許容電流AC100A連続、AC200A2分間 (50/60Hz・周波数によるディレーティングあり)定格電圧(V)対地間最大:AC600・測定カテゴリーⅣ機能メモリー機能、アラーム機能、その他機能表示LCD、最大2000カウント、表示更新レート500ms(約2回/秒)防塵防水性能クランプ閉じた状態:IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2定格最大電力:450mVA連続使用時間(時間)35測定可能導体径(Φmm)32以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×43×218質量(g)620(電池除く)
  • デジタル絶縁・接地抵抗計用精密測定コードセット 共立電気計器

    デジタル絶縁・接地抵抗計用精密測定コードセット

    共立電気計器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    精密測定コードセットです。
    用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット適合機種MODEL6017, MODEL6018, KEW6022, KEW6022L, KEW6022LA, KEW6023, KEW6024PV, KEW6514BTセット内容アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

    3レンジアナログ絶縁抵抗計

    三和電気計器(10件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
    用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500/250/125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
  • アナログ式絶縁・接地抵抗計 共立電気計器

    アナログ式絶縁・接地抵抗計

    共立電気計器
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
    付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書質量(g)約1000(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC5550/1分間
  • アーステスタ テンパール工業

    アーステスタ

    テンパール工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。) 簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。 電源コンセントのアース側極を自動的に判別。 小型・軽量で持ち運び便利。 デジタル表示で読みやすい。 広範な測定範囲(0~999Ω) 同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
    付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
    仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)付属品テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
    用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上過負荷保護AC660V(10s)定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
  • アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)

    アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)

    HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
    付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
  • アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
    付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1セット
    22日以内出荷
    50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
    用途各種設備の絶縁測定へ。仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • 【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付) 横河計測

    【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付)

    横河計測
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
    セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)質量(g)420(本体+電池、付属物は除く)電源単3アルカリ乾電池4本適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
  • 接地抵抗計用補助接地棒 共立電気計器

    接地抵抗計用補助接地棒

    共立電気計器(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2本)
    当日出荷
    接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)
    適合機種4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245電源単3乾電池寸法(縦×横)(mm)215×110RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース測定コード(赤黄緑1.5m) 共立電気計器

    アース測定コード(赤黄緑1.5m)

    共立電気計器
    2,398税込2,638
    1セット(3色)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース測定コード 共立電気計器

    アース測定コード

    共立電気計器
    4,998税込5,498
    1セット(3色)
    当日出荷
    接地測定工事のA種に必要なアース測定コードです。赤20m・黄10m・緑5m付です。
    コード長さ(m)緑/5、黄/10、赤/20プラグ(mm)Φ4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(黒) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(黒)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(赤) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(赤)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易測定コード 共立電気計器

    簡易測定コード

    共立電気計器
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    簡易測定プローブ
    コード長さ(m)1.57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(緑) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(緑)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(白) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(白)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(青) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(青)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応