カテゴリ
- 防犯用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 制御機器(3)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み

VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル
VOICE(4件のレビュー)¥73,900~税込¥81,290~1セット当日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
ファインテール ビギンズ BAIT CASTING GAME model
MajorCraft¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷継数(本)2適合ルアー質量(g)1.5 - 8適合ライン(号)【PE】0.2 - 0.6適合ライン(lb)2 - 6アクションR
ファインテール ビギンズ MOUNTAIN STREAM model
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷継数(本)2適合ライン(号)【PE】0.2 - 0.6アクションRF
クロステージ ライトゲーム MEBARU TUBULAR model
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷張りのあるチューブラーモデルですので、マイクロジグの操作性に優れています。また、アクションをさせやすいレングスは、フォールのバイトを即フッキングに持ち込める絶妙な設定です。マイクロジグでのメバリングで、ぜひデカメバルを攻略してください。適合ルアー:0.8~10g、ライン:2~8lb、PE0.3~0.8号全長7フィート6インチ動作Regular Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム MEBARU FLOAT RIG & MICRO JIG model
MajorCraft¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷遠浅のゴロタ浜や磯場などでロングキャストが必要な時に威力を発揮するモデルです。重めのジグヘッドで沖の潮目を遠投でダイレクトに狙ったり、ロッドを建てて潮溜まりにドリフトしていく釣りに最適です。近年ボトム攻略に定番となったマイクロジグを使った沖のブレイク攻略にもおススメです。春のシラスパターンに絶大な威力を発揮するフロートリグにも得意とするモデルです。適合ルアー:1.0~15g、ライン:2~8lb、PE0.4~1.0号全長8フィート6インチ動作Regular Fast継本数(本)2
監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.215色白耐荷重(kg)8
監視・ドームカメラアルミ合金マウントブラケットL型取り付け金具 【白】
bitstrong(ビットストロング)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷【商品重量】約475g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】アルミニウム合金。【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。【Model名】Aluminum alloy universal large hemisphere bracket 。【色】白用途監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ44mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.475色白耐荷重(kg)8
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層【白】
bitstrong(ビットストロング)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x5 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Iron three-dimensional universal。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)510耐荷重(kg)8
監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具80x75x210mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】210 。●【色】白用途●監視・CCTV型の監視カメラを壁に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)使用時ではで穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各4 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.195色白耐荷重(kg)8
監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,900税込¥3,1901個7日以内出荷●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 ball 。●【色】白用途●ドーム型の監視カメラを始めとする、様々なデバイスを丸柱/角柱・ポールにとりつける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】六角レンチ*1本 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.185色白耐荷重(kg)8
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170x148mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170mmx148mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:520g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:002。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)520耐荷重(kg)8
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210x147mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具240mmx147mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:590g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Rod Panel Bracket。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)590耐荷重(kg)8
監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:335g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Bridge bracket。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)335耐荷重(kg)8
標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ
S.G.E¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷から33日以内出荷リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供バッテリー容量(Ah)1.35
Oリング G85
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格G851シユA部品名称Oリング G85図解NoMW150-010K 部品_No.33、MODEL1531(エクセル) 部品_No.20、MW1531 部品_No.20、MW1052-2 部品_No.21、MW150-015L 部品_No.36、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.19、MW150-020 部品_No.37、MW1051 工業用ポンプ部品_No.23、MW1051-2 部品_No.25、MW150-011L 部品_No.72、MW1050-FT 部品_No.9、MW150-010 部品_No.70、MW150-011L 部品_No.36、MW1050 工業用ポンプ部品_No.9、357755MW681K 部品_No.22、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.19、MW650 工業用ポンプ部品_No.16、MW651(2009) 部品_No.28、MW651 工業用ポンプ部品_No.28、MW150-011 部品_No.72、MW1050(PV) 部品_No.9、MW150-010 部品_No.33、MW1530 部品_No.21、MODEL1540(エクセル) 部品_No.4、MW1050-2 部品_No.25、MW650(PV) 部品_No.9、MW1051F-2 部品_No.25、MODEL1530(エクセル) 部品_No.21、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.26、MW150-020L 部品_No.36、MW650-2 部品_No.25、MW1540-2 部品_No.20、MW1540 部品_No.4、926573MW681K 部品_No.20、MW1052 部品_No.16、MW150-015L 部品_No.75、MW150-011 部品_No.36
第8世代 Intel core i5搭載/12インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-312-e58VJ-MO
Advantech(アドバンテック)¥1,198,000税込¥1,317,8001台82日以内出荷第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i3搭載/12インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-312-e38VJ-MO
Advantech(アドバンテック)¥1,098,000税込¥1,207,8001台82日以内出荷第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i7搭載/12インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-312-e78VJ-MO
Advantech(アドバンテック)¥1,298,000税込¥1,427,8001台82日以内出荷第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら