挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。
エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。
柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。
耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。
Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。
明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27
材質エラストマ
色パープル
規格ANSI S3.19-1974
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8
ケースあり
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4755
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)9
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
ケースあり
1組
¥429
税込¥472
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質エラストマー
色グレー
コードあり
NRR値27dB
1組(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質エラストマー
色グレー
コードなし
NRR値27dB
1組(2個)
¥279
税込¥307
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4747
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)8
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コードなし
ケースあり
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。
スタイリッシュな形状とカラーです。
持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策
材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂
サイズフリー
NRR値27(dB)
簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。
先端のエアクッションが快適さを提供します。
柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。
耳せんは洗って何回でも使用できます。
耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策
屋内外粉じん作業現場での防じん対策
異物混入防止対策
検知用
NRR値27
コードあり
トラスコ品番836-5867
材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色青
サイズフリー
質量(g)10
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12
ケースなし
1組
¥479
税込¥527
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。
爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値27
トラスコ品番795-3101
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)6
タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。
爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値27
トラスコ品番795-3119
材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色グリーン
サイズフリー
質量(g)8
タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)720
コードあり
1組
¥369
税込¥406
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
NRR値27
トラスコ品番770-4739
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)4.4
規格JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)720
コードあり
1組
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード