4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27 材質エラストマ パープル 規格ANSI S3.19-1974 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8 ケースあり
1組(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳 NRR値27 トラスコ品番770-4755 カモ サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)9 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり ケースあり
1組
429 税込472
当日出荷

Moldex(モルデックス)耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS
米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。 材質(本体)熱可塑性エラストマー コード長さ(mm)720 コードなし ケースあり
1組
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳 NRR値27 トラスコ品番770-4747 カモ サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)8 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コードなし ケースあり
1組
349 税込384
当日出荷