カテゴリ

  • 安全保護具(46)
    • 耳栓(43)
    • イヤーマフ(3)
  • マスク(17)
    • 防じんマスク(使い捨て式)(8)
    • 米国検定区分N95対応マスク(9)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「moldex」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓 Meteors Moldex(モルデックス)

    耳栓 Meteors

    Moldex(モルデックス)(24件のレビュー)
    47税込52
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
    グリーン規格ANSI S3.19-1974
  • Rockets 再使用可能耳せん Moldex(モルデックス)

    Rockets 再使用可能耳せん

    Moldex(モルデックス)(13件のレビュー)
    319税込351
    1組(2個)
    当日出荷
    挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
    NRR値27材質エラストマパープル規格ANSI S3.19-1974周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
  • 耳栓 Goin' Green Moldex(モルデックス)

    耳栓 Goin' Green

    Moldex(モルデックス)(16件のレビュー)
    53税込58
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
    NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタン遮音値(dB)33
  • 再使用可能耳せん アルファ コード付き Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん アルファ コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    379税込417
    1組(2個)
    当日出荷
    耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードありNRR値27dB
  • Pura-Fit コードなし Moldex(モルデックス)

    Pura-Fit コードなし

    Moldex(モルデックス)(12件のレビュー)
    58税込64
    1組(2個)
    当日出荷
    100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
    NRR値33グリーンコードなし材質100%PVCフリー遮音値(dB)33
  • MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス)

    MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット

    Moldex(モルデックス)
    659税込725
    1袋
    5日以内出荷
    MOLDEX社の人気耳栓8種類を一度に試せるお試しセット。低反発ウレタン素材使用で柔らかな着け心地を実現。適度な復元力が耳にしっかりフィットし、快適な装着感を提供。NRR28~33dBのトップクラスの遮音性能を誇る。衛生的な個別包装で毎回清潔な状態で使用可能。PVCなどの有害物質を一切使用しない、環境・人体に配慮した素材を採用
    用途工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、自分の耳にフィットする耳栓を探したい方のトライアル、初めてMOLDEX耳栓を試したい方への入門用仕様有害物質:PVC不使用セット内容スパークプラグ(品番:6608/NRR33dB)、ゴーイングリーン(品番:6620/NRR33dB)、カモプラグ(品番:6608/NRR33dB)、メテオ(品番:6870/NRR33dB)、ソフティーズ(品番:6600/NRR33dB)、メローズ(品番:6820/NRR30dB)、メテオスモール(品番:6630/NRR28dB)、ピュアフィット(品番:6800/NRR33dB)材質発泡ウレタン包装形態個別包装
  • 耳栓 Camo Plug Moldex(モルデックス)

    耳栓 Camo Plug

    Moldex(モルデックス)(7件のレビュー)
    68税込75
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
    NRR値33カモ遮音値(dB)33
  • 防じんマスク Moldex(モルデックス)

    防じんマスク

    Moldex(モルデックス)(102件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
    国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
  • 再使用可能耳せん アルファ コード無し Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん アルファ コード無し

    Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
    279税込307
    1組(2個)
    当日出荷
    耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードなしNRR値27dB
  • PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー Moldex(モルデックス)

    PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー

    Moldex(モルデックス)
    13,980税込15,378
    1台(250組)ほか
    当日出荷
    どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
    NRR値33幅(mm)150コードなし横(mm)150ケースなし
  • 使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    54税込59
    1組
    当日出荷
    カラフルなマーブル色です。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4801カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなし
  • MOLDEX耳栓 プラグステーション 278-6646(250ペア) Moldex(モルデックス)

    MOLDEX耳栓 プラグステーション 278-6646(250ペア)

    Moldex(モルデックス)
    17,980税込19,778
    1箱
    翌日出荷
    遮音性能NRR33dB。MRI室などに最適なディスペンサータイプ。
  • 使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き

    Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
    84税込92
    1組
    当日出荷
    耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値28トラスコ品番770-4852グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
  • 防じんマスク Moldex(モルデックス)

    防じんマスク

    Moldex(モルデックス)(55件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(15枚)
    当日出荷
    メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
    用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)などもれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3国家検定合格番号TM99ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3質量(g)社内基準値16以下平均値15.1排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5種別使い捨て防じん吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116使用限度時間(h)社内基準値8吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5形状カップ型折畳可区分DS2入数(枚)15ひもタイプお面式指定防護係数10
  • 使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無し Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無し

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    52税込57
    1組(2個)
    当日出荷
    耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタングリーンマーブルコードなしNRR値33dB
  • 再使用可能耳せん ブルーロケッツ Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん ブルーロケッツ

    Moldex(モルデックス)
    529税込582
    1組
    当日出荷
    簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
    用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用NRR値27コードありトラスコ品番836-5867材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレンサイズフリー質量(g)10規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12ケースなし
  • JAZZ BAND 6506 Moldex(モルデックス)

    JAZZ BAND 6506

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。 オプションのネックコードにより首から下げられます。
    用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場NRR値22dBトラスコ品番770-4780材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂グリーン質量(g)32規格JIS T8161EP-1寸法(幅W×高さH)(mm)120×150コードあり
  • 再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し

    Moldex(モルデックス)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4747カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)8規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしケースあり
  • MOLDEX耳栓 メテオ 483-6870(ヒモナシ)200ペア Moldex(モルデックス)

    MOLDEX耳栓 メテオ 483-6870(ヒモナシ)200ペア

    Moldex(モルデックス)
    14,980税込16,478
    1箱
    翌日出荷
    遮断性能NRR33dB。ソフトな弾性ポリウレタンと人間工学に基づいた独自の形状により、圧力による不快感を解消し、高いフィット感が得られます。
  • 再使用可能耳せん アルファ Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん アルファ

    Moldex(モルデックス)
    319税込351
    1組
    当日出荷
    耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂サイズフリーNRR値27(dB)
  • カモグライド Moldex(モルデックス)

    カモグライド

    Moldex(モルデックス)
    179税込197
    1組
    当日出荷
    米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 指でつまんで小さくする必要がありません。 耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。 手袋をしながら装着可能です。
    用途アウトドアでの騒音対策に。材質発泡ウレタン、ポリプロピレンミリタリーサイズフリーNRR値30(dB)
  • 使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し

    Moldex(モルデックス)
    189税込208
    1組
    当日出荷
    使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4925グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)2.1規格JIS T8161EP-1コードなし
  • スパークプラグ コード付き Moldex(モルデックス)

    スパークプラグ コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    77税込85
    1組
    当日出荷
    柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
    用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33トラスコ品番836-5868カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4規格JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
  • Flip デュアルモード耳せん Moldex(モルデックス)

    Flip デュアルモード耳せん

    Moldex(モルデックス)
    679税込747
    1組(2個)
    当日出荷
    遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮。遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能。3層フランジ構造が一日中快適性を維持。洗って再使用が可能。Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単。オプションコード付き。第三者機関での遮音値テストによる品質保証。100%PVC(塩化ビニル)フリー
    NRR値24グリーンコードあり材質100%PVCフリータイプFlipコード付き遮音値(dB)24(キャップ閉)
  • 耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS Moldex(モルデックス)

    耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS

    Moldex(モルデックス)
    3,198税込3,518
    1組
    当日出荷
    米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
    用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
  • 使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    84税込92
    1組
    当日出荷
    柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4917グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.8規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
  • JETZ再使用可能耳せんコード無し Moldex(モルデックス)

    JETZ再使用可能耳せんコード無し

    Moldex(モルデックス)
    319税込351
    1組
    当日出荷
    とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
    用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3101グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなし
  • イヤーマフ MXシリーズ Moldex(モルデックス)

    イヤーマフ MXシリーズ

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    クッションタイプヘッドバンドは、一日を通して快適なフィット感を維持します。 一体成型によるクッションタイプのヘッドバンドは頻繁に脱着が必要な厳しいシフト環境でも一日を通して快適性を維持します。 大型のカップは様々な耳のサイズに快適にフィットします。軽量金属を採用したワイヤーは、快適な装着を維持しながらカップ調整を簡単に行えます。 洗練された外観と快適性が作業者のコンプライアンスを向上させます。 とても柔らかな低反発クッションとヘッドバンドはPVCフリーです。 光沢のある滑らかな表面仕上げにより掃除が簡単です。 第三者機関でテストされた信頼性の高い遮音性能。 MX-6イヤーマフは独自のワッフル形状カップ採用により高い遮音値を実現します。
    タイプヘッドバンドタイプ
  • MOLDEX耳栓 メテオ(プラグステ 476-6875(500ペア) Moldex(モルデックス)

    MOLDEX耳栓 メテオ(プラグステ 476-6875(500ペア)

    Moldex(モルデックス)
    41,980税込46,178
    1箱
    翌日出荷
    遮音性能 NRR値 33dB(騒音80dBが、静かな事務所 50dBに) ※米国騒音検査機関において、業界最高値。耳障りで有害な高周波ノイズを効果的にカットします。話し声や、非常ベル等の必需音は聞こえるままに、雑音、騒音を遮断します。
  • 再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き

    Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
    489税込538
    1組
    当日出荷
    米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4755カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)9規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありケースあり
  • 使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し

    Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
    54税込59
    1組
    当日出荷
    モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4798イエローサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.8規格JIS T8161EP-1コードなし
  • 耳栓”ジャズバンド” 交換用ポッド+コード Moldex(モルデックス)

    耳栓”ジャズバンド” 交換用ポッド+コード

    Moldex(モルデックス)
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    6506に付属の取替用ポッドにネックコードが1本付いております。
    トラスコ品番244-7840セット内容ポッド×5組(10個)、ネックコード×1本
  • メテオ エコステーション 詰替え Moldex(モルデックス)

    メテオ エコステーション 詰替え

    Moldex(モルデックス)
    23,980税込26,378
    1本(500組)
    当日出荷
    ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
    用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)292ソリッドグリーン質量(g)850奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
  • JETZ再使用可能耳せんコード付き Moldex(モルデックス)

    JETZ再使用可能耳せんコード付き

    Moldex(モルデックス)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
    用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3119材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレングリーンサイズフリー質量(g)8タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
  • PlugStation使い捨て耳せんGoin Green500組入りディスペンサー Moldex(モルデックス)

    PlugStation使い捨て耳せんGoin Green500組入りディスペンサー

    Moldex(モルデックス)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    グリーンマーブル
  • COMETS再使用可能耳せんコード付き Moldex(モルデックス)

    COMETS再使用可能耳せんコード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    329税込362
    1組
    当日出荷
    ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
    用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値25dBトラスコ品番795-3135材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレングリーンサイズフリー質量(g)11タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
  • 使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    249税込274
    1組
    当日出荷
    使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4933グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4.1規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
  • M1プレミアムイヤーマフ 6100 Moldex(モルデックス)

    M1プレミアムイヤーマフ 6100

    Moldex(モルデックス)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。 あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。
    用途一般騒音作業現場、聴覚過敏NRR値29dBトラスコ品番770-4666材質ABS樹脂・EVA質量(g)387タイプ折りたたみ式規格JIS T8161EM寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
  • コード付きスパークプラグ プラグステーション Moldex(モルデックス)

    コード付きスパークプラグ プラグステーション

    Moldex(モルデックス)
    14,980税込16,478
    1箱(150組)
    当日出荷
    どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
    用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33dBトラスコ品番836-5869サイズM材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)800規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
  • 再使用可能耳せん GLIDE  6445 コード付き Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付き

    Moldex(モルデックス)
    439税込483
    1組
    当日出荷
    使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値27トラスコ品番770-4739グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)4.4規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり