カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「molex 1360p」の検索結果

プラグハウジング
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(10個)当日出荷種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(10個)当日出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷