カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 事務用品(11)
  • 厨房用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「momd」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト モノタロウ透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフトモノタロウ(131件のレビュー)
759税込835
1パック(100枚)
当日出荷
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。 内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様! 長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。 古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
用途窓付き封筒として。クラフト郵便番号欄なし仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙サイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120坪量(g/m2)70窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45貼り合せ位置センター貼りテープあり位置窓位置:上から13mm、横から23mm窓枠あり
水切りネット 兼用 ストッキングタイプ ポップアップ式 モノタロウ水切りネット 兼用 ストッキングタイプ ポップアップ式モノタロウ(63件のレビュー)
409税込450
1パック(100枚)
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚づつ取り出しやすいです。 排水口・三角コーナー兼用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口・三角コーナー兼用寸法(幅W×高さH)(mm)(最大伸長時)約360×320、(原寸)140×210耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウクッション封筒 封緘シール付 10枚入りモノタロウ(53件のレビュー)
349税込384
1パック(10枚)
当日出荷
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。クラフト郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン坪量(g/m2)110
ビジネス封筒 開封テープ付 モノタロウビジネス封筒 開封テープ付モノタロウ(38件のレビュー)
789税込868
1パック(25枚)
当日出荷
A4サイズの書類等が入るビジネス用封筒です。 薄手のカタログ等も送れます。 蓋側に封緘テープが付いています。また、引っ張るだけで開封できるミシン目付き。
用途A4サイズの書類、カタログの送付用としてご使用になれます。横幅(mm)340縦幅(mm)250材質コートボールサイズA4収納タイプA4収納坪量(g/m2)350郵便番号欄なしテープ開封テープ・封緘テープ付窓枠なし
カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 モノタロウカラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組モノタロウ(37件のレビュー)
399税込439
1パック(6枚×10組)
当日出荷
5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。 国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。
用途書類の分類、仕切りに。5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)仕様1組:5山+インデックス1枚材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mmサイズA4タイプ5山坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入りモノタロウ(13件のレビュー)
379税込417
1パック(10枚)
当日出荷
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン厚さ(mm)0.165坪量(g/m2)110
水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式 モノタロウ水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式モノタロウ(41件のレビュー)
409税込450
1パック(100枚)
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
ボーガスペーパー 薄口 モノタロウボーガスペーパー 薄口モノタロウ(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。タイプ薄口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)約45
ボーガスペーパー 厚口 モノタロウボーガスペーパー 厚口モノタロウ(50件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。仕様ミシン目無しタイプ厚口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)51
水切りネット HEIKO水切りネットHEIKO(27件のレビュー)
279税込307
1パック(35枚)ほか
当日出荷
エコ窓地紋ホワイト100 キングコーポレーションエコ窓地紋ホワイト100キングコーポレーション
1,998税込2,198
1セット(100枚)
当日出荷
封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。
ホワイト幅(mm)120サイズ長3質量(g)630タイプ長3奥行(mm)2352018年トラスコ掲載ページ10 0390窓枠あり
マドアキ封筒 オキナマドアキ封筒オキナ(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
A4用紙に最適なサイズ。 封かんに便利なワンタッチのり付。 納品書・請求書の送付やビジネス書簡などに最適。
窓寸法(縦×横)(mm)45×90寸法(mm)120×235郵便番号欄なし窓枠あり
ビジネス封筒 A4 25枚 マルアイビジネス封筒 A4 25枚マルアイ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1束(25枚)
当日出荷
丈夫で安心な厚紙封筒。開封後は書類の保存に再利用できます。
サイズA4仕様テープ式ワンタッチ材質コートボール寸法(mm)342×250+65質量(g)78(1枚)紙厚(g/m2)350
窓付封筒 テープ付 スマートバリュー窓付封筒 テープ付スマートバリュー(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷
窓付き封筒をご用意しました!そのままリサイクルできるグラシン紙の窓。中身が見えにくい裏地紋付き。
サイズ定型、長3郵便番号欄なし仕様テープ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質窓部分:グラシン紙幅(mm)120寸法(mm)(天地)235貼り合せ位置センターテープあり窓枠あり
クラフト封筒 モノタロウクラフト封筒モノタロウ(601件のレビュー)
189税込208
1パック(100枚)
当日出荷
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒としてクラフト色窓枠なし貼り合せ位置センター貼り
水切りネット PE 排水口用 モノタロウ水切りネット PE 排水口用モノタロウ(33件のレビュー)
109税込120
1袋(50枚)
当日出荷
排水口の小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。
用途排水口の水切りに。タイプ排水口用材質PEブルー質量(g)130寸法(横×縦)(mm)180×250
排水口水切りネット(100枚) エスコ排水口水切りネット(100枚)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
キッチン:三角コーナー、排水口用
使用場所浴室エスコ品番EA922AL-3材質ポリエステル寸法(mm)原寸:約200×120、伸長:約350×300
透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 今村紙工透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3今村紙工(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(200枚)
当日出荷
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。内側に地紋印刷を施し、中身が見にくい仕様。長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。古紙パルプ配合率40%以上。窓部分はグラシン紙の為、分別不要です。
用途請求書、納品書等の発送用封筒として。サイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45貼り合せ位置センター貼りテープありRoHS指令(10物質対応)対応窓枠あり
らくがきノート 協和紙工らくがきノート協和紙工
173税込190
1個
3日以内出荷
人気のらくがきノートのB5サイズ。B5 30枚。材質:紙。サイズ:175×247mm
用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。材質
宅配ビニール袋 100枚入り 今村紙工宅配ビニール袋 100枚入り今村紙工(2件のレビュー)
949税込1,044
1パック(100枚)
当日出荷
ポリエチレン製の防水仕様 中身が透けにくく、個人情報が入った書類の発送にも適しています 粘着強度のある封かんテープ付 梱包も容易にできます 大量使いの100枚入り
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用クリア
EA660  6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル unitechEA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデルunitech
89,980税込98,978
1個
当日出荷
EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NANFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、さらに5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
RT112 4G-LTE バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット  バーコードスキャナ内蔵モデル unitechRT112 4G-LTE バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデルunitech
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits質量(g)690タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー連続使用時間(時間)最大20インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)相対湿度5~95%(結露ないこと)防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)保存温度範囲(℃)-40~70バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet充電時間(時間)約4.5(満充電まで)バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2インジケータLED、バイブレーター動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用 ハーフェレユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用ハーフェレ
959税込1,055
1セット(100個)
8日以内出荷
Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)10.5ねじピッチ(mm)2.2外径(Φmm)6.2内径(Φmm)4.6取付ドライバータイプ:PZ2プラス種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字穴
FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタシェル FMD シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバー FCT - A MOLEX COMPANYFCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタシェル FMD シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 15ハウジング材質 = 亜鉛ダイキャスト接続方向 = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = FMDFMDシリーズ金属フード、デュアルエントリ、100 °、アングル. このFMDシリーズの金属フードバックシェルには、2つのケーブルアウトレットが100 °の角度で配置されています。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Common mode choke SMD 100uH 150mA CANbus EPCOSCommon mode choke SMD 100uH 150mA CANbusEPCOS
249,800税込274,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACT45B寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mmパッケージ/ケース = SMD高さ = 2.8mm寸法(mm)4.5×3.2×2.8シリーズACT45Bインダクタンス(H)100 μRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD
表面実装 リセッタブルヒューズ 9.1A 6V 3.7A 1セット 2000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 9.1A 6V 3.7A 1セット 2000個入BUSSMANN
249,800税込274,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:9.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8296アズワン品番65-8072-80
表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 2.6A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 2.6A 1袋 10個入BUSSMANN
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8287アズワン品番65-8073-98
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 2000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 2000個入BUSSMANN
249,800税込274,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8298アズワン品番65-8074-40
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入BUSSMANN
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8304アズワン品番65-8074-24
表面実装 リセッタブルヒューズ 8.1A 6V 3.5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8.1A 6V 3.5A 1袋 10個入BUSSMANN
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:8.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8294アズワン品番65-8072-84
表面実装 リセッタブルヒューズ 4.9A 6V 1.9A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 4.9A 6V 1.9A 1袋 10個入BUSSMANN
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:4.9A●定格電圧:6V●保持電流:1.9A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8285アズワン品番65-8073-47
表面実装 リセッタブルヒューズ 6.2A 6V 2.7A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 6.2A 6V 2.7A 1袋 10個入BUSSMANN
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:6.2A●定格電圧:6V●保持電流:2.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8290アズワン品番65-8073-74
表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1セット 1000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1セット 1000個入BUSSMANN
139,800税込153,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
。Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8300アズワン品番65-8074-39
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入BUSSMANN
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8283アズワン品番65-8073-70
表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1袋 10個入BUSSMANN
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、2 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:4A●定格電圧:6V●保持電流:2A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8249アズワン品番65-8071-29
表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1セット 3000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1セット 3000個入BUSSMANN
209,800税込230,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8272アズワン品番65-8071-30
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 3000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 3000個入BUSSMANN
199,800税込219,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8278アズワン品番65-8071-46
表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1セット 4000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1セット 4000個入BUSSMANN
339,800税込373,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8234アズワン品番65-8072-33
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入BUSSMANN
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8260アズワン品番65-8052-58
表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1セット 3000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1セット 3000個入BUSSMANN
209,800税込230,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8274アズワン品番65-8071-90