カテゴリ

  • 事務用品(199)
  • 厨房用品(23)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 作業工具(8)
  • 家電(13)
  • 制御機器(146)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(89)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(170)
  • トンボ鉛筆(33)
  • Jabra(2)
  • エンペックス気象計(2)
  • ROYAL(ロイヤル)(347)
  • 岡田装飾金物(327)
  • LAMP(スガツネ工業)(218)
  • ヨコヅナ(157)
  • ジョー・プリンス竹下(145)
  • 宇佐美工業(125)
  • RS PRO(116)
  • ブランドをもっと見る
  • パープル(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(1)
  • エコロジープロダクト
    FSC認証(19)
  • エコロジープロダクト
    PEFC森林認証認定(7)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(160)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(20)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(2,680)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスプラ(BP)マーク認定(3)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスマーク認定(11)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(40)
  • エコロジープロダクト
    生分解性プラマーク認定(4)
  • オーダー・加工(18)
  • リサイクル・リビルト(1)

「mono」の検索結果

3,930件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
MONO 温度計・湿度計 エンペックス気象計MONO 温度計・湿度計エンペックス気象計(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
新しいライフスタイルにマッチした シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
MONO 温度計・時計・湿度計 エンペックス気象計MONO 温度計・時計・湿度計エンペックス気象計
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
新しいライフスタイルにマッチした シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)約530(箱含む)電源不要本体寸法(mm)約122×292×38精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122設置方法置き掛け兼用設置方式置・掛兼用材質(外枠)ABS樹脂・ガラス温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
JABRA EVOLVE 20 MS MONO NC MON JabraJABRA EVOLVE 20 MS MONO NC MONJabra
7,898税込8,688
1個
当日出荷
仕様RS ; 893-7509 893-7509 : Skype用のVoIPソフトフォンビジネスモノヘッドセットとして認定済み RS ; 893-7503 893-7503 : Skype用のVoIPソフトフォンビジネスステレオヘッドセットとして認定済み. Jabra Evolve 20 MS. Jabra EVOLVE 20は、エントリレベルのUCヘッドセットです。電話会議や通話だけでなく音楽鑑賞にも優れたUC体験を提供します。 Jabra Evolveシリーズは、集中力と会話の向上のために設計された業務用シリーズです。 高品質のノイズキャンセリング技術により、集中力を保てるように効果的に集中ゾーンが形成されるので、騒音の多い開放的なオフィスでも落ち着いて作業することができます。. PCとの統合が簡単なUSBアダプタを使用した統合通信向けに最適化 フォームイヤークッション 直観的なデバイス上のコール制御と折り畳み式のスピーカー. USP. 受動的オフィスノイズキャンセリング技術 音楽及び音声用 Hi-Fiサウンド USBインターフェイスの基本的コントロールユニットRoHS指令(10物質対応)対応
Poly Voyager 4310 Mono USB-A HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Voyager 4310 Mono USB-AHP(日本ヒューレット・パッカード)
35,480税込39,028
1台
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Automotive Chip LEDs (Mono-color type) ROHMAutomotive Chip LEDs (Mono-color type)ROHM
1,298税込1,428
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
仕様LED: 可視光
Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント Mono NEUTRIKNeutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント MonoNEUTRIK
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ケーブルマウント●タイプ: Mono●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケル●ハウジング材質: ナイロン●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●極数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
Poly Blackwire 5210 Mono USB-C +C/A【片耳、ノイズキャンセルマイク、USB-A/C両方に対応】 HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 5210 Mono USB-C +C/A【片耳、ノイズキャンセルマイク、USB-A/C両方に対応】HP(日本ヒューレット・パッカード)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
片耳有線ヘッドセット<br />USB-CからAへ変換できるコンバータ付き<br />3.5mmジャック対応<br />指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載<br />直感的なインラインコントローラ付き<br />118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き<br />180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能<br />口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク<br />20Hz~20000Hzまで高音にも対応<br />堅牢性高いメタルヘッドバンド<br />スタイリッシュなデザイン<br />保証2年<br />同梱物:ユーザーガイド
ブラック接続方式USB-A/C、3.5mmオーディオRoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状ヘッドセット
デジタル温度調節器 スリーハイデジタル温度調節器スリーハイ
50,980税込56,078
1個
当日出荷
新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウコピー用紙 高白色 PEFC認証品モノタロウ(286件のレビュー)
389税込428
1冊(500枚)ほか
当日出荷
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト白色度(%)約93坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応
コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウコピー用紙 普通色 PEFC認証品モノタロウ(534件のレビュー)
438税込482
1冊(500枚)ほか
当日出荷
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト白色度(%)約87坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)PEFC認証認証PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)(115件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
ハイホワイト KPPハイホワイトKPP(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(500枚×5冊)ほか
当日出荷
植林木、森林認証材、廃材、国内材等の合法性を確認したバージンパルプ材を使用して、高白色を実現した国産PPCで安定供給が可能です。
用途インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリに対応白色度(%)約91紙質中性紙紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)約64紙厚(μm)90適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ
ポケットケース リングスターポケットケースリングスター(52件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマークリア
ワッシャ君 APLUS(クマモト)ワッシャ君APLUS(クマモト)(46件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷
お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
モノグラフ0.5 パステルカラー トンボ鉛筆モノグラフ0.5 パステルカラートンボ鉛筆(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
MONO消しゴムを搭載したシャープペン。振って芯を出すフレノック機構搭載。
用途筆記芯色商品タイプ本体芯径(mm)0.5方式フレフレ式材質軸:PMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系エラストマー幅W×全長(mm)最大16×147機構フレノック式、クリップノック式、回転繰り出し式、消しゴム付、フレロック機構付RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)ウッドブラケット A-32/A-33ROYAL(ロイヤル)(59件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
戸当ゴム APLUS(クマモト)戸当ゴムAPLUS(クマモト)(19件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)TPE樹脂付属品ユニクロタッピングネジ
ステンレスSフックロングタイプ ニッサチェインステンレスSフックロングタイプニッサチェイン(5件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール緩衝・防振・滑り止め ソフトクッションエクシール(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1シート(100個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)AT-P Aタッピング クロームROYAL(ロイヤル)(17件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6
ソフトクッション WAKI(和気産業)ソフトクッションWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
259税込285
1袋(8個)ほか
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。材質ウレタンゴム形状
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(85件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
マグネットポケット スリム ナカバヤシマグネットポケット スリムナカバヤシ(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105耐荷重(g)500(取付面によって異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
小物ケース 明邦化学小物ケース明邦化学(21件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。<br />ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。<br />掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
スーパークラブパーツ リングスタースーパークラブパーツリングスター(55件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマークリア
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダルマ画鋲 クラウン(事務用品)ダルマ画鋲クラウン(事務用品)(6件のレビュー)
219税込241
1箱(16本)ほか
当日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11タイプダルマタイプ材質再生材使用、ステンレス、スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)(26件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から5日以内出荷
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
多機能ペン モノグラフマルチ トンボ鉛筆多機能ペン モノグラフマルチトンボ鉛筆(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
2色油性ボールペンとシャープペンシルを搭載しながらも、スリムな細軸の多機能ペン。<br />油性ボールペンには超低粘性インク「エアータッチインク」を搭載。さらにロングセラー消しゴム「MONO消しゴム」を尾端に搭載。
インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5方式回転式芯径(mm)0.5インク油性インクRoHS指令(10物質対応)対応色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(60件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。<br />薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。<br />蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー APLUS(クマモト)ドアストッパーAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質AR樹脂
ステンレスSフック ニッサチェインステンレスSフックニッサチェイン(16件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットフック 大一鋼業マグネットフック大一鋼業(1件のレビュー)
279税込307
1パック(2個)
当日出荷
ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。 金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:フェライト磁石、ヨーク:鉄耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(22件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト)ステンレス 強力丸落しAPLUS(クマモト)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら