「moresco mr-250」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油

    モレスコ(MORESCO)
    2,798税込3,078
    1缶
    翌々日出荷
    大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
    用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
  • 二硫化モリブデングリーススプレー PRO AZ(エーゼット)

    二硫化モリブデングリーススプレー PRO

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
    成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mLグリス種類モリブデングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(48件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • リチウムグリーススプレー モノタロウ

    リチウムグリーススプレー

    モノタロウ(827件のレビュー)
    319税込351
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
    用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体グリス種類リチウムグリース
  • 真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)

    真空ポンプオイル

    モレスコ(MORESCO)
    8,998税込9,898
    1個(1L)
    欠品中
    容量(L)1適合範囲ポンプ危険物の類別非危険物
  • チェーングリス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チェーングリス

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
    用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG使用温度範囲(℃)-15~120ちょう度275耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 一斗缶 スチール製 18L モノタロウ

    一斗缶 スチール製 18L

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
  • モリブデングリーススプレー モノタロウ

    モリブデングリーススプレー

    モノタロウ(185件のレビュー)
    649税込714
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
    用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mLグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
  • 潤滑スプレー チェーン用 高浸透 モノタロウ

    潤滑スプレー チェーン用 高浸透

    モノタロウ(105件のレビュー)
    549税込604
    1本(180mL)
    当日出荷
    合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
    用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン寸法(mm)143.6×Φ53質量(g)188.3使用温度範囲(℃)-10~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル RAMCO

    真空ポンプオイル

    RAMCO(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
  • 真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) モレスコ(MORESCO)

    真空ポンプオイル(ネオバック・合成系)

    モレスコ(MORESCO)
    119,800税込131,780
    1個
    17日以内出荷
    耐ガス耐放射線耐酸化低温特性粘度に優れています。
    動粘度 at40℃95mm2/s引火点(℃)285流動点(℃)-15以下蒸気圧(Pa[Torr])4×10-5(3×10-7)以下(50℃)
  • 真空ポンプオイル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空ポンプオイル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
    タイプ低粘度高密度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)

    スーパーチェーンルブ

    呉工業(クレ)(190件のレビュー)
    699税込769
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
    用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護質量(g)189使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 真空ポンプオイル 佐藤真空

    真空ポンプオイル

    佐藤真空
    3,998税込4,398
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
  • 不凍液ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)

    不凍液ナイブライン(R)

    モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(18kg)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    <共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。
    用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    7,198税込7,918
    1本(1L)ほか
    欠品中
    添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 金属缶 一斗缶 アズワン

    金属缶 一斗缶

    アズワン(1件のレビュー)
    2,336税込2,570
    1個
    当日出荷
    材質SPTFS(ティンフリースチール)寸法(mm)235×235×340容量(L)18
  • 水溶性切削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)

    水溶性切削油(モレスコツールメイト)

    モレスコ(MORESCO)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    8日以内出荷
    研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。消泡性に優れています。優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。防錆性に優れています。防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます
    用途鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。屈折計換算係数F-3.7 (3wt%=0.8Brix%,5wt%=1.4Brix%)
  • アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆 TRUSCO

    アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリススプレーです。潤滑性・防錆性能にも優れ、長期間良好な潤滑状態を得られます。
    用途工場内の設備機械、建設機械、車輌のメンテナンスに。トラスコ品番665-9823材質鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~190危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性原液量(mL)252
  • 真空ポンプ用オイル 18L TGK(東京硝子器械)

    真空ポンプ用オイル 18L

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1缶
    3日以内出荷
    容量18種類ネオバック印