カテゴリ
- パソコン/周辺機器(27)
- 学童・教育用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

光学式マウス
(138件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷材質ABS寸法(mm)95×55×39色ブラック質量(g)68ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8コネクタ形状USB Aタイプ接続方式有線LED色赤解像度1000dpiボタン数3個(ホイールボタン含む)インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/DVD-ROM/Windows11/キーボード、マウスセット
ノーブランド¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等)の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。キーボード、マウス、電源ケーブルも付属いたしますので直ぐにご使用が可能です!(別途モニター、ネット環境等は必要です)仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウス区分中古メーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等保証期間90日間OSWindows11 ProストレージSSD 256GB以上光学ドライブDVD-ROM以上
DAIV Z4-A9A01SR-B
MouseComputer¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷Copilot+ PCに対応したAMD Ryzen AIシリーズ搭載。薄型軽量設計の筐体を採用。アスペクト比16:10で1920×1200の高解像度パネル。sRGB 100%の広色域パネル付属品マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD充電器仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm×6mm]×1●メモリスロット(空/全):0/2●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)5.04本体質量(g)1140最大消費電力(W)100バッテリーリチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)メモリー容量(メイン)最大:64GB/標準:16GBキャッシュメモリ(MB)L3キャッシュ:24ディスプレイノングレア/60Hz対応/sRGB比100%解像度1920×1200外部出力端子ディスプレイ:HDMI×1/USB4 Type-C×1/USB3.1 Type-C×1使用CPUAMD Ryzen AI9 365省エネ法に基づくエネルギー消費効率12区分スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)動作温度(℃)10~35動作湿度(%)8~80記憶容量(GB)SSD:500画面サイズ14型キーボードあり/高精度タッチパッドWebカメラあり/200万画素(Windows Hello 顔認証対応/プライバシーシャッター付き)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)19.5×311×225.5RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)標準:2/最大:5年間消費電力量(kWh/年)26.1省エネ基準達成率(%)AA:110以上140未満搭載OSWindows 11 ProBluetooth5グリーン購入法適合待機時消費電力(W)2.66コア数10スレッド数20メモリ規格DDR5-5600内蔵グラフィックスAMD Radeon 880M光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)無線LANWi-Fi 7(最大2.8Gbps)対応、IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠カードスロットSDメモリーカードリーダー※SDExpress(SD7.0)対応USBUSB3.0(5Gbps)×3(右側面:Type-A×2/左側面:Type-A×1)/USB3.1(10Gbps)×1(左側面:Type-C×1※USBPD入力に対応※画面出力に対応)/USB4(40Gbps)Type-C×1※USBPD入力に対応※画面出力に対応)オフィスソフトなし




ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ
エレコム(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式



ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
A4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】
ノーブランド¥60,980~税込¥67,078~1台6日以内出荷R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。 無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。仕様ドライブ/テンキー:不問区分中古液晶サイズ15.6使用CPUCorei5(8世代)OSWindows11Professionalカメラ仕様不問無線LANあり
A4ノートパソコン Lifebook Aシリーズ
富士通¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷付属品AC、WPS2区分中古液晶サイズ15.6メモリー8GB使用CPUCi5(6世代)OS10H(MAR)キーボードテンキー不問カメラ仕様不問搭載ドライブMULTISSD240GB*新品無線LANあり、もしくは子機付属
Win11搭載PC【DELL Latitude 5300 無期限保証 R∞PC】Office付き
Dell Technologies(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。付属品AC、WPS2質量(kg)約1.2区分中古液晶サイズ13.3インチHD(1366×768)メモリー16GB(8GB)使用CPUCorei5(8365U)1.60GHzOSWindows11Professionalカメラ仕様ありSSDSSD500GB無線LANあり






ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5
エレコム(32件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式


フルサイズ ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist
エレコム¥8,198税込¥9,0181個当日出荷軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのフルサイズキーボードです。 。V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 。指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 。最薄部約8mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 。複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 。さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。 。電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 。※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 。上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】542(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類フルサイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】436×130×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数110キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
mouse M0-IAU01BK-A
MouseComputer¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷10.1型WUXGA(1920×1200)広視野角タッチ液晶。着脱式日本語キーボード搭載の2in1タブレット。約876gの軽量設計(キーボード込み)。インテル プロセッサー N150・8GBメモリ・256GB NVMe SSD・Wi-Fi 6対応仕様●CPU詳細:インテル(R) プロセッサー N150 ( 4コア / 4スレッド / 最大3.60GHz / 6MBキャッシュ )●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:10区分 / 16.6 / 69%●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:256GB●センサ:なし●タッチパネル:対応 10点マルチタッチ●ディスプレイサイズ:10.1型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / グレア / 広視野角 / 60Hz / アスペクト比16:10●ハードウェアキーボード:あり 着脱式日本語キーボード (86キー / キーピッチ約17mm / キーストローク約1.9mm / JIS配列)●マルチタッチ:10点マルチタッチ対応●メインメモリ:8GB LPDDR5-4000●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり micro HDMI×1 / USB 3.2 Gen 1 Type-C×2●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):165mm●本体サイズ(H):11mm●本体サイズ(W):247mm●消費電力備考:標準消費電力 6.4W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、USB PD 充電器●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)876最大消費電力(W)45解像度1920×1200スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラアウトカメラあり 800万画素 / インカメラあり 500万画素RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth 5内蔵グリーン購入法適合無線LANWi-Fi 6対応 IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n(最大2.4Gbps)セキュリティ機能あり TPM 2.0USBUSB Type-C×2 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応 、USB Type-A×1オフィスソフトなし
ノート用DDR5-5600増設メモリー
プリンストン¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
mouse M2-ICU01BK-A
MouseComputer¥232,322税込¥255,5541台翌々日出荷12.6型WQXGA(2560×1600)広視野角タッチ液晶。着脱式日本語キーボード搭載の2in1タブレット。筆圧感知対応ペン付属。インテル Core i5-1335U プロセッサー・16GBメモリ・512GB NVMe SSD・Wi-Fi 6E対応
業務用OAラベル ナナコピー シンプルパック
nana(東洋印刷)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(500枚)翌々日出荷コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
業務用OAラベル ナナコピー
nana(東洋印刷)(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(100枚×5冊)ほか翌々日出荷コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
C270 HD WEBカメラ
ロジクール(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応視野角対角(dFoV):55°記録画素数0.9メガピクセル仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91色ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクモノラル
会議用ワイドレンズカメラ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。画角150°フレームレート最大30fps画素数100万画素付属品取扱説明書仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整幅(mm)115色ブラック高さ(mm)33質量(g)140奥行(mm)25対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mmセンサー100万画素CMOS消費電流(mA)最大200インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動アズワン品番64-0905-04ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30


有線光学式マウス
サンワサプライ(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。材質ABS樹脂質量(g)約100ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学センサー方式
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット
Dell Technologies¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷DELL製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーDELL保証期間90日間OSWindows11容量(GB)256光学ドライブ不問
DDR5-5600増設メモリー
プリンストン¥43,980~税込¥48,378~1枚ほか当日出荷PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
ギガアクセス VPNルーター(4ポート)
YAMAHA(ヤマハ)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
MousePro C4-I5U01BK-B
MouseComputer¥209,800税込¥230,7801台翌日出荷14型フルHDワイドディスプレイ。約1.37kgの軽量設計により高いモバイル性を実現。指紋認証でかんたんログイン。10時間のバッテリー駆動時間で出先やミーティングも安心仕様●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.40GHz / 12MB )●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 22.5 / (AA)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1235U●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ: DDR4-3200●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1●本体サイズ(H×W×D):20.5×324.9×223 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合 ACアダプタ(電源コード含む)●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)6.77本体質量(g)1370最大消費電力(W)45解像度1920×1080スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 日本語キーボード (88キー / キーピッチ約19.1mm / キーストローク約1.2mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 100万画素( プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB3.0 (5Gbps) Type-A×1 / USB3.1 (10Gbps) Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応、Type-A×1オフィスソフトなし
MousePro L5-I7U01BK-B
MouseComputer¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷15.6型フルHDワイドディスプレイ。Corei7搭載で快適なWEB会議や事務作業。プライバシーシャッター付き100万画素WEBカメラ搭載。豊富なインターフェースを搭載し様々な外付けデバイスの利用が可能仕様●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i7-1255U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.70GHz / 12MB )●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 24.8 / (AA)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●プロセッサーテクノロジー: Core i7-1255U●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ: DDR4-3200●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1●本体サイズ(H×W×D):24.5×361×256 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)6.68本体質量(g)2100最大消費電力(W)45解像度1920×1080スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 100万画素( プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブDVDスーパーマルチ有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB2.0 Type-A×1、USB3.0 (5Gbps)×2 (Type-A×1 / Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
MousePro G4-I7U01BK-F
MouseComputer¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷AI対応CPU Core Ultra 7 355搭載のCopilot+ PC対応。長時間駆動・バッテリー劣化を抑制するバッテリーマネージャープラスを搭載。本体重量1kg以下の軽量で持ち運びやすさを追求したモバイルノート仕様●CPU詳細:Core Ultra 7 355(8Cores (4 P-cores 4 LPE-cores)/8スレッド/標準2.30GHz(P-cores) / 1.70GHz(LPE-cores)/最大4.70GHz(P-cores) / 3.50GHz(LPE-cores)/キャッシュメモリ12MB スマートキャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 6内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分/10.8(kWh/年)/ (AAA)●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり ノングレア/60Hz対応 / アスペクト比16:10/sRGB比100%●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●バッテリ:リチウムイオン(バッテリー内蔵式、着脱不可)●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra 7 355●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X-6800●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●本体サイズ(H×W×D):18.3×314×224 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、Type-Cケーブル、USB PD 充電器●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)3.21本体質量(g)933最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 500万画素( Windows Hello 顔認証対応 )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.86光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 ( 最大5.7Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB Type-C:Thunderbolt 4×1※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1※USB PD入力に対応/USB Type-A:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1オフィスソフトなし
MousePro BP-I7G7S
MouseComputer¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷[ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード電源750W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)7400最大消費電力(W)430スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1)オフィスソフトなし
MousePro C4-I7U01BK-B
MouseComputer¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷14型フルHDノングレア液晶。インテル Core i7-1255U搭載。16GBメモリ・500GB NVMe対応M.2 SSD搭載。Wi-Fi 6E・Bluetooth 5・有線LAN対応。microSDメモリーカードリーダー搭載仕様●CPU詳細:インテル Core i7-1255U プロセッサー、10コア(Pコア2、Eコア8)、12スレッド、Pコア1.70GHz・最大4.70GHz、Eコア1.20GHz・最大3.50GHz、12MBスマートキャッシュ●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:メインメモリからシェア、最大約4GB●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI×1、RJ-45×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット端子×1、セキュリティスロット×1●その他スペック:3年ピックアップ保証●その他ソフト:Control Center、バッテリーマネージャー●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:あり Bluetooth 5●その他節電関連:バッテリーマネージャーによる充電容量設定に対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分、年間消費電力量23.5kWh/年、省エネ基準達成率AA●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●ストレージタイプ:NVMe対応M.2 SSD、PCIe Gen4●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14型 液晶パネル、ノングレア、フルHD●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT、TPM2.0準拠、BIOSパスワード対応、HDDパスワード対応、Windows Hello指紋認証対応、セキュリティスロット搭載●バッテリ:リチウムポリマー、内蔵式、着脱不可●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり 左側面 microSDメモリーカードリーダー、UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:16GB(8GB×2、デュアルチャネル、DDR4-3200、PC4-25600)●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:システムストレージ●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1、USB 10Gbps Type-C×1●外部ディスプレイ解像度:HDMI 最大3840×2160ドット 30Hz、USB Type-C 最大3840×2160ドット 60Hz●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):20.5×324.9×223mm●注意事項:OS再インストール用メディアは付属しない●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃、湿度8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約5.58、周辺機器を接続せずOSを起動したアイドル状態での測定値電源45W ACアダプタ、19V、AC100V、50/60Hz本体質量(g)約1370最大消費電力(W)45,約45、仕様詳細PDF記載値解像度1920×1080ドットスピーカーあり ステレオスピーカー内蔵キーボードあり 日本語キーボード、88キー、JIS配列、キーピッチ約19.1mm、キーストローク約1.2mm、点字用6点入力対応ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面100万画素、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合待機時消費電力(W)約0.55TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANあり 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応、RJ-45×1無線LANあり Wi-Fi 6E対応 IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n準拠、最大2.4GbpsUSBUSB 5Gbps Type-A×1、USB 10Gbps Type-A×1、USB 10Gbps Type-C×1オフィスソフトなし
MousePro G4-I7U01BK-B
MouseComputer¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷14型フルHDノングレア液晶。インテル Core i7-1355U搭載。16GBメモリ・500GB NVMe対応M.2 SSD搭載。Wi-Fi 6E・Bluetooth 5対応。microSDメモリーカードリーダー搭載。約947gの軽量設計仕様●CPU詳細:インテル Core i7-1355U プロセッサー、10コア(Pコア2、Eコア8)、12スレッド、Pコア1.70GHz・最大5.00GHz、Eコア1.20GHz・最大3.70GHz、12MBスマートキャッシュ●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:メインメモリからシェア、最大約8GB●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット端子×1、セキュリティスロット×1●その他スペック:3年ピックアップ保証●その他ソフト:Control Center、バッテリーマネージャープラス内蔵●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:あり Bluetooth 5●その他環境及び安全規格:MIL-STD-810G●その他節電関連:バッテリーマネージャープラス内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分、年間消費電力量14.4kWh/年、省エネ基準達成率AAA●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●ストレージタイプ:NVMe対応M.2 SSD、PCIe Gen4●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14型 液晶パネル、ノングレア、フルHD●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT、TPM2.0準拠、BIOSパスワード対応、HDDパスワード対応、Windows Hello顔認証対応、セキュリティスロット搭載●バッテリ:リチウムポリマー、内蔵式、着脱不可●メインメモリ(最大):40GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり 右側面 microSDメモリーカードリーダー、UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:16GB(オンボード8GB+8GB×1、デュアルチャネル、DDR5-4800)●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:システムストレージ●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1、Thunderbolt 4×1●外部ディスプレイ解像度:HDMI 最大3840×2160ドット 30Hz、Thunderbolt 4 最大3840×2160ドット 60Hz●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.9×322×216.8mm●注意事項:OS再インストール用メディアは付属しない●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃、湿度8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約2.3、周辺機器を接続せずOSを起動したアイドル状態での測定値電源65W ACアダプタ、19V、AC100V、50/60Hz本体質量(g)約947最大消費電力(W)65,約65、仕様詳細PDF記載値解像度1920×1080ドットスピーカーあり ステレオスピーカー内蔵キーボードあり 日本語キーボード、88キー、JIS配列、キーピッチ約19.1mm、キーストローク約1.2mm、ホワイトLED、点字用6点入力対応ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面100万画素、Windows Hello顔認証対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約0.72TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANあり Wi-Fi 6E対応 IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n準拠、最大2.4GbpsUSBUSB 5Gbps Type-A×1、USB 10Gbps Type-A×1、Thunderbolt 4 Type-C×1オフィスソフトなし
MousePro C3-I7U01BK-A
MouseComputer¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷13.3型フルHD有機ELディスプレイ。約1.14kgの軽量設計により高いモバイル性を実現。500万画素のWindows Hello対応カメラ搭載で顔認証に対応仕様●CPU詳細:Corei7-13620H(10 Cores (6 P-cores 4 E-cores)コア / 16スレッド / 標準2.40GHz(P-cores) 1.80GHz(E-cores) / 最大4.90GHz(P-cores) 3.60GHz(E-cores) / 24MBスマートキャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 21.5(kWh/年)/ (AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり グレア / 60Hz対応 / アスペクト比16:9●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5-5200●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / USB 3.2 Gen 2 Type-C×2●本体サイズ(H×W×D):21×305.8×211 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)7.05本体質量(g)1140最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 500万画素( Windows Hello 顔認証対応 )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.83光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)無線LANWi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB Type-C USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2 ※各端子は画面出力に対応/USB Type-A USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1オフィスソフトなし
SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2
SPARKFUN¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷Description。The SparkFun Inventor's Kit(SIK)for micro:bit v2 is a great way to get creative, connected and coding with the micro:bit. The SIK for micro:bit v2 provides not only the micro:bit v2 board but everything you need to hook up and experiment with multiple electronic circuits! With the SIK for micro:bit v2 you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit is the latest and greatest in single-board computer kits. Surrounding the micro:bit v2 SIK is one core philosophy --- that anyone can(and should)experiment with cutting-edge electronics in a fun and playful way without breaking the bank.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineers. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you have ever been interested in learning about electronics, or if you have used the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit is the perfect kit for you!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading a Potentiometer。Circuit 3:Reading a Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading a Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using a Servo Motor。Circuit 9:Using a Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compassアズワン品番67-0424-61
SparkFun gator:log - micro:bit Accessory Board
SPARKFUN¥4,398税込¥4,8381個33日以内出荷Description。The gator:log is the perfect data logging tool for your next experiment. With the automation of the data collection process, gone are the days of rushing around with a pen and composition notebook to simultaneously record data and your observations. Now, you only need to sit back and observe your experiment.。The gator:log allows a student(s)to focus more on what is happening in the experiment than watching a thermometer or sensor readout. Additionally, a micro:bit can still be used to provide a graphical display for observing changes in data, when a sensor readout is required. If tied in conjunction with the gator:RTC, stop watches on time based experiments can become a thing of the past too(with the added benefit of more accurate timing results)!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get Started with the SparkFun gator:log Hookup Guide。Features。ATmega328P microcontroller。μSD(micro SD)card slot for μSD card for data storage。Two status indicator LEDs。Serial connection via RX and TX pads。GND and 3V3 pads for 3.3V power connectionアズワン品番67-0422-76
SparkFun micro:bot kit for micro:bit - v2.0
SPARKFUN¥24,980税込¥27,4781個33日以内出荷Description。Robots are fun, and the micro:bit is the perfect controller for learning how to build and program robots! Combining the micro:bit with the SparkFun moto:bit carrier board creates a flexible, low-cost, Qwiic-enabled robotics platform for robot enthusiasts young and old! With the SparkFun micro:bot kit you will be able to create simple robots quickly without spending hours learning how to build and program your bot.。Inside each micro:bot kit you will find all the components required to build your micro:bit into a robotics powerhouse; the only part that's not included is the micro:bit itself. Simply add your own micro:bit to the provided moto:bit, assemble the kit, and you will be ready to start moving. The SparkFun micro:bot kit is a great way to get your feet wet in the world of robotics.。The kit does not require any soldering and is recommended for anyone curious about robotics or the micro:bit platform.。Note:The SparkFun micro:bot kit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit board will need to be purchased separately.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get started with the micro:bot kit Guideアズワン品番67-0424-41
SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack
SPARKFUN¥159,800税込¥175,7801個33日以内出荷Description。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack includes 10 complete micro:bit v2 Inventor's Kits, an SIK Refill Pack and 25 AAA-sized batteries to get your students started in the world of electronics. The SIKs inside the Lab Pack have everything you need, including micro:bit v2s, connector breakouts, breadboards and all the cables and accessories to hook up all the projects listed in our online Experiment Guide.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineering students. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you are new to teaching electronics or have taught with the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit v2 is the perfect kit for you!。SparkFun packages everything educators need to get started with this platform in a variety of classroom and makerspace settings with diverse student populations. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged, and our online support materials --- including an online Experiment Guide(to be updated)--- help you bring the power of the open source community to your classroom. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and Arduino, as well as from other educators involved in this growing maker movement.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!アズワン品番67-0424-93
SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit
SPARKFUN¥15,980税込¥17,5781個33日以内出荷Description。Do you own micro:bit or micro:bit Go Bundle and want to expand your skills with the new microcontroller? You are in luck! The SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit was designed to provide you with an easy way to transform your m:b into full fledged learning kit! Each Bridge Pack includes all of the parts found in the SIK for micro:bit that aren't included with the Go Bundle. With the SIK Bridge Pack for micro:bit you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The micro:bit is pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The Bridge Pack is NOT full SparkFun Inventor's Kit and only includes the parts to complement micro:bit Go Bundle or standalone board. That also means that this kit does。not。include micro:bit, which will need to be purchased separately.。Get started with the micro:bit SIK Experiment Guide。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading Potentiometer。Circuit 3:Reading Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using Servo Motor。Circuit 9:Using Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compassアズワン品番67-0424-21
SparkFun moto:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic
SPARKFUN¥9,398税込¥10,3381個33日以内出荷Description。The SparkFun moto:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional robotics platform. The moto:bit offers a simple, beginner-friendly robotics controller capable of operating a basic robotics chassis. Onboard each moto:bit are multiple I/O pins, as well as a vertical Qwiic connector, capable of hooking up servos, sensors and other circuits. At the flip of the switch you can get your micro:bit moving!。The moto:bit connects to the micro:bit via an updated SMD, edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included a basic barrel jack on the moto:bit that is capable of providing power to anything you connect to the carrier board.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun moto:bit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.。Get started with the moto:bit Guide。Features。More reliable Edge connector for easy use with the micro:bit。Full H-Bridge for control of two motors。Control servo motors。Vertical Qwiic Connector。I2C port for extending functionality。Power and battery management onboard for the micro:bitアズワン品番67-0422-89
SparkFun weather:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic
SPARKFUN¥5,998税込¥6,5981個33日以内出荷Description。The SparkFun weather:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional weather station. With the weather:bit you will have access to barometric pressure, relative humidity and temperature readings. There are also connections on this carrier board to optional sensors such as wind speed, direction, rain gauge and soil readings! In this version we have also added a vertical Qwiic connector. The micro:bit has a lot of features and a lot of potential for weather data collection.。The weather:bit connects to the micro:bit via an edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included serial and I2C headers on the weather:bit for optimized connectivity if you so choose.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun weather:bit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.。Get started with the weather:bit Guide。Features。Onboard temperature, humidity, and pressure sensor。Connectors(PTH and screw terminal)for soil moisture and soil temperature。Connectors(RJ11)for wind speed, direction and rainfall gauges。Edge connector for easy micro:bit integration。Vertical Qwiic connector。Headers for Serial and I2C communicationアズワン品番67-0422-94
SparkFun micro:climate kit for micro:bit - v3.0
SPARKFUN¥37,980税込¥41,7781個33日以内出荷Description。The SparkFun micro:climate kit is a full weather station kit that is built on top of the weather:bit carrier board. Unlike previous weather kits we've carried, this micro:climate kit is Qwiic enabled and includes our tried-and-true Weather Meters and Soil Moisture Sensor, so whether you're an agriculturalist, a professional meteorologist or a hobbyist, you will be able to build a high-grade weather station powered by the micro:bit. You can even talk via wireless communication between two micro:bits with this kit to be able to monitor the weather without being exposed to it!。Inside each micro:climate kit you will find all the components required to build your micro:bit into a go-to weather sensor; the only parts not included are two AAA batteries, microSD card, and the micro:bit itself. Simply add your own micro:bit to the provided weather:bit, assemble the kit, and you will be ready to start sensing. The SparkFun micro:climate kit is a great way to get your feet wet in high-grade sensors --- just not literally; that's the weather:bit's job!。The kit does not require any soldering and is recommended for anyone curious about weather-sensing technology or the micro:bit platform.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun micro:climate kit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit board will need to be purchased separately. You will also need a microSD card when logging data and AAA batteries to power remotely.。Get started with the micro:climate kit Guideアズワン品番67-0424-40
SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2
SPARKFUN¥109,800税込¥120,7801個33日以内出荷Description。The micro:bit v2 Educator's Lab Pack includes 10 micro:bit v2 boards and everything you need to get you started with the new learning platform. The Lab Pack has everything you need, including micro:bits, cables, battery packs and a few parts to experiment with. This package provides an easy way to introduce your students to the micro:bit without any difficulty or parts hunting.。SparkFun packages everything educators need to get started with the micro:bit in a variety of classroom settings and learning environments. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and micro:bit, as well as from other educators involved in this growing maker education movement.。Lab Packs are your classroom entry point. By combining our kits, popular boards and other educational tools with support materials(to be updated), SparkFun brings all the power of the open source community to the classroom. We've also updated the battery pack to be closer to what is in other micro:bit kits. It now requires 2xAAA batteries.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Features。Micro:bit 2.0:64 MHz Arm Cortex-M4 with FPU。512KB Flash。128KB RAM。5x5 Red LED Array。Two Programmable Buttons, one touch sensitive logo。MEMS microphone and LED indicator。Onboard Light, Compass, Accelerometer, Temp Sensors and Speaker。2.4 Ghz Micro:bit Radio/BLE 5.0 Smart Antenna。25-pin Edge Connector。4 dedicated GPIO, PWM, i2c, SPI, and ext. power。Three Digital/Analog Input/Output Rings。Two Power Rings --- 3V and GND。Dedcated I2C bus for peripherals。MicroUSB Connector(5V)。JST-PH Battery Connector(。Not。JST-XH)(3V)。Power/reset Button with Status LED。200 mA available for accessories。Program with C++, MakeCode, Python, Scratchアズワン品番67-0424-92
Raspberry Pi 4 Compute Module Antenna Kit
SPARKFUN¥5,598税込¥6,1581個33日以内出荷Description。This is the Antenna Kit for the Raspberry Pi 4 Compute Module wireless variants. The "duck" style antenna adds range to the wireless radio on the wireless enabled Compute Modules. Something quite desirable if you're working in industrial environments or other places a Compute Module would be used and the potential for signal interference is present. The antenna connects to the board via the press-fit U.FL connector on board the compute module(see photos for more details).。This kit contains an antenna, bulkhead fixture, and SMA to U.FL Cable.。Features。Frequency range:2400-2500/5100-5800 MHz。Bandwidth:100-700MHz。VSWR:≦ 2.0。Gain:2 dBi。Impedance:50 ohm。Polarisation:Vertical。Radiation:Omnidirectional。Maximum power:10W。Antenna dimensions:108 mm×10 mmアズワン品番67-0429-69
FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module
SPARKFUN¥68,980税込¥75,8781個33日以内出荷Description。The FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.。For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.。Features。Effective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)。Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Pixel Size:17 μm。Radiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typical。Spectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μm。Temperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.。Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)。Video Data Interface:Video over SPI。Control Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage Levels。Package Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mm。Mechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socket。Non-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃。Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃。Shock:1500 G @ 0.4 ms。Array format:80×60, progressive scan。FOV - Diagonal:63.5°。FOV - Horizontal:50°(nominal)。Image Optimization:Factory configured and fully automated。Non-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutter。Sensor Technology:Uncooled VOx microbolometer。Solar protection:Integral。Input Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IO。Power Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)アズワン品番67-0427-21
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら