カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
    • マウス(17)
絞り込み
接続方式
  • 有線(2)
  • 無線(7)
無線通信方式
  • Bluetooth(6)
  • 無線2.4GHz(3)
電源
  • 充電式(3)
  • 電池式(5)
ホイール数
  • 1個(6)
ボタン数
  • 3
  • 2(4)
  • 4(2)
  • 5(45)
  • 6(3)
  • 7(10)
  • 15(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(5)
グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
読取方式
  • 光学式(赤色LED)(8)
  • 青色LED(4)
光学式(赤色LED)・青色LED
分解能
  • 30(2)
  • 800(2)
  • 1000(6)
  • 1200(1)
  • 1600(3)
  • 2400(1)
30・800・1000・1200・1600・2400
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ロジクール(2)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(1)
  • AOTECH(2)
  • 3Dコネクション(2)
  • ナカバヤシ(4)
  • myAir.0(マイエアゼロ)(2)
モノタロウ・ロジクール・エレコム・サンワサプライ・AOTECH・3Dコネクション・ナカバヤシ・myAir.0(マイエアゼロ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mouse」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350S ロジクール

    ロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350S

    ロジクール(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
    付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)対応OSWindows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS使用電池単三乾電池×1本解像度1000dpi電池寿命24ヶ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Bluetooth Low Energy操作距離10m
  • ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n ロジクール

    ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n

    ロジクール(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
    対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linuxセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線機能チルト無し使用電池単三形乾電池x1解像度1000dpiホイール有り電池寿命18カ月ボタン数3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー操作距離約10m
  • 光学式マウス モノタロウ

    光学式マウス

    モノタロウ(136件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ABS寸法(mm)95×55×39ブラック質量(g)68ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8コネクタ形状USB Aタイプ接続方式有線LED色解像度1000dpiボタン数3個(ホイールボタン含む)インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
  • 有線光学式マウス サンワサプライ

    有線光学式マウス

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
    材質ABS樹脂質量(g)約100ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学センサー方式
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ

    エレコム(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 標準サイズ EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 エレコム

    マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 標準サイズ EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
    サイズM質量(g)約77※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11/10 S/10 Home/ 10/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0インターフェースUSBLED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5

    エレコム(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • 静音有線マウス 光学式 AOTECH

    静音有線マウス 光学式

    AOTECH(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    【クリック音がでない静音マウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【クリック感有りでも音が出ない】 本製品は、十分なクリック感が有ってもクリック音が感じられない静音マウスです。 静かなオフィスや深夜寝室でのパソコン操作でも静かに作業することができます。 また、50gの超軽量ボディでは利き手を選ばず、指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。 【3ボタン光学式USBマウス】 本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。 また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。 左右のクリックボタンは程よい押し心地で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
    仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約100×60×38mm質量(g)約50(ケーブル含まず)接続USB2.0ボタン数3ケーブル長(cm)約130RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード有線マウス 光学式 AOTECH

    スタンダード有線マウス 光学式

    AOTECH(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    【手になじむシンプルデザイン 繋ぐだけで使える Windows・mac両対応 3ボタン光学式USBマウス】 【丸みのあるフォルムで手になじむスタンダードマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【手になじむシンプルデザイン】 本製品は、手になじむ丸みのあるフォルムになっており、長時間のデスクワークでも手への負担が少なく、疲れにくいデザインのマウスです。 利き手を選ばず指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。 【3ボタン光学式USBマウス】 本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。 また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。 左右のクリックボタンは程よい押し心地クリック音で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
    仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約111×63×37mm質量(g)約50(ケーブル含まず)接続USB2.0ボタン数3ケーブル長(cm)約130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/ホワイト ナカバヤシ

    小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/ホワイト

    ナカバヤシ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ・持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。・ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。・読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。・USB不要のBluetooth接続。・ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途軽くて小さい!付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)本体質量(g)約45(電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサーBlue LED光学式分解能800dpi/1600dpi 切替式使用電源単4アルカリ電池2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33電池寿命連続動作時間約211時間、電池交換の目安約448日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)Bluetooth3.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • 小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/レッド ナカバヤシ

    小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/レッド

    ナカバヤシ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ・持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。・ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。・読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。・USB不要のBluetooth接続。・ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途軽くて小さい!付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)本体質量(g)約45(電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサーBlue LED光学式分解能800dpi/1600dpi 切替式使用電源単4アルカリ電池2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33電池寿命連続動作時間約211時間、電池交換の目安約448日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)Bluetooth3.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • BT 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ

    BT 3ボタン Blue LEDマウス

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY”付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)仕様●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40質量(g)約60(電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800-2400(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30使用電池単4アルカリ電池2本ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式Blue LED光学式
  • 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ

    無線 3ボタン Blue LEDマウス

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)質量(g)60 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーBlue LED光学式分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単4アルカリ電池2本電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • CadMouse Compact Wireless 3Dコネクション

    CadMouse Compact Wireless

    3Dコネクション
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    3ボタン+ホイールのワイヤレスマウス。小サイズモデルで2つのサムボタン+ジェスチャーキー搭載
    ボタン数3無線通信方式Bluetooth
  • CadMouse Pro Wireless 3Dコネクション

    CadMouse Pro Wireless

    3Dコネクション
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    3ボタン+ホイールのワイヤレスマウス。フルサイズモデルで2つのサムボタン+ジェスチャーキー搭載
    電源1100mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー接続方式無線ボタン数3無線通信方式Bluetooth読取方式高解像度光学センサー
  • 折り紙式ポータブルマウス OriMouse モカブラウン(Mocha Brown) myAir.0(マイエアゼロ)

    折り紙式ポータブルマウス OriMouse モカブラウン(Mocha Brown)

    myAir.0(マイエアゼロ)
    10,727税込11,800
    1個
    8日以内出荷
    OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。
    モカブラウン本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線分解能(dpi)最大30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)充電時間2時間ボタン数3充電方式USB-C電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth5.2通信距離(m)屋外10(室内5)読取方式HD赤外線センサー
  • 折り紙式ポータブルマウス OriMouse ギャラクシーブルー(Galaxy Blue) myAir.0(マイエアゼロ)

    折り紙式ポータブルマウス OriMouse ギャラクシーブルー(Galaxy Blue)

    myAir.0(マイエアゼロ)
    10,727税込11,800
    1個
    欠品中
    OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。
    ギャラクシーブルー本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線分解能(dpi)最大30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)充電時間2時間ボタン数3充電方式USB-C電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth5.2通信距離(m)屋外10(室内5)読取方式HD赤外線センサー
mobus特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mobus