カテゴリ

  • 制御機器(354)
    • ネットワーク機器(297)
    • 変圧・変換(14)
    • 産業用PC部品(13)
    • 産業用PC本体(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(253)
  • パソコン/周辺機器(123)
  • 溶接用品(2)
すべてのカテゴリ

「moxa」の検索結果

関連キーワード
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
産業用無線通信機器 MOXA産業用無線通信機器MOXA
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤレス通信を可能にする、産業用無線通信機器です。
用途産業用ワイヤレスアプリケーションに対応JPバンド
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
17,980税込19,778
1個
当日出荷から118日以内出荷
DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
UPORT 1150 MOXAUPORT 1150MOXA
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
63,980税込70,378
1個
23日以内出荷から103日以内出荷
EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
NPORT MOXANPORTMOXA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
37,980税込41,778
1個
29日以内出荷から113日以内出荷
世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
UPORT 1130 MOXAUPORT 1130MOXA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-5495質量(g)200
コンバータ MOXAコンバータMOXA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
産業用産業用リモートI/O MOXA産業用産業用リモートI/OMOXA
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
電源供給式コンバータ TCC型 MOXA電源供給式コンバータ TCC型MOXA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に。
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
UPORT 1110 MOXAUPORT 1110MOXA
7,998税込8,798
1個
当日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS232CUSB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-4971質量(g)200
ターミナルブロックアダプタ MOXAターミナルブロックアダプタMOXA
4,798税込5,278
1個
当日出荷から102日以内出荷
シリアルファイバーコンバータ MOXAシリアルファイバーコンバータMOXA
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバに変換することができます。
用途シリアル・ファイバー変換用。質量(g)310
ケーブル MOXAケーブルMOXA
2,298税込2,528
1本
当日出荷
各種インターフェースに接続するためのオプションケーブルです。
用途接続用オプションケーブル用。質量(g)150
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ MOXA産業用アンマネージドイーサネットスイッチMOXA
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境にトラスコ品番168-8292質量(g)500ポート数PoE/PoE+:4、10/100BaseT(X):2
MOXA ウォールマウントキット MOXAMOXA ウォールマウントキットMOXA
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ MOXA産業用アンマネージドイーサネットスイッチMOXA
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールマウンティングオプション用 MOXADINレールマウンティングオプション用MOXA
929税込1,022
1個
当日出荷
DINレール接続を実現するためのオプション品です。
用途DINレールマウンティングオプション用
RS-422/485 リピータ MOXARS-422/485 リピータMOXA
33,980税込37,378
1個
当日出荷
伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
信号アイソレータ MOXA信号アイソレータMOXA
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2つのRS-232Cデバイス間の双方向シリアル通信に電気的絶縁を提供する信号アイソレータです。
用途絶縁確保に仕様シリアル・ポート電源供給式RS-232C4チャネル光アイソレータトラスコ品番168-5184質量(g)170
4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
81,300税込89,430特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
32,980税込36,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ MOXAMAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズMOXA
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)
TransioA52/A53シリーズ MOXATransioA52/A53シリーズMOXA
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
NPort 5200シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXANPort 5200シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA
51,980税込57,178
1個
欠品中
簡単に設置可能なコンパクトな設計 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP 複数のデバイスサーバーを設定するための使いやすいWindowsユーティリティ 2ワイヤおよび4ワイヤRS-485のための特許取得済みADDC(自動データ方向制御) ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
仕様●原産国:台湾アズワン品番68-1349-11
産業グレードUSB 3.2ハブ MOXA産業グレードUSB 3.2ハブMOXA
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
産業グレードUSB 3.2ハブ。USB-IF認証取得。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。ラッチ式USBケーブル設計により強固な接続を実現。総合的な診断用LEDを搭載。デュアル電源入力仕様。)INレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
ISD-1110-T MOXAISD-1110-TMOXA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。
用途シリアルデバイスをサージから保護するために仕様7データ線、RS-232C、4kVサージ保護、7データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデルトラスコ品番168-8310質量(g)140動作温度(℃)-40~85
1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
産業用イーサネットスイッチインジェクタ MOXA産業用イーサネットスイッチインジェクタMOXA
47,980税込52,778
1個
当日出荷
イーサネットケーブルを通じて受電デバイスに電源とデータを組み合わせて供給します。
用途イーサネットケーブルを使用した給電用。トラスコ品番168-5398質量(g)200動作温度範囲(℃)0~60
産業用 フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル) MOXA産業用 フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)MOXA
94,980税込104,478特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
接続方式フルギガビット
MGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイ MOXAMGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイMOXA
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート 最大32のModbus TCPサーバーを接続 最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続 最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持) Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート 内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に 10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード) 緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保 簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視 -40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能 冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-37
NPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXANPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA
239,800税込263,780
1個
当日出荷
RS-232/422/485をサポートするシリアルポート x 8 コンパクトなデスクトップ設計 10/100Mの自動検出イーサネット LCDパネルによる簡単なIPアドレス設定 Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP、Real COM ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
仕様●サイズ:229×46×125mm(取付金具あり)/197×44×125mm(取付金具なし)/197×53×125mm(DINレールキットあり)●重量:1660gアズワン品番68-1349-01
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)67.21×103規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND通信方式16C550C互換、PCI Express x1インターフェースRS-232C消費電力(mA)805(3.3V)相対湿度5~95%動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44メス保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
PCI/PCI Express シリアルボード MOXAPCI/PCI Express シリアルボードMOXA
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から9日以内出荷
PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用。規格ユニバーサルPCIRoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ MOXAUSBハブMOXA
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
USBポートを拡張・増設することができます。
用途USBと、シリアル機器の通信用動作温度範囲(℃)0~60
電源供給式コンバータ TCF型 MOXA電源供給式コンバータ TCF型MOXA
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバーに変換することができます。
用途シリアル・ファイバー変換用。トラスコ品番168-8238質量(g)160コネクタST伝送距離5.0km(マルチモード)
PCI/PCI Express シリアルボード MOXAPCI/PCI Express シリアルボードMOXA
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
PCを含むホストコンピュータに適用する、マルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用
関連キーワード
...